絞り込み
端子形状

棒形(1)
全長(mm)
- 23(1)
- 25(1)
- 27(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
特性
- 耐熱・難燃(1)
色
グリーン(1)
幅(mm)
- 4(1)
- 5.4(1)
- 5.6(1)
4・5.4・5.6
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチフ(5)
- TRUSCO(1)
- ワイドミュラー(1)

絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(20個)ほか当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 棒端子
- 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
- 絶縁キャップ付 棒形圧着端子