絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 手すり

1,586件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • EasyA ジョイントカバー BIM

    EasyA ジョイントカバー

    BIM
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • ベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すり DIPPERホクメイ

    ベストセレクトバー ユニット鋼板壁面手すり

    DIPPERホクメイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
    仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)強度脱離/100kgf
  • スリム出隅ディンプル手すり BR-599 シロクマ

    スリム出隅ディンプル手すり BR-599

    シロクマ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 丸棒手すり BR-514 シロクマ

    丸棒手すり BR-514

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでも手すり BR-174 シロクマ

    どこでも手すり BR-174

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途浴室に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質/仕上樹脂/アルミコーティング呼び寸法(mm)1200耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32
  • アプローチ手すり AP-30 シロクマ

    アプローチ手すり AP-30

    シロクマ
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
    用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
  • どこでも手すりディンプルL形 シロクマ

    どこでも手すりディンプルL形

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ外径(Φmm)32
  • 手摺足元カバー 白水興産

    手摺足元カバー

    白水興産
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    固定金具を隠して見た目を整え、埃・汚れの溜まりを防ぎます
    用途金属の固定部を雨水や湿気、衝撃から守ります適合30×55 用材質AES樹脂グレー
  • エンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    エンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂質量(g)270高さ(cm)8
  • 入隅自在ブラケット ECLE(マツ六)

    入隅自在ブラケット

    ECLE(マツ六)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品長押しねじ 4.5×120mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)136.2全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
  • セレクト35エンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35エンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ39全長(mm)39適合サイズ丸棒・支柱:35
  • 35樹脂キャップ BAUHAUS(マツ六)

    35樹脂キャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    BDS-03に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38ゴールド適合サイズ丸棒・支柱:35
  • 35樹脂キャップ BAUHAUS(マツ六)

    35樹脂キャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    BDS-04に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35ベースソケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35ベースソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を床や壁に取付けできます。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁・床取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.5×20)3本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ50×厚さ70全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70
  • フリーRレール 埋め込み式支柱 BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 埋め込み式支柱

    BAUHAUS(マツ六)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    高さ調節機能付き。
    用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ60全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7
  • フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー

    BAUHAUS(マツ六)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    10°までの勾配に対応。
    用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質SUS304寸法(mm)高さ90×厚さ7.7全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
  • フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール ベースプレート式支柱用化粧カバー後付け

    BAUHAUS(マツ六)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    取り付けた後に取付ボルトを隠すのことが可能
    用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ36.5×厚さ128全長(mm)128丸座径(Φmm)128
  • フリーRレール ベースプレート式支柱 BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール ベースプレート式支柱

    BAUHAUS(マツ六)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    高さ調節機能付きブラケット支柱
    用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 2本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
  • フリーRレール 支柱用側面ブラケットN BAUHAUS(マツ六)

    フリーRレール 支柱用側面ブラケットN

    BAUHAUS(マツ六)
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm
    用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
  • ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒 BAUHAUS(マツ六)

    ストレートEZレール 36アルミ樹脂巻手すり棒

    BAUHAUS(マツ六)
    8,798税込9,678
    1個
    8日以内出荷
    耐候性樹脂使用、防カビ仕様になります。
    用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質芯材:アルミ 被膜:半硬質樹脂握り径(Φmm)36
  • BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600 BAUHAUS(マツ六)

    BAUHAUS 32ソフトアクアレール L型ハンド ホワイト Φ32×600×600

    BAUHAUS(マツ六)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応
    材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】アルミ合金・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600×600ホワイト
  • ステッキホルダー スペーサー LILIEL(リリエル)

    ステッキホルダー スペーサー

    LILIEL(リリエル)
    169税込186
    1個
    8日以内出荷
    椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。
    種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
  • 玄関用手すり GK-100 シロクマ

    玄関用手すり GK-100

    シロクマ
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    抗菌仕様です。
    付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
  • 壁面取付受座 HOJO

    壁面取付受座

    HOJO
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    調整可能角度/上下傾斜角度40°(左右角度調整不可)。
    用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン
  • アプローチ外部用手すり HOJO

    アプローチ外部用手すり

    HOJO
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    歩行補助用手摺り。アルミ引抜材 / 樹脂製(抗菌材)。下部材にディンプル加工品付。
    用途外部アプローチ歩行補助用手摺り長さ(mm)2390ダークブラウン太さ(Φmm)35
  • アッシュ丸棒 BAUHAUS(マツ六)

    アッシュ丸棒

    BAUHAUS(マツ六)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    材質ホワイトアッシュ三層集成材
  • 手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73ダルブラウン製品幅(mm)38色番MW部位名称I型セット
  • 手摺部材 システム手摺35型 直受自在ブラケット 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 直受自在ブラケット 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    8,998税込9,898
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型Tシルバー色番ZT部位名称ブラケット
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱フリージョイント 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱フリージョイント 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,598税込2,858
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)63厚さ(mm)39Tシルバー製品幅(mm)63色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
  • 手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 2700長 〈ダルブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 2700長 〈ダルブラウン〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,798税込7,478
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)2700厚さ(mm)22.5ダルブラウン製品幅(mm)65色番MW部位名称リモデル用後付け手摺受け
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈ブラック〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱エンドブラケット 〈ブラック〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)75厚さ(mm)40ブラック製品幅(mm)55色番ZB部位名称ブラケット
  • 手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 2700長 〈ライトオーカー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 2700長 〈ライトオーカー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)2700厚さ(mm)35ライトオーカー製品幅(mm)35色番MA部位名称ゴム集成材タイプ手摺
  • 手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 2700長 〈ダルブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート 抗ウイルス 2700長 〈ダルブラウン〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)2700厚さ(mm)35ダルブラウン製品幅(mm)35色番MW部位名称ベーシックタイプ手摺
  • 手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 4000長 〈ダルブラウン〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 リモデル用後付け手摺受け ベーシックタイプ 後付け手摺受け枠 4000長 〈ダルブラウン〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,498税込10,448
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)22.5ダルブラウン製品幅(mm)65色番MW部位名称リモデル用後付け手摺受け
  • 手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈ライトオーカー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 ゴム集成材タイプ手摺 丸棒ストレート 4000長 〈ライトオーカー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,998税込8,798
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)4000厚さ(mm)35ライトオーカー製品幅(mm)35色番MA部位名称ゴム集成材タイプ手摺
  • マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm 永大産業

    マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm

    永大産業
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
  • 跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3 ナカ工業

    跳ね上げ手すり 愛の手 NS-CM3

    ナカ工業
    159,800税込175,780
    1台
    13日以内出荷
    縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
    用途トイレ回り手摺材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上タイプ大便器用寸法L(mm)700握り径(Φmm)34
  • ロクロ飾り柱 子柱 HOJO

    ロクロ飾り柱 子柱

    HOJO
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    材質タモ材無塗装
  • コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(マツ六)

    コロバン棒手すりセット ストレートタイプ

    ECLE(マツ六)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    翌々日出荷
    玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版。袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット。取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
    用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース Panasonic(パナソニック)

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。
    用途歩行補助手すり

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり