絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 手すり

1,589件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ユニバーサル手すりL形 BR-567 シロクマ

    ユニバーサル手すりL形 BR-567

    シロクマ
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリム出隅ディンプル手すり BR-599 シロクマ

    スリム出隅ディンプル手すり BR-599

    シロクマ
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 出隅二点手すり BR-534 シロクマ

    出隅二点手すり BR-534

    シロクマ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 出隅二点手すり BR-533 シロクマ

    出隅二点手すり BR-533

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • L形丸棒手すり BR-511 シロクマ

    L形丸棒手すり BR-511

    シロクマ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷
    木ネジ1本で簡単組み立て
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • どこでもグリップボール形 BR-63 シロクマ

    どこでもグリップボール形 BR-63

    シロクマ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
    用途※屋外でも使用出来ます。付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質亜鉛合金
  • 手摺用ベースプレート ハイロジック

    手摺用ベースプレート

    ハイロジック(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
  • いたわりエコ手すりディンプル 縦型 清水[建築金物]

    いたわりエコ手すりディンプル 縦型

    清水[建築金物](2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。 生産物対人保障責任保険付商品です。 介護保険住宅改修対象商品です。
    用途玄関口などに。 ご年配の方々の歩行する場所などに。 手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ(Φ4×38)8本材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35耐荷重(kg)80
  • どこでも手すりディンプルL形 シロクマ

    どこでも手すりディンプルL形

    シロクマ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂アイボリ外径(Φmm)32
  • ステンレス手摺 愛棒 フジテック・ジャパン

    ステンレス手摺 愛棒

    フジテック・ジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    用途取付の際は、十分強度のある取付面に取付けて下さい。強度がない場合には、16mm厚以上の補強板等を取付けた後に補強板に取付けて下さい。取付面がブロック、コンクリートの場合には付属のPCプラグを取付けた後に手摺を固定して下さい。付属品取付ビス・PCプラグ材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)32×500仕上鏡面
  • 入隅自在ブラケット ECLE(マツ六)

    入隅自在ブラケット

    ECLE(マツ六)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    入隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品長押しねじ 4.5×120mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)136.2全長(mm)126高さ(mm)92.8適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)44.5×40.9
  • 直受フレキシブルブラケット ECLE(マツ六)

    直受フレキシブルブラケット

    ECLE(マツ六)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    横受ブラケットにジョイント機能が付き、取付けやすくなります。上下45°までの角度に可動します。
    用途手すり棒の太さ35・32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、(35ミリ用)皿小ねじ M4×10 3本、(32ミリ用)皿小ねじ M4×14 3本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)83.7高さ(mm)97.5適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)55×45
  • クロス ECLE(マツ六)

    クロス

    ECLE(マツ六)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    手すりを十字にジョイントできます
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金厚さ(mm)88.5全長(mm)50高さ(mm)38.3適合パイプ径(Φmm)35
  • 真壁用スリム通しブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    真壁用スリム通しブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 2本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)72.5全長(mm)70ブラウン高さ(mm)30適合パイプ径(Φmm)35丸座径(Φmm)70×17
  • 屋外用手すり ECLE(マツ六)

    屋外用手すり

    ECLE(マツ六)
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます
    用途耐候性樹脂使用で屋外に最適です。全長(mm)2000径(mm)32
  • 浴室用手すり ECLE(マツ六)

    浴室用手すり

    ECLE(マツ六)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます
    用途耐薬品性樹脂使用で水まわりに最適です。アルミ芯を採用し、取付け場所に合わせてカットできます材質半硬質樹脂、アルミ全長(mm)2000ホワイト径(mm)32
  • アッシュ丸棒ディンプル付 ECLE(マツ六)

    アッシュ丸棒ディンプル付

    ECLE(マツ六)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。
    用途同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。材質天然木全長(mm)2000
  • 自在ブラケットカバー付 ECLE(マツ六)

    自在ブラケットカバー付

    ECLE(マツ六)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます。90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂厚さ(mm)45全長(mm)100高さ(mm)76.5適合パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)45
  • ステンアクアレール チーズ BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール チーズ

    BAUHAUS(マツ六)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できるジョイント商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ70×厚さ36.2全長(mm)50ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32
  • 35グロス木製エンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    35グロス木製エンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    天然木でできたエンドキャップ。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質天然木(ヨーロピアンビーチ)寸法(mm)高さ30×厚さ38.5全長(mm)30適合サイズ丸棒・支柱:35
  • ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒

    BAUHAUS(マツ六)
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    耐薬品性樹脂を使用した手摺棒
    用途ブラケットと合わせて使用する浴室回りで使用する手摺棒材質オレフィン系エラストマ、アルミ握り径(Φmm)32
  • ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    ソフトアクアレール ベースプレートエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    ユニットバス対応可能商品
    用途ベースプレートの角を見えなくする商品材質ASA樹脂寸法(mm)高さ105×厚さ12全長(mm)40ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:100
  • ステンアクアレール ベースソケット BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール ベースソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できるソケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁・床取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 3本、六角穴付き止めねじM4×6 1本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ50全長(mm)65ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
  • ストレートEZレール 38アルミ支柱 BAUHAUS(マツ六)

    ストレートEZレール 38アルミ支柱

    BAUHAUS(マツ六)
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
    用途ブラケットと合わせて使用する支柱棒材質本体:アルミ全長(mm)2300握り径(Φmm)38
  • セレクト35出幅調整ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35出幅調整ブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    段差のある壁でも横手すりを直線でつなげることができます。ねじ頭が隠れるカバー付です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品。出幅調整可能範囲 15mm(出幅56.5-71.5mmまで調整可)。付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ64.5×厚さ59.2全長(mm)50シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • セレクト35スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35スリムエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ73×厚さ52.5全長(mm)76シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)76×25
  • セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35入隅用縦型ブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ102全長(mm)41.2適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35エンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35エンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ33×厚さ39全長(mm)39適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35真壁用スリム通しブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35真壁用スリム通しブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40(D=7))2本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)2本寸法(mm)高さ72.5×厚さ25全長(mm)70適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)70×17
  • セレクト35Eエンドブラケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35Eエンドブラケット

    BAUHAUS(マツ六)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ねじが見えないシンプルなデザインです。タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金寸法(mm)高さ45×厚さ72全長(mm)55適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)55×45
  • セレクト35Nエンドソケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35Nエンドソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を壁や窓枠に取付できます。ベースを取り付けてから手すり棒を乗せる施工性に優れています。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)2本、手すり取付け用+皿タッピンねじ(3.0×20)1本、+皿ドリルねじ(3.1×16)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ46全長(mm)46適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)46
  • セレクト35Tジョイント BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35Tジョイント

    BAUHAUS(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    手すりを十字にジョイントできます
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ63×厚さ34全長(mm)63シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35丸棒用自在ソケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35丸棒用自在ソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ93×厚さ80全長(mm)80シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)20×80
  • 35樹脂キャップ BAUHAUS(マツ六)

    35樹脂キャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ38×厚さ27.5全長(mm)38ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:35
  • セレクト35自在ソケット BAUHAUS(マツ六)

    セレクト35自在ソケット

    BAUHAUS(マツ六)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    180°から90°まで角度が変えられます。3次元にひねることができます。45°まで角度調節可能です。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ35mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(3.5×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×16)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ93×厚さ60全長(mm)60シルバー適合サイズ丸棒・支柱:35丸座径(Φmm)60
  • セレクト32三方 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト32三方

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    手すり棒を三方向にジョイントできます。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金寸法(mm)高さ60×厚さ60全長(mm)60適合サイズ丸棒・支柱:32
  • セレクト32Eエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    セレクト32Eエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    化粧キャップとして手すり端部に使用します。お好みのデザインでお選びください。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品#ERROR!材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ19×厚さ35全長(mm)35適合サイズ丸棒・支柱:32
  • 32樹脂キャップ BAUHAUS(マツ六)

    32樹脂キャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    279税込307
    1個
    8日以内出荷
    BDS-02に取り付けエンドブラケットとして使用。ロングスパン1400対応可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ35×厚さ27.5全長(mm)35ブラウン適合サイズ丸棒・支柱:32
  • セレクト32入隅用縦型ブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    セレクト32入隅用縦型ブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。壁に対してねじが斜めに入ります。上下90度まで首振り可能
    用途手すり棒の太さ32mm用部品付属品壁取付け用+皿タッピンねじ(4×80)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本材質亜鉛合金、ABS樹脂寸法(mm)高さ80×厚さ101.1全長(mm)38.2適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)45×32
  • ステンアクアレール ブラケット座用カバー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール ブラケット座用カバー

    BAUHAUS(マツ六)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質AES樹脂寸法(mm)高さ6×厚さ68全長(mm)68適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)68

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり