絞り込み
握り径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 手すり

1,586件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 35Φディンプル手すり棒 HOJO

    35Φディンプル手すり棒

    HOJO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 木製手すり用補助板 HOJO

    木製手すり用補助板

    HOJO
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    手すりを取り付けるための補強板です
    用途室内手摺用長さ(mm)4000厚さ(mm)17
  • 38Φ手すり棒 HOJO

    38Φ手すり棒

    HOJO
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷
    タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)38
  • 35Φ手すり棒 HOJO

    35Φ手すり棒

    HOJO
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    ゴム(ラバーウッド)集成材使用の35Φ手すり棒です
    用途室内手摺用材質ゴム(ラバーウッド)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
  • 補助板用キャップ HOJO

    補助板用キャップ

    HOJO
    299税込329
    1組
    翌日出荷
    補助板用のエンドキャップです(釘付)
    用途室内手摺補助板用材質ポリプロピレン入数2個1組
  • ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色 ナカ工業

    ストレッチャーガード セフティーライン NS 端部(Fエンド) プレーン色

    ナカ工業
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
    材質樹脂成形品
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具 Panasonic(パナソニック)

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング エンド金具

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ39×43
  • 連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット Panasonic(パナソニック)

    連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 壁付け用ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。
    用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1寸法(mm)36×93×68.5
  • 連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース Panasonic(パナソニック)

    連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) ブラケットベース

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。手すり(ブラケット)を取り付けるためのベース材です。
    用途歩行補助手すりセット内容キャップ×30、ねじ×30寸法(mm)24×75×2700
  • Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷
    直接、壁から勾配を付けたい手すりができます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本、結合用ボルト:M6×12 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34自在ジョイントF NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    40~180°に角度を付けて連結できます。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、結合用ボルト:M6×20 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットコーナーアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34エンドベース NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    手すりを直接壁に取り付けるときに使用します。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×5 2本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 3本、樹脂アンカー:Φ8×40 3本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンドアーバンシルバー適合径(Φmm)34
  • Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバーアーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
  • 木製ディンプル手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジック

    木製ディンプル手すり タテ・ヨコ兼用

    ハイロジック
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    指が凸凹にフィットしてしっかり握れる。縦、横兼用の木製手すり。手すり棒はカットして長さ調節することができます。室内用。
    木目
  • スリム手すり ハイロジック

    スリム手すり

    ハイロジック
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    バリアフリーや介護などの安全対策などに。タテ、ヨコ兼用。手すり棒はカットして長さ調節可能。室内用
    全長(mm)約300直径(Φmm)26×18(楕円)取付ビスステンレストラスタッピング3.5×30mm(4本)
  • 襖用脱着手すり棒 ECLE(マツ六)

    襖用脱着手すり棒

    ECLE(マツ六)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります
    付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
  • ブラック手すり I型 ハイロジック

    ブラック手すり I型

    ハイロジック
    4,798税込5,278
    1セット
    3日以内出荷
    重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。
    仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカストブラック耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
  • CREVO 手すり用壁付ブラケット ハイロジック

    CREVO 手すり用壁付ブラケット

    ハイロジック
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます。仮施工という考え。クロス施工時は簡単に外せます。(道具不要)本施工時は手すり棒とブラケットを戻してビス止め。
    付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/皿足割TP4×50(1本)/座金組込TP4×50(1本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
  • CREVO 手すり用エンドブラケット ハイロジック

    CREVO 手すり用エンドブラケット

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CREVOなら施工時間を1/2に!細部にわたり、新しい発想を施し、作業効率を高めます
    付属品ネジ:なべ足割TP3.5×25(2本)/なべ足割TP4×50(3本)材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55適合径(Φmm)手すり棒:35
  • Φ35 自立スタンド BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 自立スタンド

    BAUHAUS(マツ六)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    材質ステンレス(本体:SUS430、カバー:SUS304)
  • Φ35 Rエンドキャップ BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 Rエンドキャップ

    BAUHAUS(マツ六)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミケース入数5
  • ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm BAUHAUS(マツ六)

    ベースプレート用木製カバー大壁用 120mm

    BAUHAUS(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
    材質天然木ケース入数10
  • ビスキャップ 100個入 BAUHAUS(マツ六)

    ビスキャップ 100個入

    BAUHAUS(マツ六)
    699税込769
    1箱
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ビスキャップ用ワッシャーとビスキャップは必ずセットでご使用ください(ビスキャップだけではご使用になれません)。
    材質PEケース入数6
  • Φ35 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 縦枠用持出スリムブラケットカバー付上下セット

    BAUHAUS(マツ六)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ35 首振ブラケット横型 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 首振ブラケット横型

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ35 エンドブラケット金属カバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ35 エンドブラケット金属カバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金ケース入数10
  • Φ32 スリムエンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 スリムエンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数5
  • Φ32 エンドブラケットカバー付 BAUHAUS(マツ六)

    Φ32 エンドブラケットカバー付

    BAUHAUS(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛合金、ABS樹脂ケース入数10
  • エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠 BAUHAUS(マツ六)

    エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠

    BAUHAUS(マツ六)
    5,798税込6,378
    1セット
    5日以内出荷
    バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。
    材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
  • 蓄光木製手すり 丸棒 35Φ K9(駒谷)

    蓄光木製手すり 丸棒 35Φ

    K9(駒谷)
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷
    暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製手すり 丸棒(短) 35Φ K9(駒谷)

    木製手すり 丸棒(短) 35Φ

    K9(駒谷)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
    材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • トイレ軽量鉄骨用取付金具 INAX(LIXIL)

    トイレ軽量鉄骨用取付金具

    INAX(LIXIL)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
  • 和風便器用用手すり(床固定式樹脂被覆タイプ) INAX(LIXIL)

    和風便器用用手すり(床固定式樹脂被覆タイプ)

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
    材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
  • 大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ) INAX(LIXIL)

    大便器用手すり(壁床固定式ステンレスタイプ)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    キズや汚れに強いステンレスタイプです。 清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
    材質/仕上ステンレス/ヘアライン寸法D(mm)800寸法D1(mm)400
  • 多用途用手すり(I型)樹脂被覆タイプ INAX(LIXIL)

    多用途用手すり(I型)樹脂被覆タイプ

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
    材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
  • 手すりスクエアタイプ エンドブラケット2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ エンドブラケット2個

    TOSTEM(LIXIL)
    5,398税込5,938
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
  • 手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個 TOSTEM(LIXIL)

    手すりスクエアタイプ 木製エンドキャップ2個

    TOSTEM(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1箱(2個)
    7日以内出荷から18日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
    用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質ゴム無垢材寸法(mm)54.5×34.5×10
  • 手すりラウンドタイプ L字ブラケット TOSTEM(LIXIL)

    手すりラウンドタイプ L字ブラケット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
    用途手すりをL型に設置する場合の接続ブラケットです。種別L字用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP握り径(Φmm)41
  • フリースタイル手すり 後付補強板 TOTO

    フリースタイル手すり 後付補強板

    TOTO
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    集成材 丸棒手摺 New六甲 Wディンプル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
    用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様Wディンプル材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35

バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります

手すり