絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(178)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(28)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(23)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 手すり
「材質」から絞り込む

セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷見た目がスッキリして圧迫感も少なくなります。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)80
セレクト 木製ベースプレート
BAUHAUS(マツ六)¥7,298~税込¥8,028~1個8日以内出荷100mm幅は厚さが20mmと他サイズより大きめです。用途柱や間柱にブラケットを固定できない場合に使用する補強板材質天然木集成材(ラバーウッド集成材)幅(mm)100
ステンアクアレール チーズブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです用途浴室、室内に使用できるブラケット商品になります。付属品手すり取付け用ねじ/+皿ドリルねじ3.5×13 2本壁取付け用ねじ/+皿タッピンねじ4×40 4本材質ステンレスSCS14(SUS316相当)寸法(mm)高さ65×厚さ75.1全長(mm)65色ステンレス(ショットブラスト仕上げ)適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)65
ストレートEZレール ブラケット横型
BAUHAUS(マツ六)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用壁付ブラケット横型になります。付属品コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ132.6×厚さ76全長(mm)36適合サイズ丸棒・支柱:36
ストレートEZレール エンドブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用壁付エンドブラケットになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本コーチスクリュー(8×65mm)1本ナイロンアンカー(MG10×50mm)1本平座金(呼び8mm)1枚ばね座金(呼び8mm)1枚ねじ隠しキャップ大1個材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ132.6×厚さ76全長(mm)36適合サイズ丸棒・支柱:36
ストレートEZレール Rエンドキャップ
BAUHAUS(マツ六)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺用途屋外用Rエンドキャップになります。付属品六角穴付き止めねじ(M6×4mm)2本材質本体:アルミ合金寸法(mm)高さ50×厚さ73全長(mm)42.2適合サイズ丸棒・支柱:36
フリーRレール 遮断機式用自在ジョイント
BAUHAUS(マツ六)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷連続した手すりを可能とするジョイント用途屋外に使用するジョイント商品になります。材質アルミ合金、AES樹脂、PE樹脂寸法(mm)高さ46×厚さ46全長(mm)118.8適合サイズ丸棒・支柱:34
フリーRレール 埋め込み式コーナー支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付き。用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品六角棒スパナ(呼び3、5)各1本手すり固定用+皿ドリルねじ4×19 2本、防水パッキン2個、キャップ小1個、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ136全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)42.7
フリーRレール E埋め込み式エンド支柱
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷高さ900mmエンド付き支柱用途屋外に使用する埋め込み式の支柱になります付属品手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び5)1本、六角棒スパナ(呼び3)1本(ロングタイプのみ)材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ1100×厚さ45全長(mm)1100適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)45
フリーRレール 埋め込み式支柱用化粧カバー後付け
BAUHAUS(マツ六)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷12°までの傾斜なら加工不可。12°から30°までは裏面のガイド線にしたがってヤスリ等で広げください用途屋外に使用するベースプレート用カバー材質ASA硬質樹脂寸法(mm)高さ90×厚さ8.9全長(mm)90適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)90
フリーRレール ベースプレート式エンド支柱
BAUHAUS(マツ六)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高さ調節機能付きエンド支柱用途屋外に使用するベースプレート式の支柱になります付属品ステンコーチスクリュー8×65 4本、ナイロンアンカーMG10×50 4本、Φ8用ステン平座金4枚、ばね座金4枚、調整スペーサー 4枚手すり固定用ねじ+皿ドリルねじ4×19 1本、防水パッキン1個、六角棒スパナ(呼び3、5)各1本、六角穴付き止めねじM6×8 2本材質アルミ合金・アルミ型材寸法(mm)高さ900×厚さ120全長(mm)900適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)120
フリーRレール 壁付ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷上下45°まで首振でき、15mmの出幅調整可能用途屋外に使用するブラケット商品になります。付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ130×厚さ78全長(mm)136適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)28×57.9
フリーRレール 支柱用側面ブラケットN
BAUHAUS(マツ六)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷壁からの出寸法が壁付けブラケットと同じ55mm用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ120×厚さ86.5全長(mm)120適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)120×120
フリーRレール 支柱用側面ブラケット
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷埋め込み不可能箇所でも取付可能用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品+トラスタッピンねじ6×40 4本、ナイロンアンカーMG8 4本、ナイロンワッシャ4枚、出幅調整用ステン平座金4枚、+なべドリルねじ4×16 4本材質SCS14(SUS316相当)(ショットブラスト仕上げ)寸法(mm)高さ120×厚さ60全長(mm)100色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:42.7丸座径(Φmm)100×120
フリーRレール エンドブラケットN
BAUHAUS(マツ六)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷16mmの出幅調整が可能なエンドブラケット用途屋外に使用するブラケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ82×厚さ91全長(mm)82色ステンカラー色適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)82
フリーRレール 自在ソケット
BAUHAUS(マツ六)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷左右の首振りと座を90°回転させることで全方向(最大30°~45°)可動可能用途屋外に使用するソケット商品になります付属品#ERROR!材質アルミ合金寸法(mm)高さ88×厚さ66.8全長(mm)88適合サイズ丸棒・支柱:34丸座径(Φmm)88
オールステンパイプ
BAUHAUS(マツ六)¥6,398~税込¥7,038~1個8日以内出荷浴室、室内、屋外に使用できる商品になります。用途屋外・室内・浴室用手摺棒・支柱材質SUS304握り径(Φmm)32
BAUHAUS 32ソフトアクアレール オフセット型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ・半硬質樹脂【ブラケット】ASA樹脂・PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×800
BAUHAUS(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×800色ホワイト
BAUHAUS 32ソフトアクアレール I型ハンド ホワイト Φ32×600
BAUHAUS(マツ六)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷ユニットバスへの後付けや在来工法壁へ施工可能。補強手すり棒との併用で最大ブラケットピッチ1200mmスパンまで対応材質【手すり部】アルミ+半硬質樹脂【ブラケット】PP樹脂・PE樹脂寸法(mm)Φ32×600色ホワイト
ステッキホルダー スペーサー
LILIEL(リリエル)¥169税込¥1861個8日以内出荷椅子や机の壁面、壁面等に取付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。 取付ねじのピッチは15~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付られます。トラスねじをご使用の際は、本品を取付けた位置にナットが埋め込まれている必要があります。 ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当たって傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。 取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。種別スペーサーのみ材質ABS樹脂
玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
玄関用手すり GK-100
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
丸棒ニギリバー No.700
シロクマ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70![丸棒手すり[和風便器用] No.862 シロクマ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46356881-250703-02.jpg)
丸棒手すり[和風便器用] No.862
シロクマ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷抗菌仕様です。金具はステンレス鏡面磨です。材質ステンレス+塩ビ色アイボリサイズ【付属ビス】+6×40、8×40ナイロンプラグ
抗菌手すり ソフトハンド L型
ナカ工業¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷二層の樹脂被覆を施したソフトな感触の手すりです。 設置場所に合わせて形状の選択や握り太さ(Φ34、Φ31)の選択ができます。用途L型手すり仕様室内用・抗菌剤配合、付属アンカー:六角コーチスクリュー6×50:3本/平座金・バネ座金・樹脂ワッシャー:各3個材質【笠木】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケット・固定ナット・固定座・コーナージョイント】樹脂成型品タイプ左右共通
動作補助手すり 抗ウイルス加工 I型セット品
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。段差のある場所や居室におすすめ。玄関など段差のある場所での立ち座りの補助はもちろん、居室に設置をすればドア開閉動作の補助にもなります。付属品丸棒L526mm×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2寸法(mm)Φ35×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
ステンレス 手すり用ブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。手すりの高さを±5mmで調整することができます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー耐荷重N(kgf)122耐荷重(N)1200適合ガラス厚(mm)8~26
手すりいたわりエコ手すりディンプル 縦型
オムソリ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止します。生産物対人保障責任保険付商品です。介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。ご年配の方々の歩行する場所などに。手すりを握る高さは床から1200mm前後の高さが一般的です。付属品ブラケット2個、受け座固定ねじ8本トラスコ品番384-8698材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)35全長(mm)400高さ(mm)38耐荷重(kg)80
歩行補助手すり グリップライン だ円手すり用 継手
TOSTEM(LIXIL)¥349~税込¥384~1個7日以内出荷から9日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン オプション 柱カバー
TOSTEM(LIXIL)¥829税込¥9121個7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン アンカー柱部品 アンカー柱部品セット
TOSTEM(LIXIL)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
歩行補助手すり グリップライン オプション 形材直付け部品セット
TOSTEM(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
手摺部材 手摺セット32型 I型セット 800D 〈ミルベージュ〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥10,980税込¥12,0781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)800厚さ(mm)73色ミルベージュ製品幅(mm)38色番ML部位名称I型セット
手摺部材 手摺セット32型 L型セット 8060DD 〈ダルブラウン〉 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥18,980税込¥20,8781箱(1個)7日以内出荷女性でも握りやすい32mm径の手摺セット。手摺の裏面にはディンプル加工を施し、立ち座りや姿勢の保持などの動作補助に最適です。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。用途手摺部材~32型手摺~手摺セット32型長さ(mm)789厚さ(mm)73色ダルブラウン製品幅(mm)589色番MW部位名称L型セット(注)789mm長さの丸棒は必ず縦側にお使いください。
手摺部材 システム手摺35型 手摺用グリップ(35型用) 〈ブラウン〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,598税込¥2,8581箱(2個)7日以内出荷階段の昇り降りや動作を補助する手摺部材。滑り止め効果があり、階段の昇り降りを補助するグリップ。簡単施工で、後付けも可能なため、リフォームにもおすすめです。用途手摺部材~35型手摺~手摺用グリップ(35型用)長さ(mm)60厚さ(mm)60色ブラウン製品幅(mm)47.7色番1
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ




























![丸棒手すり[和風便器用] No.862 シロクマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46356881-250703-02.jpg)