絞り込み
握り径(Φmm)
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- BAUHAUS(マツ六)(449)
- DAIKEN(旧:大建工業)(196)
- TOTO(178)
- シロクマ(157)
- INAX(LIXIL)(63)
- ノーブランド(53)
- TOSTEM(LIXIL)(51)
- ECLE(マツ六)(49)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ハイロジック(28)
- Aron(アロン化成)(27)
- HOJO(26)
- エスコ(25)
- WAKI(和気産業)(23)
- K9(駒谷)(23)
- 矢崎化工(22)
- ナカ工業(21)
- 水本機械製作所(19)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(15)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 手すり
「材質」から絞り込む

連続手すり900mmピッチタイプ(リフォーム用) エンドベース
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)4日以内出荷下地補強なしで設置できるリフォーム専用の手すりです。構造材(柱・間柱)のあるところにブラケットベースを取付け、木製手すりを設置します。木製…ブラケットベースの始まりと終わり部の納め部材です。木質素材で美しく仕上げられます。樹脂製…ブラケットベースの「エンド部納め」「出隅部納め」どちらにも使用できます。省施工で素早く仕上げられます。用途歩行補助手すり
連続手すり900mmピッチタイプ 壁付け用ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷廻り階段プランにおすすめの900mmピッチタイプの手すりです。ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。用途歩行補助手すりセット内容ねじ×5、カバー×1、着脱ナット×1寸法(mm)36×93×68.5
Φ34横受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷55~75mmの出幅調整付きの横受けブラケットです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品出幅調整用止めネジ:M6×6 1本、壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本仕様屋外用材質アルミ合金形状L受色アーバンシルバー適合径(Φmm)34出幅(mm)55~75
Φ34エンドキャップアウター NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷手すりの小口に取り付けるキャップです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)34
Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コーナー部を接続できます。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットコーナー色アーバンシルバー適合径(Φmm)34
はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロック付き
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面)
ホワイト手すり I型
ハイロジック¥4,698~税込¥5,168~1セット3日以内出荷清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト色ホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
エクレ兼用取替バリアフリーレバー錠 トイレ錠
BAUHAUS(マツ六)¥5,798税込¥6,3781セット5日以内出荷バリアフリー対応やグレードUPの取替に最適。材質アルミ質量(kg)0.6ケース入数20適合サイズ(cm)バックセット5・6対応、扉厚3~4.2
大便器用手すり(壁床固定式樹脂被覆タイプ)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂色ホワイト寸法D(mm)600寸法D1(mm)250
多用途用手すり(I型)ステンレスタイプ
INAX(LIXIL)¥9,798~税込¥10,778~1個16日以内出荷から23日以内出荷キズや汚れに強いステンレスタイプです。 清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。材質/仕上ステンレス/ヘアライン
手すりスクエアタイプ エンドブラケット2個
TOSTEM(LIXIL)¥5,398税込¥5,9381箱(2個)当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
手すりスクエアタイプ 金属エンドキャップ2個
TOSTEM(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481箱(2個)6日以内出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途手すり端部をおさめる亜鉛ダイキャスト製のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。種別エンド用材質金具:亜鉛ダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)54×34×12
手すりスクエアタイプ I型用 棒 L=600(30×30)
TOSTEM(LIXIL)¥4,898~税込¥5,388~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。用途しっかり握れる30mm×30mm、玄関などの動作補助手すりに使用できます。種別I型用材質天然木(ゴム集成材)寸法(mm)30×30寸法L(mm)600
手すりラウンドタイプ フレキシブルジョイント
TOSTEM(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途階段や廊下の曲がり部の入隅・出隅のジョイントに使用します。種別曲がり部用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP使用角度(°)90~170
手すりラウンドタイプ エンドベース2個
TOSTEM(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181箱(2個)7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。用途壁などとの取り合い部に使用するエンドキャップです。種別エンド用材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP寸法(mm)13握り径(Φmm)40
インテリア・バーF I型
TOTO¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂色ハーベストキャメルタイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
手すりスペーサー
TOTO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷段差のある壁に手すりを取り付ける場合の段差解消用のスペーサーです。 インテリア・バー Fシリーズは3本ねじ固定ですが、長穴を利用することで、スペーサーを使用できます。
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・4本ねじ固定)
TOTO¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。 エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。 オフセットタイプ。出入り口用としてドア近くの握りやすい位置に手すりを取り付けられます。材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂タイプソフトメッシュタイプシリーズインテリア・バーFシリーズ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N握り径(Φmm)32
ベストセレクトバー タイル樹脂壁面手すり
DIPPERホクメイ(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から6日以内出荷手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
ステンレス セーフティーバー(カバー付) 長さ600mm
水本機械製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から翌々日出荷カバー付なので、すっきりとした外観となります。用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ寸法d(mm)5寸法P(mm)600
ユニバーサル手すりL形 BR-567
シロクマ¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
出隅二点手すり BR-533
シロクマ(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
どこでもグリップボール形 BR-63
シロクマ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!用途※屋外でも使用出来ます。付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品材質亜鉛合金
どこでも手すりL形蓄光
シロクマ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷用途浴室に。付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌材質/仕上樹脂/アルミコーティング色アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)握り径(Φmm)32![いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39455017-120613-02.jpg)
いたわりバリアフリーちょっと手すり
清水[建築金物](2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷ゴム集成材を使用したエコマーク認定の手すり棒です。 天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。 介護保険住宅改修対象商品です。用途玄関口などに。縦付け専用。付属品木ねじ2個、座金2個、キャップ2個材質天然木(ゴム集成材)厚さ(mm)30エコマーク認定認定耐荷重(kg)60エコマーク認定番号06 115 005
『バリアフリー商品』には他にこんなカテゴリがあります
- 手すり
- 段差スロープ











































![いたわりバリアフリーちょっと手すり 清水[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39455017-120613-02.jpg)