絞り込み
保護等級
  • IP67
  • IP68(2)
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ](12)
  • オーム電機(2)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ベージュ(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
  • 120×100×72(1)
  • 135×135×80(1)
  • 135×135×119(1)
  • 220×135×80(1)
  • 220×135×119(1)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級から絞り込む
IP67
IP68(2)
  • 防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン セパレート型

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
  • 防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐侯 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • 防水中継ボックス オーム電機

    防水中継ボックス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保護等級IP67使用温度範囲(℃)-25~80
  • 防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • 防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • 防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
    保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    9,698税込10,668
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水中継ボックス パトライト(PATLITE)

    防水中継ボックス

    パトライト(PATLITE)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85
  • 防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐侯ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    9,998税込10,998
    1箱(20個)
    11日以内出荷
    ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性グレー

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油ベージュ

    オーム電機[配線パーツ]
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
  • 防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン 耐油性 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    8,898税込9,788
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

防水型中継ボックス