絞り込み
保護等級
- IP67
- IP68(2)
ブランド
- オーム電機[配線パーツ](12)
- オーム電機(2)
- パトライト(PATLITE)(1)
色
その他(1)
グレー(2)
ブラック(7)
ベージュ(7)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 120×100×72(1)
- 135×135×80(1)
- 135×135×119(1)
- 220×135×80(1)
- 220×135×119(1)
材質
- その他(1)
- 樹脂(3)
「保護等級」から絞り込む
IP67
IP68(2)
![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)
防水中継ボックス 耐侯 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から21日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷色ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)11日以内出荷色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水中継ボックス
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅色ベージュ使用温度範囲(℃)-25~80保護等級IP67適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度(%RH)45~85





![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)

![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)

![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008455-200327-02.jpg)




![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)











![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)