絞り込み
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 80×130×61(2)
- 80×130×77(2)
- 80×130×102(2)
- 80×130×127(2)
- 105×90×53(1)
- 106×60.5×90(1)
- 110×42.5×90(1)
- 119×78×115.6(1)
- 119×115.6×95(1)
- 130×130×61(2)
- 130×130×102(2)
- 130×130×127(2)
- 130×180×61(2)
- 130×180×77(2)
- 130×180×102(2)
- 130×180×127(2)
- 240×86×155.6(2)
- 1009×354×412(1)
- 1178×427×718(1)
- 1189×159×415(1)
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- オーム電機[配線パーツ](12)
- タカチ電機工業(10)
- 日東工業(8)
- 東洋技研(6)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 三桂製作所(3)
- オーム電機(2)
- Explorer Cases(1)
有効深さ(mm)
- 33(1)
- 40(1)
- 42(2)
- 43(2)
- 51(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 59(5)
- 60(1)
- 73(1)
- 76(1)
- 82(1)
- 83(2)
- 84(2)
- 96(1)
- 108(2)
- 109(2)
- 111(1)
- 113(1)
- 163(1)
基板寸法(mm)
- 57×26(1)
- 71×56(1)
- 94×71(1)
- 98×48(2)
- 98×98(2)
- 111×96(1)
- 134×71(1)
- 134×111(1)
- 148×98(2)
- 148×148(1)
- 174×111(1)
- 224×151(1)
- 238×148(1)
- 238×238(1)
- 274×221(1)
- 338×148(1)
- 338×238(1)
- 518×238(1)
- 518×338(1)
材質
- その他(1)
- アルミ(3)
- シリコン(1)
- 樹脂(29)
色
-(1)
その他(2)
イエロー(1)
クリア(8)
グレー(15)
ブラック(12)
ブルー(2)
ベージュ(13)
ホワイト(2)
レッド(1)
-・その他・イエロー・クリア・グレー・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
保護等級
- IP67
- -(4)
- IP2X(9)
- IP4X(1)
- IP13(7)
- IP20(2)
- IP23(1)
- IP30(2)
- IP33(21)
- IP40(1)
- IP43(3)
- IP44(9)
- IP54(5)
- IP55(5)
- IP56(1)
- IP64(1)
- IP65(29)
- IP66(15)
- IP68(12)
- IPX3(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応

ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
IP67 防水ポリカーボネートボックス SPCPシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。取付ラッチ・ヒンジ取付×材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-2)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】ポリアミド、【取付ベース用ビス(タッピングビス)】鉄温度範囲(℃)-20~+75表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能端子ねじM3.5×8L定格電圧(V)AC/DC600仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
IP67防水ボックス WPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から6日以内出荷ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。色ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
ABH プラボックス
日東工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。色グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)
防水中継ボックス 耐侯 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
ポータブル防水ケース WCシリーズ
タカチ電機工業¥669~税込¥736~1台ほか当日出荷から6日以内出荷IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥569~税込¥626~1台当日出荷から6日以内出荷テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
PBH ポリカボックス
日東工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
中継ボックス BOXTH
東洋技研¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷3WAY開閉で快適な作業性。材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷から6日以内出荷IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ
日東工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂色ライトベージュ色(5Y7/1)タイプ穴加工なし形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。端子ねじM3(0.6~0.9N・m)材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH
PCS形プラボックス Φ22穴加工タイプ
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。色ライトベージュ色(5Y7/1)材質PC+PBT樹脂有効深さ(mm)59保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)仕様屋内用タイプΦ22穴加工穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油 黒
オーム電機[配線パーツ]¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色黒保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
スマートウォッチ型ケース SMWシリーズ
タカチ電機工業¥979~税込¥1,077~1台3日以内出荷P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス保護等級IP67材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷保護構造IP67の防水中継端子ボックス材質(ケース、カバー)PBT、(パッキン)エラストマー、(固定ねじ/ナット)SUS/黄銅質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×63保護等級IP67相対湿度45~85%RHアズワン品番64-1102-81![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
PBE ポリカボックス
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
中継ボックス
東洋技研¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3WAY開閉で快適な作業性!蝶番(ヒンジ)式のフタは両方向に開閉が可能。 狭いスペースでも設置が可能。状況に応じて最適な方向へ開閉が可能! フタに邪魔されず隅々まで快適に作業ができる為、設置後のメンテナンス等の作業性も向上します! フタを180°開閉できなくても両側90°の開閉スペースさえあれば、それぞれの方向にフタを開けて作業を行うことができる為、省スペースにも貢献します! 蝶番(ヒンジ)式のフタは、簡単に取り外しが可能。 両側のヒンジを開放するとフタが取り外し可能。組み込みや結線作業の際はフタを取り外し、作業性が更に向上! 狭い取付面にも取付可能!従来品では固定できなかった狭い取付面にも簡単に2点留め固定する事ができます。 別売の固定金具:NTB-KC(2枚/1set)を使用する事で、アルミフレームなどにも固定が可能! BOX内部からFG接続が可能!仕様レール取付:不可幅(mm)240.0高さ(mm)86.0材質(本体)PBT質量(g)1115タイプフタ低極数36奥行(mm)155.6保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240.0×86.0×155.6色(フタ)不透明相対湿度45%~85%材質(フタ)PBT端子台内蔵(36極)周囲温度(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応取込口無しレール取付不可![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
PBS ポリカボックス
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から21日以内出荷大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCP.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
UL認証 防水・防塵ポリカ-ボネートボックス SPCM.Uシリーズ
タカチ電機工業1台欠品中UL認証の耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックスなど様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。完全受注生産(納期 6ヶ月)でのお取り扱いとなります。UL認証は、UL FILE No,E189312 になります。アメリカ(UL508A)・カナダ(CSA C22.2 No,14)を認証されています。適用規格は INDUSTRIAL CONTROL PANELS になります。詳細は www.ul.com をご確認下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:ポリカーボネート(UL94V-2) / ボディー:グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級NEMA Type 4,4X,6,12,13 (IP66/67相当)ボディーカラーホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
エクスプローラーケース(防水ハードケース)
Explorer Cases¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から62日以内出荷防水・防塵性能IP67適合!防水性・耐衝撃性・耐久性に優れたプラスチック製防水ハードケース用途軍用機器、電子機器、医療機器、カメラや撮影用具、工具類、スポーツ用具などの輸送、持ち運び可能な機器のケース等材質ポリプロピレン色ブラック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
端子台付ボックス
三桂製作所¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90寸法d(mm)24.0定格電圧(V)AC/DC250寸法a(mm)5.8寸法e(mm)11.9端子ねじM3×8L±適合電線(mm2)より線1.25以下寸法b(mm)1.2保護等級IP67準拠規格JISC 2811絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)締付トルク(N・m)1.2寸法c(mm)7.0寸法g(mm)22.2寸法f(mm)29.3耐電圧(V/min)2000定格消費電流(A)15
端子ボックス
三桂製作所¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷材質(本体)アルミ合金ダイカスト(ADC12)使用温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)100.0保護等級IP67寸法G(mm)93.5材質(フタ)ステンレス鋼![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷色ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス












![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)

![防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007028-230228-02.jpg)










![防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006976-181101-02.jpg)

![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)




![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)


![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)





![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)


![[OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業 [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712451-260819-02.jpg)












![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)