絞り込み
保護等級
  • IP68(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ベージュ(8)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • タカチ電機工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級から絞り込む
IP68(1)
防水ジャンクションボックス JWシリーズ タカチ電機工業防水ジャンクションボックス JWシリーズタカチ電機工業
819税込901
1個
翌々日出荷
カバーがヒンジ開閉式でメンテナンスが容易な低価格型の防水ジャンクションボックスです。2分岐、3分岐、4分岐の3タイプがあります。
材質ゴムブッシュ:シリコンゴム、端子台: PA6/真ちゅう、カバー取付用タッピングビス: ステンレスガスケット:イエロー、ロックナット:ブラック、ゴムブッシュ:グリーン、カバー取付用タッピングビス:ブラック使用温度範囲(℃)-25~60表面処理端子台:ニッケルメッキ、カバー取付用タッピングビス:メッキ外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)37.5保護等級IP68(水深1メートルで24時間)締付トルク(N・m)カバー:0.5~0.6材質(カバー)PA66材質(ガスケット)シリコンゴム材質(ボディ)PA66材質(ロックナット)PA6色(カバー)ブラック対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応

プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

防水型中継ボックス