絞り込み
芯数(C)
- 36
- 2(18)
- 3(3)
- 4(11)
- 6(5)
- 8(7)
- 10(5)
- 12(6)
- 14(3)
- 16(6)
- 20(5)
- 24(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(2)
対数(P)
- 18(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(1)
シース色
黒(2)
黒
ブランド
- 倉茂電工(2)
- 冨士電線(東京)(1)
倉茂電工・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(18)
4(11)
6(5)
8(7)
10(5)
12(6)
16(6)
20(5)
30(3)
36

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥39,980~税込¥43,978~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥33,980~税込¥37,378~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル
冨士電線(東京)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)4日以内出荷4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
『通信ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 光ファイバーケーブル
- 同軸ケーブル
- 電話用ケーブル
- 通信用構内ケーブル