絞り込み
寸法(mm)
- 787×432
- 175×390(1)
- 330×200(1)
- 360×30(1)
- 380×300(1)
- 390×180(1)
- 390×305(1)
- 400×200(2)
- 450×240(2)
- 450×450(2)
- 500×450(2)
- 550×400(2)
- 720×360(2)
- 834×406(2)
- 900×450(4)
- 900×455(2)
- 900×460(3)
- 900×500(5)
- 900×600(4)
- 1090×850(4)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- ダンレックス(2)
- エスコ(1)
- グリーンクロス(1)
方向指示板とは、安全用品の種類の一つで、道路の路面上に置いてドライバーに方向を指示する目的のものです。主に事故や工事のために道路を走行できない箇所があった時に、方向指示板を見たドライバーが判断して回避し安全を確保。方向指示器のデザインは、赤字に白でシンプルに矢印のみを描かれた種類のものが多くあり、中には黄色や青のデザインのものもあります。多くは折り畳み式になっており、軽く持ち運びが容易です。風の影響を受けないために風穴をつけた工夫や取ってがついているもの、反射材やLED点灯のものなどがあります。
「寸法(mm)」から絞り込む
550×400(2)
720×360(2)
787×432
834×406(2)
900×450(4)
900×455(2)
900×460(3)
900×500(5)
900×600(4)
1090×850(4)
寸法(mm)をもっと見る

ストリームアロー(乾電池式)
ダンレックス¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。仕様昼夜照度自動切替機能付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
78x432x787mm LED方向指示灯(赤)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷仕様点滅、流動切替式光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。PP製コーナー付きで、安定した積み重ねが可能です。寸法(mm)787(W)×78(D)×432(H)質量(kg)4色赤電源単1電池×2本(別売:EA758YA-0(2本))光源高輝度レッド32個
ソーラーストリームアロー
グリーンクロス¥60,980税込¥67,0781台6日以内出荷ソーラー式LED矢印板で経済的です。 電波制御式、同期で流動点滅が最大100台可能です。仕様グリーンクロスソーラーストリームアロートラスコ品番854-7647質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×78×432
ソーラーストリームアロー(ソーラー式)
ダンレックス¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。仕様夜間自動点灯装置付寸法(mm)787×78×432質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔