絞り込み
電圧(V)
- 12/24(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- LUFT
- カシムラ(92)
- エレコム(33)
- 槌屋ヤック(28)
- 多摩電子(26)
- SEIWA(セイワ)(21)
- ジョイフル(16)
- CAPStyle(13)
- プロキオン(11)
- 星光産業(10)
- カーメイト(9)
- オズマ(9)
- アドテック(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- AUKEY(オーキー)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- PGA(3)
- BRIDGE[自動車用品](3)
- エアージェイ(3)
- BESTEK(3)
- ブランドをもっと見る

カーチャージャー USB PD対応 type-c 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応
LUFT¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。 【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。 。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)40.5×20.5色ブラック質量(g)19出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A入力12V-24V
カーチャージャー 車載充電器 Qyick Charge3.0搭載 12V-24V対応
LUFT¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。寸法(mm)65×28×23質量(g)26出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート入力12V-24V