締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) ステンレス製サンコーテクノ当日出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4097材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)30
”ハードエッジドライブ” HDC-Sタイプサンコーテクノ当日出荷
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。トラスコ品番363-8559材質ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理長さ(mm)35呼び径5下穴径(Φmm)4.3頭部形状シンワッシャー頭頭部径(Φmm)12首下長(mm)35埋め込み深さ(mm)30ビットNo.2最大引張荷重(kN)3.3頭部高さ(mm)2.6適合ドライバープラスNO.2穿孔径(mm)4.3穿孔深さ(mm)45-t呼び径d(mm)5
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥1,538~¥1,398~
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
チャンネルオジデン(大阪自動電機)税込¥2,748¥2,498
鋼板保護カバーオジデン(大阪自動電機)税込¥6,378¥5,798