絞り込み
棚受け金具
- L型棚受け(14)
- 棚柱用(1)
耐荷重(kg)
- 10
- 2(10)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(5)
- 12(4)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(15)
- 28(5)
- 30(20)
- 35(6)
- 40(30)
- 45(11)
- 50(15)
- 60(15)
- 70(11)
- 75(5)
- 80(15)
- 100(17)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- スチール(7)
- ステンレス(7)
- 木(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- DIY-ID(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- 川喜金物(SOWA)(2)
- 光(1)
- ケイ・ジー・ワイ工業(1)
- 和合商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(3)
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
商品豆知識

棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
亜鉛黒ブレース棚受け
DIY-ID(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
目立たない棚受け KAKUSUKE(カクスケ)
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!用途棚受けに付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)材質スチール耐荷重(kg)約10 (1本あたり)適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
石膏ボード用棚受 リブ付
川喜金物(SOWA)¥8,998税込¥9,8981セット(2個)当日出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
真鍮棚受け(スタンダードシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から6日以内出荷シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 6P)材質真鍮耐荷重(kg)約10棚受け金具L型棚受け
オフホワイトブレース棚受け
DIY-ID(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。材質鉄/粉体塗装棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
ステンレス製J形棚受け(フック付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25材質ステンレス棚受け金具L型棚受け
ステン棚支柱用背面ブラケット
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)。本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます。壁面の状態により、耐荷重は異なります材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)250棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり)棚受け金具棚柱用
石膏ボード用棚受 フック付
川喜金物(SOWA)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)4日以内出荷下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
ステンレスFB棚受
ケイ・ジー・ワイ工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から10日以内出荷腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。材質ステンレス(SUS304)棚受け金具L型棚受け
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
アイアン棚受 S 77×102mm
和合商事¥169~税込¥186~1本3日以内出荷から4日以内出荷棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本適合1×4材/2×4材材質鉄寸法(幅W×高さH)(mm)38×102耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25 4P)材質真鍮耐荷重(kg)約10棚受け金具L型棚受け
ステンレス製棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け