絞り込み
棚受け金具
- L型棚受け(1)
耐荷重(kg)
- 6
- 2(10)
- 5(7)
- 8(5)
- 10(19)
- 12(4)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(15)
- 28(5)
- 30(20)
- 35(6)
- 40(30)
- 45(11)
- 50(15)
- 60(15)
- 70(11)
- 75(5)
- 80(15)
- 100(17)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(3)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
棚柱・棚受とは、棚板を支えたり固定したりするための部品です。棚板を取り付けるための柱が棚柱。壁に直接棚板を取り付ける場合は、棚受を使用。棚柱の材質は、ステンレスが主流。柱状の部品に等間隔に棚板を取り付けるための穴が開いています。使用する環境や必要とする強度によって、柱の太さや穴の形状などを考えることが必要です。棚受は棚板の材質などによって、ステンレス、鋼、ラバー付きのものなどいろいろな種類があります。
商品豆知識

棚受金具
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(左右方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上ニッケルメッキ取付板厚(mm)19~
棚受金具(調整機能付)
ジョー・プリンス竹下¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・金具を見せずに棚を取り付けできます。・取付位置調整(上下・左右・水平方向)が可能です。用途棚材質スチール耐荷重(kg)(1個)6仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681セット4日以内出荷棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
隠し棚受 (水平調整式)
エスコ¥3,170税込¥3,4871袋(2個)翌々日出荷入数:2個。金具が見えないので飾り棚に最適です。耐荷重は棚板の奥行と長さによって異なります。必要に応じて複数個ご使用ください。【水平調整式のメリット】重量物を棚に置くと、重みで棚が下に傾く事があります。本商品は予め上向きに棚を設置しておくことで、棚が下に傾いた場合にも水平になるように調整が可能です。材質スチール長さ(mm)110幅(mm)76.5厚さ(mm)11.5耐荷重(kg)(1本使用)6仕上亜鉛メッキ棒径(Φmm)Φ10穴径(mm)7×13.5 (長穴)
ステンレス製ワイド棚受け
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか3日以内出荷シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等材質ステンレス棚受け金具L型棚受け