絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(42)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(20)
- アトムリビンテック(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
本日8月25日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
ステンレス戸当たり
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品アンカーSCタイプ1050×1本材質ステンレス鋼(SUS-304)+ゴム材仕上HLST(ヘアーライン)仕上+黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用戸当り
ジョー・プリンス竹下¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から8日以内出荷ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
受金具 ガラス厚10mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石仕上マットブラック(MB)別売付属品OT-B090-SUS用受金具RoHS指令(10物質対応)対応
受金具 ガラス厚8mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
ステンレスガラス用戸当りスペーサー
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。用途ガラス扉付属品M4皿小ネジ3本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)取付け方法戸当りと上枠の間RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー
ジョー・プリンス竹下¥2,945~税込¥3,240~1個7日以内出荷・マグネットタイプのドアストッパーです。本体に内蔵しているマグネットで受金具のストッパーを吸着し、開扉状態を保持します。・簡易ロック機能付きです。・受金具は床面からの突出が少ないフラットタイプです。用途木製扉付属品トラスタッピングネジ2本、皿タッピングネジ2本、取付治具1個材質ABS樹脂(ABS)+鋼板+ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガラス用戸当り(持ち出しタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。用途ガラス扉仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。付属品スポンジゴム3個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。仕上鏡面研磨(MST)+黒色適合ガラス厚(mm)810
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
OT-B090-SUS用受金具
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷ステンレス戸当りの受金具です。付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-430)RoHS指令(10物質対応)対応