絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- アトムリビンテック(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 戸当り

大型床付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
床付ケ戸当リ
中西産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷付属品本体/M10オールアンカー(AM-1060) 、 受け/M4×16皿小ねじ(2本)材質本体/亜鉛ダイカスト仕上本体/塗装(シルバー) 、 受け/サチライトクロム色(ゴム足)黒
ステン公団用戸当り
BIDOOR(ビドー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)当日出荷から5日以内出荷安価でシンプルな普及タイプのドア付け戸当り。付属品+皿2.7×16材質SUS304仕上HL![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)
アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)24材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
受金具 ガラス厚10mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
受金具 ガラス厚8mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386571-080117-02.jpg)
フック付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷戸当り兼用用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛付属品六角レンチ、樹脂プラグ材質(本体)黄銅耐荷重(kg)5仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム(黒)
戸当
SYS(シブタニ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト 2本(パネル厚13mm用)![非常解笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158232-131111-02.jpg)
非常解笠木戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)【戸当り】スチレンブタジエンゴム(黒)適合扉厚(mm)30以上



































![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)


![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386571-080117-02.jpg)



![非常解笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158232-131111-02.jpg)