絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- UNION(ユニオン)(63)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- 末広金具(SUEHIRO)(27)
- ハイロジック(25)
- エスコ(22)
- SYS(シブタニ)(22)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- アトムリビンテック(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(12)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 戸当り
![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)
戸当り帽子掛け 140ミリ
BEST(ベスト)[金物]¥1,898税込¥2,0881個欠品中ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質(本体)ステンレス綱SUS304耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,698税込¥2,9681個欠品中ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
ジョー・プリンス竹下¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
戸当
SYS(シブタニ)¥619税込¥6811個当日出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 3本![笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158171-131111-02.jpg)
笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉)
BEST(ベスト)[金物]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。用途ラバトリーブース内開き、SKドア材質本体・カバー:ステンレス鋼SUS304、スペーサー:樹脂(透明)備考※内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×30mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)適合扉厚(mm)35~45(エッジ材含む)適合扉内開き![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)
床付戸当り(リング付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
座付ラジアル戸当り床付 RB-7
シロクマ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×40 六角コーチスクリュー(木質用)、ドリル下穴 Φ10.5材質真鍮+軟質樹脂サイズ大(50)
ラジアル戸当り RB-6G
シロクマ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)サイズ(mm)45
TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用
kuuki¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
ソフト戸当り 床付用 カン付
アイワ金属¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷取付かんたん、専用ネジ1本でラクラク ドアストップ用のカンは回転してどの位置でもOK材質ステンレスタイプ床付用
ミドル戸当(フック付)
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、皿木ネジ 3.1×20(木質)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂仕上マットブラック
ミドル戸当(黒ゴム)
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)材質真鍮+樹脂
床付け戸当り用 ネジ取付け用座
ハイロジック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸当りをタッピングネジ取付するときに使用します付属品皿タッピングネジ4×30mmボルトM10本体径(mm)30アズワン品番64-7746-68
大型巾木付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個欠品中付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)
正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用
BEST(ベスト)[金物]¥2,798税込¥3,0781個欠品中ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手左勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き




![戸当り帽子掛け 140ミリ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26769453-160719-02.jpg)
![正面付 アーム型笠木戸当 右勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768936-160719-02.jpg)


![笠木レス戸当り(内開き仕様・SK扉) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158171-131111-02.jpg)

![床付戸当り(リング付) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386273-080218-02.jpg)































![正面付 アーム型笠木戸当 左勝手用 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768954-160719-02.jpg)