絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: 戸当り
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ビッグウエイト戸当(アンカー用)
MK(丸喜金属本社)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途木質・コンクリート兼用付属品オールアンカー C10-60(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂仕上サチライトクロム
ドアバンパー ダボ用 下穴Φ 8mm 用
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381セット(100個)23日以内出荷ダボ(下穴Φ8mm)用の戸当たり、用途ドアの傷防止仕様差し込み材質プラスチックとゴム寸法(mm)カブセ代:2.5
ドアバンパー 押し込みネジ止め用
ハーフェレ¥4,698税込¥5,1681セット(100個)23日以内出荷押し込みとネジ止め用の戸当たり、用途ドアの傷防止材質PS取付32mm ピッチのシステム穴に押し込んでネジ止め取付仕上白
ドアバンパー 接着タイプ DB011
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(364個)6日以内出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)3.2径(Φmm)10仕上透明
ドアバンパー 接着タイプ DB122
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(252個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.8径(Φmm)12.7仕上透明
丸型戸当り サテンクローム 139-70
末広金具(SUEHIRO)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷付属品オールアンカー M10×60 1本材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)70色ゴム:黒仕上サテンクローム
フック付 139-52H
末広金具(SUEHIRO)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品オールアンカー M10×60 1本、フック用ブラケット1個および皿ビス M4×16 2本材質亜鉛ダイキャスト仕上サテンクローム
丸型戸当り サテンクローム グレーゴム 139-52G
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷付属品オールアンカー M10×60 1本材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)52色ゴム:グレー仕上ゴールド
Φ45x50mm 戸当り(コンクリート床用)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×50
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・ガラス板取付タイプ)
ジョー・プリンス竹下¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。 ワイヤーで様々なところに設置できます。 暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付)
ジョー・プリンス竹下¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石仕上MST(鏡面)別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
OT-B090-SUS用受金具
ジョー・プリンス竹下¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷ステンレス戸当りの受金具です。付属品スポンジゴム×1個材質ステンレス鋼板(SUS-430)RoHS指令(10物質対応)対応
フック式戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け
戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷バンパー部が透明で、ガラス扉との組み合わせに最適な戸当りです。付属品六角コーチスクリュー8×50(ステンレス鋼)アンカーボルトM8×70(ステンレス鋼)種類戸当り
戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。種類戸当り対応ガラス板厚(mm)8、10、12
戸当たりピース
新日軽(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷セット内容本体(C8EB38)×1 トラスネジM4×10(2)、新タイプになります。旧タイプとは互換性はありません。有峰門扉A・B型 86年以前~95/12、静雅門扉1~6型 86年以前~93/4、マリオA型~C型 91/6~01/10色こはく
茶ゴム戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50個)ほか3日以内出荷ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付付属品ビス付・ワッシャー付色茶
角型ゴム戸当り
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,398~税込¥3,738~1箱(20個)当日出荷から3日以内出荷6分・7分の鴨居に対応できる兼用型のゴム製の戸当たりです。座金・ナベ頭ビス(3×25)付属材質軟質樹脂寸法(縦×横×高さ)(mm)18×35×15
フロアーストライカー ストッパー付
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。材質ステンレス寸法(mm)45仕上ヘアーライン
ステンレス 平付戸当
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,898税込¥7,5881箱(20個)3日以内出荷トイレブース(ラバトリー)用のドア用戸当たり金物です。材質ステンレスSUS304寸法(mm)45.5×43仕上ヘアーライン
木床用丸座
中西産業¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷TAP-2AはPC-592WA/DC-592WA/DC-593WA用 TAP-2BはPC-592WB/DC-592WB/DC-593WB用材質ステンレス仕上切削加工




































![上框戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24733066-181022-02.jpg)