絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- UNION(ユニオン)(78)
- BEST(ベスト)[金物](74)
- シロクマ(64)
- ACE(エース)(55)
- APLUS(クマモト)(41)
- 中西産業(35)
- エスコ(34)
- MK(丸喜金属本社)(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(30)
- WAKI(和気産業)(27)
- ハイロジック(26)
- SYS(シブタニ)(22)
- アトムリビンテック(19)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(19)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- ライフハード(15)
- 光(13)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- ハーフェレ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 戸当り
![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)
アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様
BEST(ベスト)[金物]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。用途ラバトリーブース外開き高さ(mm)24材質(本体)ステンレス鋼SUS304ゴム:クロロプレンゴム(黒)勝手右勝手仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm適合扉外開き
受金具 ガラス厚10mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10
受金具 ガラス厚8mm用
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷OT-B090-SUS用受金具です。材質ステンレス仕上MST(鏡面)操作方法付属のスポンジゴムを貼り付けてから、金具を差し込んで取り付けます。RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386571-080117-02.jpg)
フック付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥3,688税込¥4,0571個当日出荷戸当り兼用用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛付属品六角レンチ、樹脂プラグ材質(本体)黄銅耐荷重(kg)5仕上サテンクローム取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】シリコンゴム(黒)
戸当
SYS(シブタニ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷パネルの上部に取り付けて扉の閉止位置を保持します。スクリーン側、扉側どちらにも取り付け可能です。挟み込み取り付けタイプです。材質ステンレス仕上ショットブラストセットねじM4×10六角孔付サラボルト 2本(パネル厚13mm用)![非常解笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158232-131111-02.jpg)
非常解笠木戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷トイレの中で人が倒れた時など、非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピングネジ4×20mm材質(ゴム)【戸当り】スチレンブタジエンゴム(黒)適合扉厚(mm)30以上![617 戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
617 戸当り帽子掛
BEST(ベスト)[金物]¥839税込¥9231個10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、戸当り:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm。フック部耐荷重:5kg用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛長さ(mm)100幅(mm)59材質(本体)ステンレス綱SUS304奥行(mm)20耐荷重(kg)【フック部】5仕上ホーニング取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(黒)![418 キープストッパー BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
418 キープストッパー
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ キープストッパー:丸木ネジ3.1×20mm用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)35高さ(mm)30![414-4 ユニット戸当り ベース付 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
414-4 ユニット戸当り ベース付
BEST(ベスト)[金物]¥999税込¥1,0991個10日以内出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ 本体:皿木ネジ2.7×16mm用途室内ドア長さ(mm)24幅(mm)70高さ(mm)76仕上ホーニング![414 上框付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
414 上框付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥459~税込¥505~1個10日以内出荷材質本体:ステンレス綱SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム(白)。付属ネジ本体:皿木ネジ2.7×16mm用途室内ドア長さ(mm)24高さ(mm)29![426 円筒戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
426 円筒戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥819~税込¥901~1個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属ネジ:皿タッピンネジ4×30mm長さ(mm)16高さ(mm)16![457N ドアキーパー(ロック付) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
457N ドアキーパー(ロック付)
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質:ABS樹脂、POM樹脂、PA樹脂。付属ネジ:皿タッピンネジ3×20mm。受けの位置までドアを開くとキャッチされ、ドアを引けばキャッチは外れます。ロックする場合は、キャッチされた状態で本体上部を押します。もう一度押すとロックは解除されます。長さ(mm)52幅(mm)52高さ(mm)80![444 ミニマム戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
444 ミニマム戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥2,598~税込¥2,858~1個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ゴム:エチレンプロピレンゴム。付属アンカーボルト:C-1050(M10)長さ(mm)30幅(mm)30高さ(mm)31仕上サテンニッケル![420-1 床付戸当り BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
420-1 床付戸当り
BEST(ベスト)[金物]¥5,498税込¥6,0481個10日以内出荷材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム(黒)。付属 ネジ:皿木ネジ3.8×25mm長さ(mm)44幅(mm)53高さ(mm)33
ピットクッション
ホリエ金物¥989~税込¥1,088~1シート(8個)ほか5日以内出荷・弾性に富む難黄変のポリウレタン樹脂を使用しています。・抜群のすべり止め効果と耐久性、振動制御効果を備えています。・透明性の高いウレタンにアクリル系の粘着材がついた製品です用途・家電製品、家具の足、扉の戸あたりなど目に触れやすい用途。 ゴム足を目立たせたくない用途、ガラスなど透明な素材に取り付ける用途に向いています



















![アーム型笠木戸当 右勝手用 高さ24ミリ仕様 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26768972-160719-02.jpg)


![フック付戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09386571-080117-02.jpg)




![非常解笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158232-131111-02.jpg)






![617 戸当り帽子掛 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)