絞り込み
出力電圧(V)
- 5(2)
- 12(2)
入力電圧(V)
- AC100
- AC100~240(1)
ブランド
- 大橋産業(BAL)(2)

AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電圧(V)DC12、DC5質量(g)107出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
AC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台欠品中家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
『車用インバーター/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用インバーター
- 車用DC/DCコンバーター
- 車用アップバータ
- 車用安定化電源
- 車用AC/DC変換商品