146件中 121~146件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコ

    DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1台
    翌日出荷
    矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
    仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
  • インバーター用オプションリモコン CLEZEED(クレジード)

    インバーター用オプションリモコン

    CLEZEED(クレジード)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    8日以内出荷
    インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    正弦波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    8日以内出荷
    バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
    出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
  • DC/AC正弦波インバーター 1500 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター 1500

    大橋産業(BAL)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ
    用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
  • DC/AC正弦波インバーター3000 大橋産業(BAL)

    DC/AC正弦波インバーター3000

    大橋産業(BAL)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
    用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
  • 正弦波インバーター セルスター

    正弦波インバーター

    セルスター
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
    付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)使用温度範囲(℃)0~+40最大出力(W)1500出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A定格出力(W)1200出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーター歪率(%)波形:THD4以下ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
  • 大容量 正弦波インバーター Meltec(大自工業)

    大容量 正弦波インバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    4日以内出荷
    正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適! 停電時等の緊急電源に! リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能 安全・安心な4種類の保護機能付
    用途インバーター出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)入力電圧(V)DC12出力波形正弦波保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
  • 12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1500W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 1000W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 350W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 700W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • 12Vインバータ 700W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    12Vインバータ 700W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
  • 24Vインバータ 350W セイゲンハ リモ New-Era(ニューエラー)

    24Vインバータ 350W セイゲンハ リモ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
  • DC/ACインバーター 12V 600W アーガス

    DC/ACインバーター 12V 600W

    アーガス
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    12Vから100Vの変換アダプターです。
    仕様ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付質量(kg)2.8電圧(V)12最大出力(W)600定格出力(W)560寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×93×250
  • AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)

    AC/DCコンバーター

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    欠品中
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
    質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
  • 正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
    仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率最大91%
  • 正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

    正弦波インバータ SPシリーズ

    電菱
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
    仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
  • 充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱

    充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ

    電菱
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
  • 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱

    正弦波インバータ TSシリーズ

    電菱(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
  • モバイルタップインバーター Meltec(大自工業)

    モバイルタップインバーター

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
    用途12V専用インバーター質量(g)110出力AC100V電源(USB電源出力)DC5V2100mA最大出力(W)38定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22入力DC12Vコード長さ(mm)600出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
  • 安定化電源(定電流型保護回路内蔵) アーガス

    安定化電源(定電流型保護回路内蔵)

    アーガス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
    仕様12V仕様質量(kg)2.2定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)
  • アップバーター(直流電圧変換器) アーガス

    アップバーター(直流電圧変換器)

    アーガス
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷
    DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
    質量(kg)3.5最大出力(W)1400定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×235×95定格出力(W)800定格出力電圧(V)DC24
  • アップバーター(直流電圧変換器) アーガス

    アップバーター(直流電圧変換器)

    アーガス
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    DC12V車でDC24V用の機器を使用する場合や、低い電圧から高い電圧に昇圧する事ができる、大変便利な変換器です。外部信号端子付きの為、離れた場所でON/OFF操作をすることも可能です。
    質量(kg)2.5最大出力(W)800定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×95定格出力(W)400定格出力電圧(V)DC24
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ) アーガス

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)

    アーガス
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷
    DC12V→AC100V
    仕様Rohs対応製品、ファン付電圧(V)12
  • DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ New-Era(ニューエラー)

    DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)別売リモコン使用可能タイプ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-0~+50出力電圧(V)AC100入力方式バッテリー直結方式出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約90保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式

『自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

車用インバーター/コンバーター