絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Meltec(大自工業)(12)
  • 大橋産業(BAL)(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • WAVE BOX(5)
  • エーモン(2)
  • エスコ(2)
  • EMERSON(エマーソン)(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • カシムラ(1)
  • カーメイト(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • デジタルランド(1)
  • 信林オートモーティブ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
DC電源関連品は車のシガーソケットのDC12V電源で使える電気機器です。タイヤの空気圧を上げるために必要なコンプレッサーは、通常AC100V電源で動作します。しかし車にはDC12VあるいはDC24Vしかありません。そこで車の電源でも使えるためのコンプレッサーがDC12V電源の製品です。他にも車のメンテナンスに必要な製品には、トルクレンチ、バッテリーチェッカーなどいざというとき役に立つ機器が数多くあります。さらに、車中泊するときに便利なものが、クリーナー、冷蔵庫、湯沸かし器などの電化製品です。車の中で使いやすいように、サイズがコンパクトで延長コード付きとなっています。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルチェンジャー12V モノタロウオイルチェンジャー12Vモノタロウ(196件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2質量(g)750電流(A)5本体寸法(mm)130×133×77電源コード(m)2吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.2MB)
エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウエアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付モノタロウ(36件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)質量(g)約1050使用温度範囲(℃)-10~35電流(A)10入力DC12V電源コード(m)約3連続使用時間(分)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80設定範囲1030kPa表示圧力範囲(kPa)1030ホース長さ(mm)520ヒューズ容量(A)15適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.5MB)
LEDボルテージチェッカー 槌屋ヤックLEDボルテージチェッカー槌屋ヤック(10件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
定格電圧 DC V12
エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途保安用品
オイルチェンジャー Meltec(大自工業)オイルチェンジャーMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
自分で出来る簡単オイル交換 自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。 ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 田植機・軽トラにも使えます。 12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー使用温度範囲(℃)0~40電流(A)6本体質量(g)約870入力電圧(V)DC12吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500ポンプロータリーポンプ吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
バッテリー&オルタネーターチェッカー 大橋産業(BAL)バッテリー&オルタネーターチェッカー大橋産業(BAL)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業)あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトルMeltec(大自工業)(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー大橋産業(BAL)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12使用空気圧(kPa)(最大)450付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトメーター エーモンボルトメーターエーモン(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
シガーソケットに差し込み、バッテリーの電圧をリアルタイムに監視。 コンパクト設計でスマートに設置できる。
測定精度±0.3V対応DC12V車、24V車プラグ(mm)(挿入部)43表示範囲3~30V(10V以下の場合は少数第2位まで表示)プラグ径(Φmm)20.6
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
バッテリーチェッカー Meltec(大自工業)バッテリーチェッカーMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
DC12V/24V車兼用 電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示 90度可動式
質量(g)約50寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
ウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオート BLACK&DECKERウエット&ドライ 車用掃除機 ダストバスターオートBLACK&DECKER
5,398税込5,938
1台
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。電圧(V)12集塵方式乾湿両用集塵容量(L)0.37質量(kg)0.8付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター長さ(m)【シガープラグケーブル】5電源車載バッテリー(シガーソケット)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
あったカーケトル 1L Meltec(大自工業)あったカーケトル 1LMeltec(大自工業)(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(12件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
コンパクト、低価格!!コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付締めすぎ無しのEnd表示本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
小型充電式エアーコンプレッサー デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサーデジタルランド
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
短時間でラクラク空気入れ!コンパクト設計で持ち運び便利!いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(33件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる! 空気圧で燃費がよくなる。 ボール・浮き輪用ノズル2種付。 12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)ホース長さ(cm)60コード長さ(m)3入力DC12V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150連続使用時間(分)30
バッテリーチェッカー2 カーメイトバッテリーチェッカー2カーメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
バッテリーの電圧チェックに。5V4.8AのUSBポート2個の充電機能付き。
用途車の車内小物幅(mm)75高さ(mm)180奥行(mm)35
バッテリーチェッカー USB付き Meltec(大自工業)バッテリーチェッカー USB付きMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
電動インパクトレンチ 12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ 12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ 軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度 ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ質量(g)1500差込角(mm)12.5コード長さ(m)約4最大電流(A)13入力電圧(V)DC12最大締付トルク(N・m)340本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200ヒューズ容量(A)15
保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダー ファミリー・ライフ保冷・保温「ひえぽか」ドリンクホルダーファミリー・ライフ
7,298税込8,028
1台
12日以内出荷
保冷も保温も!最後のひと口まで最適な温度が続くキンキンもぽかぽかもコレ1台!便利な2電源対応で車内でもお部屋でも大活躍。ボタンひとつで保温・保冷どちらにも対応保冷約-5度、保温約60度幅広いサイズに対応ペットボトル・缶ジュース・コンビニコーヒーお部屋で、車内でドライブのお供にもピッタリ!車のドリンクホルダーに対応!2電源対応:AC電源+DC電源6ヶ月間保証書付き
付属品AC電源アダプター、シガー用電源プラグ材質ABS、EVA、PBT、アルミ、シリコーン、ガラス繊維、炭素鋼ホワイト質量(g)(約)370(本体)電源(V)AC100消費電力(W)36(最大)温度範囲(℃)冷熱プレート:約-6~約60定格電圧(V)AC100・DC12ケーブル長(m)ACケーブル(約)1.2・DCケーブル(約)1定格電流(A)C0.36・DC3寸法(cm)(約)10×16、ドリンク収納部:(約)7.2×6.5((直径×高さ))
ポータブル電子レンジ 専用 DCコード WAVE BOXポータブル電子レンジ 専用 DCコードWAVE BOX
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W専用 DCコードです。バッテリーとポータブル電子レンジ「ウェーブボックスW」を接続する事で、DC電源のままウェーブボックスWを使用する事ができるようになります。
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ストーン グレー)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453定格電圧(V)7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137最大静圧(kPa)995バッテリー容量(mAh)2000
インパクトレンチ 大橋産業(BAL)インパクトレンチ大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ質量(kg)1.3入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170電源コード(m)3.5(有効長)トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで)ヒューズ10A材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(ターコイズ)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
エアーポンプセット (充電式) エスコエアーポンプセット (充電式)エスコ
66,700税込73,370
1セット
翌日出荷
見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
コードレスで手軽に作業!4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!
用途ボルト・ナットを緩めたり、仮締めに使用。関連資料(1.68MB) (2.83MB)
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(クリーム ホワイト)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
ポータブル電子レンジ WAVE BOXポータブル電子レンジWAVE BOX(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(トラフィック ブラック)です。「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。
DC12Vインパクトレンチ 大橋産業(BAL)DC12Vインパクトレンチ大橋産業(BAL)
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)角ドライブ:□12.7質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500入力電圧(V)DC12電源コード(m)約3.5トルク(N・m)160ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)DC12V専用エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適正空気圧で燃費が良くなる!タッチセンサーパネルで操作が簡単!最高圧力825kpa乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
ソーラーボトルアッシュ3 カシムラソーラーボトルアッシュ3カシムラ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
無骨!タフデザインアッシュ手が滑りにくい溝付きボトル形状。溜まった灰を簡単に捨てられる底キャップ仕様
材質(本体)ABS・PBT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×125質量(g)195
OGC バッテリーバッグ エーモンOGC バッテリーバッグエーモン
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
バッテリーの持ち運びや保管にケーブルやアウトドアギアの収納に便利なメッシュポケット付き使用するバッテリーサイズに合わせてベルトを調整できる
材質本体・ベルト/ポリエステル適合バッテリーWP50-12NE、WP50-12、M24MF
DC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無) エスコDC12V/ 10A エアーコンプレッサー(タンク無)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)質量(g)530電源DC12V/10Aコード長さ(m)3ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
電動タイヤレンチ用レバー式反力受 TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ用レバー式反力受TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9588材質構造用鋼全長(mm)156質量(kg)1
電動タイヤレンチ用プロテクター TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ用プロテクターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用トラスコ品番810-9592材質樹脂質量(g)27外寸(mm)51×37×28

自動車用電気用品』には他にこんなカテゴリがあります

dc電源コード特集
おすすめ人気ランキング
DC電源関連品