絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](22)
- たくみ(21)
- 祥碩堂(21)
- 大一産業(16)
- エスコ(11)
- マイゾックス(11)
- シンワ測定(7)
- TRUSCO(6)
- DYKEM(6)
- Mark-Tex(4)
- 寺西化学(3)
- ヤマヨ(3)
- 墨運堂(3)
- HANDY KING(3)
- TRACER(トレイサー)(3)
- 馬印(2)
- JBSO(2)
- ミズタニ(2)
- 土牛(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ギター便利マーキングチョーク
寺西化学¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)18本体サイズ(mm)107×13×15
ギター便利ホルダー
寺西化学¥359税込¥3951本当日出荷ホルダー装着でチョークが折れにくく、短くなっても最後まで使いやすい。 手を汚さず使用できる専用ホルダー。質量(g)8本体サイズ(mm)22×85
朱雀 建築用シャープペンシル2.0 本体
祥碩堂¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途耐久性を重視した真鍮ボディ。ワンタッチグリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
墨つけインク50ml 空っぽマーカー・墨つぼ用
シンワ測定¥369~税込¥406~1本当日出荷から翌日出荷暗い下地でも見やすいインク(蛍光カラーのみ)です。現場や環境に合わせて自由に選べ、豊富なカラーバリエーション(8色)。環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。空っぽマーカー(78085・78089・78093)や墨つぼに使える特殊なインク。仕様透明ボトル・ノンキシレン寸法(mm)97×35×35容量(mL)50質量(g)70対応材質木材・金属・コンクリート・石膏ボードインク水性(顔料)
工事用 超耐久ペイントマーカー太字
シンワ測定¥489税込¥5381本当日出荷環境・安全に配慮したノンキシレンタイプ。目の粗いコンクリートやアスファルトにも書くことができ、繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。仕様本体後部にキャップ取り付け材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)143×19×21質量(g)20タイプ太字(角芯)線径(Φmm)5インク油性(顔料)![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)
スプレーシート 3種数字セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,998税込¥4,3981組当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)420×120(文字高25)/440×270(文字高45・70)文字高(mm)25・45・70![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)
スプレーシート 数字・記号セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,698~税込¥2,968~1組当日出荷から6日以内出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
チョークホルダー
馬印¥4,598税込¥5,0581セット(10本)当日出荷手の汚れを防ぐ!便利なマグネット付。スクールチョーク対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×21×140入数10本、セットグリーン購入法適合
ダストレス太チョーク
TRUSCO¥179~税込¥197~1セット(10本)当日出荷従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
マーキングチョーク
TRUSCO¥349税込¥3841パック(3本)ほか当日出荷道路標示・ブロック・コンクリートなどによく書けます。 素材にマーキング後、濡れても消えにくいです。用途材木・道路標示・ブロック・コンクリート・鉄・ゴム・石材などのマーキング。
MZ マーキングチョークホルダー単品
ミズタニ¥449税込¥4941個当日出荷がっちりホールドしますので、ボキボキ折れてしまう、あのストレスから解放。ホルダーで非常に折れにくくなり、何より経済的です。また、手を汚さずに使用出来ます。ホルダーでチョークをしっかり固定しますので、最後の5mmまで使用することが出来ます
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm
祥碩堂¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色黒
耐水黒板専用 パワーパス10本入
HANDY KING¥349税込¥3841個当日出荷普通のチョークでは書けない耐水黒板に字が書けます。濡れたところでも使用可能。アスファルトや、セメントの路面(濡れていてもOK)に使用可能。用途消す場合には乾いた布でよく拭き取るか、別売りの耐水黒板専用イレーザーが最適です。
ECOチョーク 白
たくみ¥399税込¥4391個当日出荷卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE色白容量(g)330
キットパス工事用
TRUSCO¥699税込¥7691セット(10本)当日出荷キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
マーキングホルダー小
たくみ(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷短くなったチョークも快適に使えます。 折れたチョークもOK (たくみ製 材木チョーク、蛍光チョーク、ARチョークに対応)寸法(mm)H85×20
ギター便利マーキングチョーク ホルダー付
寺西化学¥449税込¥4941パック当日出荷作業手袋着用時にもしっかりと握れる。 スライドストッパー方式でチョークをしっかりホールド。用途木材、ゴム、プラスチック、陶器、ガラス、金属、紙、アスファルトなどのマーキングに。質量(g)26本体サイズ(mm)22×116
トップマーキングシート
ユニット(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1組(4枚)ほか当日出荷から3日以内出荷測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。 スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。 耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。 折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。 付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。付属品リング材質ポリプロピレン厚さ(mm)2寸法(mm)270×455
マーキングプレート『マー坊』
マイゾックス¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷から翌日出荷位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。曲面マーキングも自在です。仕様マー坊アルファベット2文字の意味(KA)クロソイド曲線始点(KE)クロソイド曲線終点(BC)円曲線始点(EC)円曲線終点(IP)交会点(MC)曲線の中点材質ポリプロピレン
TEXPEN(R)
DYKEM¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷テックスペンは、先端にステンレス鋼のボールを持ったペイントマーカーです。金属、プラスチック、ガラス、コンクリート、ゴムなど、あらゆる表面に鮮明なマークを行うことが出来ます。先端のボールは内部のバルブアクション機構によって内部に沈み、そのクリアランスから直接インクを吐出させます。テックスペンは、油、グリース、および水のかかった面に直接マーキングする事が出来ます。ペン後部の圧力バルブによりインクの流れを制御していますので、あらゆる角度でマーキングすることが出来ます。またペン先のボールがペン内部のインクをしっかりと止め乾燥を防ぎます。堅固なアルミボティ有をしており、最後までその形状のまま書き味を保持します。インクを直接ペン先から吐出させますので、乾燥時間は、数分から30分程必要となります。
テイント TINT
ホーセイ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷画期的な特殊ファイバー芯の使用によりボタ落がなく、きれいな文字、数字、マーク等が手軽に画けます。 刻印などによる凸凹をなくし金属の平面精度を変えません。 ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。仕様●コード番号:119-0162692アズワン品番67-4832-76
チョークホルダー
祥碩堂¥849税込¥9341本当日出荷光明丹マーキングチョーク用スライド式チョークホルダー。 スライド式でチョークの出し入れが簡単。 落下防止ストラップの穴付きで、高所作業でも安心です。
MODEL ATHLETE 専用ホルダー
祥碩堂¥429税込¥4721個当日出荷MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体を収納することもでき、替芯ケースを装着すると腰袋等に差したまま芯を削ることができる。大き目のクリップなので腰袋や服などに装着しやすい設計。用途MODEL ATHLETE専用ホルダー。本体や替芯ケースを装着することができる。全長(mm)128質量(g)11タイプ専用ホルダー対応商品本体(ASL-H001)・替芯ケース(ASL-K001・ASL-K002・ASL-K003・ASL-K004・ASL-K005・ASL-K006)色(本体)ブラック
玄武 建築用シャープペン2.0 本体
祥碩堂¥499税込¥5491本当日出荷木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。用途なめらかな書き味国産芯採用!軽量ショートボディで使いやすい!先端真鍮製で耐久性UP!色(本体)グレー芯色黒(2H)![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)
スプレーシート 長体数字
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
MODEL ATHLETE シリコンキャップ
祥碩堂¥219税込¥2411個4日以内出荷MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。カラーバリエーションが6種類あり、芯の色と一緒のカラーなので、キャップを見れば芯カラーがわかるようにもできる。本体のキャップ部につけることで、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。用途MODEL ATHLETEに装着可能なシリコンキャップ。仕様落下防止用ストラップ装着穴全長(mm)17質量(g)1適合品番ASL-H001対応商品建築用シャープペンシル落下防止用ストラップ(210)
High Temp Marker
DYKEM¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷極度の高温環境にさらされる表面をマーキングするために特別に処方されたインクです。マークは室温で書いた後乾燥させますと、約1093℃(2000°F)の温度まで耐えます。金属、ガラス、セラミックなど、ほとんどすべての非多孔性の表面にマーキング出来ます。ハイテンプマーカーの内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、インクの乾燥を防ぎます。ぺン先を内側に押し込む事により、インクがペン先に供給されます。また、バルブアクション機構は、キャップを外したままでも内部のインクが乾燥するのを防ぎます。ペン先には、ファイバーチップを採用しており、使用により消耗しますが別売りのスペアチップと交換可能です。インクの乾燥時間は45秒~1分程度です。
TUFF GUY(TM)
DYKEM¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷タフ ガイは、有害なキシレンを含まないキシレンフリーの不滅インクマーカーです。 このバルブアクションマーカーは、部品やアクセサリの恒久的な識別に最適です。 明確で鮮明なマークは、変化する極端な気候にさらされても、退色。せず、しっかりマーキングを残します。ほとんどのクーラントと切削液に耐性が有りますので、トランスミッションやエンジンマーキングに最適。ファイバーチップによって金属、アルミニウム、鋼、プラスチック、段ボールなどの滑らかな表面に不滅マーキングが行えます。タフ ガイ本体の内部には、バルブアクション機構が内蔵されており、ペン先を内側に押し込む事により、内部のバルブが開きインクがペン先に供給されます。乾燥時間は、約25~35秒です。ペン先のファイバーチップは使用により消耗しますが、交換可能で別売りのペン先が用意されています。
ソフトチョーク5.0
BIGMAN(ビッグマン)¥399~税込¥439~1本当日出荷から4日以内出荷水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。仕様梱包サイズ(mm):194×47×10質量(g)14タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数1本
ソフトチョーク5.0替芯
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491セット当日出荷から4日以内出荷水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
スコッチ数字
飯塚製作所¥189~税込¥208~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。 量水標 M表示部に貼る表示テープです。
ビルマーカー
たくみ¥629税込¥6921本当日出荷キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。用途建築用筆記具。仕様芯径(mm):5材質ABS、アルミ、真鍮質量(g)372018年トラスコ掲載ページ1 2145
マーキングシート(170mm)
ヤマヨ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(6枚組)当日出荷簡単に美しくマーキングできるスグレもの。折り曲げても割れないポリプロピレン(PP)製。位置決めやカット使用も可能です。耐久性に優れ、市販のマーキングスプレーやハクリ剤、シンナーにも溶けません。折り曲げに強いので、曲面へのマーキングに対応します。セット内容1/No.・=・+、2/0・1、3/2・3、4/4・5、5/.6・7、6/8・9材質ポリプロピレン(PP)シートサイズ(mm)270×440×0.8文字高(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応


















![スプレーシート 3種数字セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821809-210902-02.jpg)
![スプレーシート 数字・記号セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821766-210902-02.jpg)





















![クレヨンチョーク ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72720699-211004-02.jpg)
![スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821985-210902-02.jpg)