絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(6)
- DC24(5)
- DC48(6)
出力電圧(V)
- 100(9)
- 110(5)
- 115(5)
- 120(5)
ブランド
- 電菱
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(17)
- 未来舎(17)
- BESTEK(15)
- Meltec(大自工業)(11)
- セルスター(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- カシムラ(6)
- アーガス(3)
- CLEZEED(クレジード)(3)
- LiTime(3)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- 多摩電子(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- 旭電機化成(1)
- エーモン(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(6)
DC24(5)
DC48(6)

DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から6日以内出荷小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥73,980~税込¥81,378~1台4日以内出荷から15日以内出荷高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ
電菱¥6,998税込¥7,6981台当日出荷シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から7日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
正弦波インバータ
電菱¥42,980税込¥47,2781個当日出荷世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向定格入力電圧(V)12周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz最大出力360VA(3分)消費電流(mA)(スタンバイモード)8出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格電力(VA)300無負荷電流(A)0.7定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率(定格負荷)90%入力電圧範囲(V)10.5~17dc
正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ
電菱(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷から11日以内出荷インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31保存温度範囲(℃)-30~70待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
正弦波インバータ SKシリーズ
電菱(12件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
DIAsine DC-AC正弦波インバータ
電菱¥50,980~税込¥56,078~1台4日以内出荷最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率最大91%
正弦波インバータ SPシリーズ
電菱¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ
電菱¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)