絞り込み
入力電圧(V)
- DC12(17)
出力電圧(V)
- 100(17)
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(1)
- 未来舎(17)
- BESTEK(15)
- 電菱(12)
- Meltec(大自工業)(11)
- セルスター(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- カシムラ(6)
- アーガス(3)
- CLEZEED(クレジード)(3)
- LiTime(3)
- アドテック(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- 多摩電子(2)
- RENOGY JAPAN(2)
- 旭電機化成(1)
- エーモン(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「入力電圧(V)」から絞り込む
DC12(17)

DC/AC正弦波インバータ400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
DC/ACインバータ 400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W
大橋産業(BAL)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
3WAYインバーター120W
大橋産業(BAL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)定格出力(W)120入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
カーコンセント 30W 2.1A
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
カーコンセント120W PD30W
大橋産業(BAL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)。USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W
3WAYインバーター 100W
大橋産業(BAL)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
カーコンセント30W 3.0A
大橋産業(BAL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)143出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26定格出力(W)30(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント 120W 3.0A
大橋産業(BAL)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
3WAYインバーター65W
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバーター750W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント85W 3.0A
大橋産業(BAL)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター 1500
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
DC/AC正弦波インバーター3000
大橋産業(BAL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)