絞り込み
内径(Φmm)
  • 12(2)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
幅(mm)
  • 16
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 13.5(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 31(2)
  • 37(2)
型式
  • PB型(1)
ブランド
  • Igus(イグス)(2)
  • THK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(2)
20(1)
  • 球面軸受 PB形 THK

    球面軸受 PB形

    THK(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)

    Igus(イグス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
  • イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ) Igus(イグス)

    イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)

    Igus(イグス)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。
    用途一般機械、搬送機械、包装機械など
球面滑り軸受