絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
幅(mm)
球面滑り軸受とは内輪と外輪が球面接触をする軸受のことです。自動調心性に優れラジアル荷重とアシキアル荷重に対応する球面滑り軸受は振動運動や傾斜運動にも強く、低速回転運動に適しています。給油して使うタイプの他にレース内径面にテフロン加工を施したものなど自己潤滑性に優れたタイプは、給油による汚れなどが生じないので周囲の環境を正常に保つことができる便利なアイテム。また給油が不可能な食品加工などの現場でも使うことができます。作業目的やお使いの機器に適したアイテムを選ぶと良いでしょう。
「内径(Φmm)」から絞り込む

スフェリカル テフロンタイプ 重荷重
NMB(ミネベア)(20件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
スフェリカル PTFEタイプ 標準型
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。仕様1N≒0.102Kgf型式GE-EC型タイプGE-EC仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっきシールの有無シールなし角度α1(°)-
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式GE-ES型材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)タイプGE-ES-2RSシールの有無シール付
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シール付)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷型式GE-EC型タイプGE-EC-2RC角度α(°)-シールの有無シール付
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
イグボール 球面ベアリング(標準タイプ/Kシリーズ)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から44日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
イグボール 球面ベアリング(薄型タイプ/Eシリーズ)
Igus(イグス)¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷無給油で使用できる自動調心性を持った高機能ポリマー製の薄型タイプの球面ベアリングです。 粉塵ダストの多い悪環境下でも使用が可能です。 高い減振性があり、液体や化学薬品中でも使用可能で、腐食にも耐性があります。用途一般機械、搬送機械、包装機械など
RS PRO 球面軸受 20mm 47mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 60mm 110mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷内径 = 60mm。外径 = 110mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 3150kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 50mm 90mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷内径 = 50mm。外径 = 90mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 2020kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 40mm 80mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 45mm 85mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷内径 = 45mm。外径 = 85mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1800kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 40mm 80mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷内径 = 40mm。外径 = 80mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1810kgf。。メトリック - ステンレススチール
RS PRO 球面軸受 1-1/2インチ 3.15インチ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷内径 = 1-1/2インチ。外径 = 3.15インチ。材料 = スチール。静定格荷重 = 19800N。動定格荷重 = 34500N。。インペリアル
RS PRO 球面軸受 35mm 72mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック - ステンレススチール
RS PRO 球面軸受 35mm 72mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷内径 = 35mm。外径 = 72mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1390kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 30mm 62mm
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 1020kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングインサートは、回転軸の変更が必要な用途に使用します。ベアリングハウジング内又はその場内(シャフトなど)に取り付け、止めねじを使用してロックできます。 このベアリングは、耐錆性と耐摩耗性に優れたステンレススチール製です。外径は 62 mm 、内径は 30 mm です。動的定格荷重は 1,520 kgf (キログラム力)で、静的定格荷重は 1,020 kgf です。 このコンポーネントは、実績のある RS Pro 製品の一部として、安全で信頼性の高い製品を保証するために厳しい品質管理を受けています。静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しています。このタイプの球面ベアリングは、通常、ドライブシャフト、ロボット、及びさまざまな重機で使用されます。特長と利点.球面ベアリング .ステンレススチール製 .動的定格荷重: 1,520 kgf .静的定格荷重: 1,020 kgf .重量: 320 g .内径 30 mm .外径: 62 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 球面軸受 30mm 62mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷内径 = 30mm。外径 = 62mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 1020kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷内径 = 1インチ。外径 = 2.047インチ。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。インペリアル - ステンレススチール
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷内径 = 25mm。外径 = 52mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 710kgf。。RS Pro 球面RS Pro のこの球面ベアリングは、ベアリングハウジング内、又はその場(シャフトなど)に取り付けることができます。止めねじを使用してロックできます。ステンレススチール製で、 Durable and 錆止め性能を備えています。外径は 52 mm 、内径は 25 mm です。静的定格荷重は 710 kgf (キログラム力)で、動的定格荷重は 1,100 kgf です。重量は 200 gms です。 ロッドエンドは、過酷にテストされた RS Pro シリーズの高品質製品の一部です。また、安全な静電気放電については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。このような球面ベアリングは、ドライブシャフト、重機、ロボットなど、回転軸の変更が必要なさまざまな用途で一般的に使用されています。特長と利点.球面ベアリング . ステンレススチール .止めねじでベアリングをロックできます .動的定格荷重: 1,100 kgf .静的定格荷重: 710 kgf .重量 200 gms .内径 25 mm .外径は 52 mm です .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷内径 = 25mm。外径 = 52mm。材料 = スチール。静定格荷重 = 710kgf。。メトリック
RS PRO 球面軸受 20mm 47mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 47mm。材料 = ステンレス鋼。静定格荷重 = 630kgf。。メトリック - ステンレススチール
RS PRO 球面軸受 1インチ 2.047インチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷内径 = 1インチ。外径 = 2.047インチ。材料 = スチール。静定格荷重 = 710kgf。。インペリアル
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781袋(5個)7日以内出荷仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = ステンレス鋼静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
RS PRO 球面軸受 25mm 52mm
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(5個)7日以内出荷仕様内径 = 25mm外径 = 52mm材料 = スチール静定格荷重 = 710kgf動定格荷重 = 1100N
球面軸受 RS PRO 6mm内径
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷自己潤滑. ボールとレース間にライナーを装備 高速な動作速度に最適 メンテナンスが最小限仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 500N静的許容ラジアル荷重 = 1860NRoHS指令(10物質対応)対応
球面軸受 RS PRO 3mm内径
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷0仕様内径 = 3mm外径 = 12mm静的許容アキシアル荷重 = 2500N静的許容ラジアル荷重 = 10300NRoHS指令(10物質対応)対応
球面軸受 RS PRO 6mm内径
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷標準. Cu Zn 40 Mn Pb青銅インサート付き 潤滑を必要とする可能性のあるMolykote BR2グリスを出荷時に装備仕様内径 = 6mm外径 = 18mm静的許容アキシアル荷重 = 240N静的許容ラジアル荷重 = 980NRoHS指令(10物質対応)対応