カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(66)
- DAYTONA(デイトナ)(1,781)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(881)
- コミネ(794)
- ラムマウント(732)
- GIVI(ジビ)(588)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(532)
- ラフアンドロード(378)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(370)
- Fehling (フェーリング)(351)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(274)
- RIDEZ(ライズ)(266)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](233)
- LEAD(リード工業)(225)
- Altrider (アルトライダー)(223)
- ZEALOT(ジーロット)(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(169)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(144)
- ブランドをもっと見る

ハイプロテクションフィルム
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚欠品中長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!厚さ(mm)0.2
スマートエアポンプ JP03
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
スマートエアポンプSET JP02
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタンバッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
スプリング外し
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
スマートエアーポンプ クイックコネクトアダプター アメリカン用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
タイダウンベルト カムバックル式
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本)当日出荷オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。 荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625寸法(mm)25×1800
ワンタッチレール
KIJIMA(キジマ)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ワンタッチリングと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です
ワイヤーインジェクター ツインタイプ
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤー類のメンテナンスの際、ワイヤーグリース等の潤滑油を効率よく注入できます。仕様ツインタイプ色ブルー
スマートエアポンプ クイックコネクトアダプタ リリースバルブ
KIJIMA(キジマ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアバルブへの脱着を簡単にするクイックコネクトアダプターにリリースバルブ(エア抜き)付きが登場!林道ツーリングやダートでの走行時など急ぎでエアを抜く作業時に簡単にエア抜きができるようになるアダプタ。収納時のことを考え、リリースバルブの張出しを押さえた構造。バイクや、車に採用される米式バルブに対応。メーカー製 ”JP01”、”JP02”、”JP03” スマートエアポンプに対応。スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
グリップヒーター GH08
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット5日以内出荷使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ
KIJIMA(キジマ)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
スマートケース エアポンプ収納 for JP01/02/03
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷大好評発売中のスマートエアポンプをもっとスマートに持ち運ぶためのケースが登場!!”JP03”に最適なサイズで、”JP01”、”JP02”にも対応する専用収納ケース。収納時にズレないように伸縮ゴムバンドで本体をしっかり固定、またメッシュポケットや収納スペースも考え、付属品をまとめて収納。軽量で衝撃に強いEVA素材をPUコーティングし耐久性/摩耗耐性/防水性をアップ。対応機種JP01/JP02/JP03(JP01/02使用の際は収納袋を下敷きにしてください。)内寸法(縦×横×高さ)(mm)190×70×45(上蓋除く)
ダイノックフィルム カーボン調
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から5日以内出荷完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
ニーグリップパット
KIJIMA(キジマ)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット5日以内出荷粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。セット内容左右1組
ワンタッチリング ワンタッチレール対応
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷トランポなどへ車輌や荷物を固定する際に活躍するワンタッチレール。そのワンタッチレールに使用するワンタッチリングのカラーバリエーションを変更、追加しました。既存のブルーを在庫限りとし、ブラックとメッキの2色の設定に変更。片手で簡単に脱着出来る機能はそのままにカラーを見直し。
ヘルメットロック(汎用)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷外出先等で重宝するヘルメットロックです。ショッピングや観光中にヘルメットをロックする事で、身軽に行動する事が可能になります。
タイヤレバー
KIJIMA(キジマ)(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。色メッキ(ブラックコーティング)
バッグサポート
KIJIMA(キジマ)¥4,998~税込¥5,498~1セット5日以内出荷モデルチェンジし、復活した人気車種のW800 STREET/CAFE用のバッグサポートが登場! 純正オプションのリアキャリアやグラブバー同時装着可能。 スチール製で好みに合わせて ブラック仕上げとクロームメッキ仕上げの2パターン設定。左右それぞれの設定になっているので用途に合わせて選択が可能です。
グリップヒーター GH10 120mm SWナイゾウ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷さらに進化したグリップヒーター スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求! スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。 新設計のコンパクトスイッチ採用 5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御 電圧制御機能で低電圧時も安心 スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。 握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 グリップ全周にヒーター内蔵 スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。 デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。 電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。 使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。仕様標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用全長(mm)120消費電力(W)13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5)外径(Φmm)32内長(mm)117
サブベルト(25×550mm)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷車体に直接フックをかけるスペースが無い時、傷をつけてしまいそうな時はサブベルトでスペースを確保。使用状態でねじらないループ形状、好みに合わせて選べる3色を用意しました。寸法(mm)25×550
ETCケースセット ブラック KLX230/SM/SHERPA 24y-
KIJIMA(キジマ)¥6,198税込¥6,8181セット5日以内出荷純正OPでは設定がないETCケースと取付けステーをセットにして設定。車体後周りをそのままにお手軽にETCを取付けできます。他のパーツとの組み合わせも考え、キャリアの固定ボルトは使用せずに固定。ETCケースは日本無線、ミツバサンコーワ社 対応のK3 ETCケースTC01を使用。色ブラック適合車種KLX230/SM/SHERPA(24y-)
ヘルメットロック ブラック R12 G/S 25Y-
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷車体右側のタンデムステップブラケットを利用しての固定。適合車種R12 G/S( 25y-)
ヘルメットロック ブラック R1300GS Adventure 25Y-
KIJIMA(キジマ)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷車体右側のタンデムステップブラケットを利用しての固定。適合車種R1300GS Adventure(25y-)
マウント スペーサー 変換 13>22mm
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ハンドルブレースやオフロード車のマウントバーに多用される13mm(Φ12.7)のパイプに標準ハンドルサイズ(22.2mm)のホルダー等を装着出来るようにする変換アダプターが登場!クランプするホルダー類の固定を確実にするため、つぶれにくい樹脂製を採用。また滑り止めとして内外ともにローレット形状を採用しました。最大積載量 1kgまで (パイプ中心より50mm以内の高さに収まる物で計算)幅(mm)18色ブラック外径(mm)22.2
カメラステー ドライブレコーダー用 Z900RS CAFE 18y- フロント
KIJIMA(キジマ)¥2,798税込¥3,0781セット5日以内出荷ドライブレコーダーを取り付けたいけど、フロント側の取り付けに困るカウル付きバイクに人気のカメラステーシリーズ。カウルが付いてカメラの取り付けが困難だったZ900RS CAFE用が登場!カメラを目立たせず、確実に撮影が出来る場所に設置。スチール製ブラック仕上げ。メーカードライブレコーダー AD720/1080J/731J、ミツバサンコーワ社ドライブレコーダー,タナックス社スマートライドモニターに対応。リア用は純正ナンバー位置用304-5180、フェンダーレス用304-5190をご用意下さい。適合Z900RS CAFE 18y-
K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP02
KIJIMA(キジマ)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用しておりますので、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.1kg。【材質】ポリエステルターポリン PVC
ヘルメットスピーカー アドサウンド
KIJIMA(キジマ)¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷エキサイター(振動スピーカー)でヘルメットを振動させスピーカーにしてしまう新発想システム。ヘッドフォンとは違い耳を塞がない形になり、スピーカーを通して音を聞くカーオーディオに近い環境をヘルメットの中に作り上げます。装着するヘルメットにより音質特性は異なりますが、通常のスピーカーと同じように快適に音を聞くことが出来ます。最終的に音を出すのはヘルメット本体になるため、ヘルメット内部にスピーカーや配線を取り付ける必要がありません。
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品


















































![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品] コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875718-260820-02.jpg)