整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「φ10」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
1個
¥1,698
税込¥1,868
36日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
36日以内出荷
適合車種YAMAHA R3 (2015-2020)
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
ミラーロッドに固定可能なミラーマウントタイプ。ハンドルやステム等に装着できないカウル付き車両やスクーター等にもオススメ。ミラーに固定するだけなのでカンタン取り付け。取り付け位置+マウントのリンクパーツの角度調整も可能。見やすい位置にマウントができます。対応ミラーロッド径:Φ10-16
用途ミラーロッドに固定可能なミラーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能。対応ミラーロッド径:Φ10-16
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

丸ゴムロープ フック付
モノタロウ
¥63~
税込¥69~
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)約10
フック口開き(mm)約21
材質(フック)スチール
材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。バークランプベース。オフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能。外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応しています。
用途スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。バークランプベース。オフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能。外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応
サイズS
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
7~9mm径のバンジーコードに取り付ける事ができます。
コードの長さ調節が可能です
エスコ品番EA628WH-20
内径(Φmm)(フック)19
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
径(Φmm)リンク:10
ミラー取り付けマウント Pole Φ10mm チタンシリーズ。・ミラー部分などに共締めし取り付けが可能。・ゴム製のボールジョイントが衝撃や振動を軽減。・フルアジャスタブルなボールジョイント固定システム。・本体はメタルダイキャスト構造。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
工具などの収納に便利な丁度よいポータブルサイズのツールポーチ!。取付場所を選ばない万能ツールポーチ。内部に仕切りがあるので、工具同士が干渉しづらくなっています。ゴムウェビング:作業中の工具などを簡易的に挟めます。ファスタータブに鍵を取り付ける事で簡易的な防犯対策になります。※鍵は付属しておりません。3種類(取付ベルト、車体ボルト利用、結束バンド)の取付方法に対応
用途本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm。本体重量:0.193kg。バッグ材質:600Dポリエステル。最大収納量 :0.5kg。内容:本体×1、取付ベルト×2。取り付け可能サイズ:付属のベルトや市販の結束バンドでの取り付け全長は250mm以下です。取り付け穴Φ10mm。収納可能工具サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm以下
1個
¥5,398
税込¥5,938
15日以内出荷
バイクで使用する工具やバイク用停止表示機材などを入れるのに便利。【機能紹介】。バイクのフレームやグラブバーに取り付けられるよう取付ベルトが2本付属。車体ボルトで取付が出来るように本体裏面にΦ10mmの取付穴が付いております。本体サイズ:100(H)×200(W)×50(D)mm。本体重量:193g。内容:本体×1、取付ベルト×2
用途【用途】バイクに必要な工具や保安機材入れ用ツールポーチ。【仕様1】取付方は付属のベルトでの取付・結束バンド取付・車体ボルトを利用した取付の3パターン。【仕様2】水抜き穴を採用で付けたままでも水が溜まらない構造。【仕様3】内部が仕切り構造になっているので、工具同士が干渉じづらく取り出しやすい
容量(L)0.8
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
握りやすいグリップ付。
6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに
仕様支点調節幅:6段階
幅(mm)支点:約103×Φ14
全長(mm)約340×Φ10
材質(本体)中炭素鋼
質量(g)約345
角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8
グリップ径(Φmm)約28
グリップ長さ(mm)約90
ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ)
適合径(Φmm)20~90
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
AA09、JA44 10Φ
仕様(AA09/JA44)
色白
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1268g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Dell/デル】 Venue 11 Pro 【HP】 Pro Slate 10.1 【Lenovo/レノボ】 IdeaTab Lynx K3011 【Microsoft】 Surface 2 Surface 3 Surface Pro Surface Pro 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 4 10.1(ケース取付時) Galaxy Tab A 10.1 (2019)(ケース取付時) Galaxy Tab E 9.6(ケース取付時) Galaxy Tab S 10.5(ケース取付時) 【Sony/ソニー】 Vaio Tap 11 【Zebra/ゼブラ】 ET50 10inch ET55 10inch
仕様タブレットホルダー
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプセット
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ベース部分がステムホール内で時計(半時計)回りに回転する仕様です。
付属品テザーバンド、ラバーキャップ用接着剤、ラバープラグ(ステム内径12~38mm用)、M5 x 60mm 小ねじ、スチールワッシャーセット、ナットポケットワッシャーセット、真鍮ナイロックナット
適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】Evolve X 【Blackview】BV9900 BV9900 Pro 【Cat】S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture 【Mag(他)
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
色ブラック
サイズ1インチボール
質量(g)446
関連規格品番:P117-0611,P054-1254,P054-1293
入数1セット
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
寸法:全長300×全幅150mmm。ゲージ径 Φ65。測定範囲:-100~100kPa(10~5kPa刻み)。。セット内容。本体(調整バルブ付き)。アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)。アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、M6×P0.75 。※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本。Oリング(アタッチメント用):M5用M6用×各4個。※使用時は調整バルブを必ず全閉にし、エンジンを始動。調整はサービスマニュアルに従って行なってください。※水平状態ではゼロ点はずれる場合があります。必ず垂直でご使用ください。
セット内容本体(調整バルブ付き)、アタッチメント(真鍮製):169×Φ4×4本(先端部テーパー)、アタッチメント取付ネジ寸法:M5×P0.8、 M6×P0.75(※M6×P1.0はヤマハ純正のものを使用してください。)、ビニールホース:Φ5×Φ8×950×4本、Oリング(アタッチメント用):M5用・M6用×各4個
寸法(mm)全長300×全幅150
測定範囲(kPa)-100~100(10~5刻み)
ゲージ径(Φmm)65
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ボトルの大きさに合わせ調整可能。
新開発のスライドホルダーにより500mL以下のペットボトルや缶を収納可能。
取付けはパイプハンドル(Φ22.2mm)とバックミラーステー(8mm/10mm)取付け方法の2タイプが選択可能。
本体は振動・耐候性に優れたポリカーボ樹脂を使用。
色ブラック
収納サイズΦ53~70mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、。六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)
長さ(mm)110
全長(mm)140
グリップ径(Φmm)19
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC103。ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204
使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です
サイズ(mm)貼付有効面:33×36
使用場所M10サイズのミラーやボルト
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー グリップ付 クランクタイプ
モノタロウ
¥899
税込¥989
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
幅(mm)(スプーン部)約22
全長(mm)約360
シャフト径(Φmm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。
状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160
ブラシ直径(Φmm)(毛部)10
ブラシ長(mm)30
1セット(2本)
¥569
税込¥626
当日出荷
Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。【製品詳細】。。製品寸法。・全高: 107.7mm。・全幅: 30mm。。対応径。Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204
使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。
サイズ(mm)貼付有効面:37×39
使用場所M10サイズのミラーやボルト
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:Φ25.4-31.75mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1.75inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:レールクランプベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハイクオリティースチールケーブル。
PVCコーティング。
南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000
色BLACK
モトバンドルは、すぐに使用できるマウント/ケース/ウェザーカバーのセットです。(universalを除く)。様々な径のハンドルバーに取り付けできます。 (Φ22,2 / 25,4 / 28,6 / 31,7 mm、または0,875 / 1,0 / 1,125 / 1,25インチ)。マウントにはSP Connect独自の振動減衰システムを採用。航空機グレードのアルミ合金を使用しCNC切削加工で削り上げられたマウント。
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
テントの買い替え不要。お手持ちのテントにプラスするだけで快適な前室が作れます。前室が欲しい、空間を広げたい方に、今あるテントにプラスするだけで快適な前室を作ることが可能です。雨の日でもシェルター内で過ごすことができ、設営や撤収もシェルター内で済ませて便利。日差しや雨を遮り心地よい空間が生まれます。高さ160cmのアーチ状フレームでサイドの空間を広げているので、同じ大きさのタープより内部の空間を広く使うことができます。タープポール不要なため出入りも簡単。出入口は3パターンの使用方法があり、それぞれのパネルはトグルでとめることができます。全部開ければ開放感抜群、サイドのパネルだけ開けることもできるため、夜間の出入りやプライバシーを保ちたいときに便利。初心者でも簡単に設営ができるように、ペグ位置を計算しなくても良い設計。一人で簡単に設営可能。別売アルミポール100(品番:46302)を使い、テントに接続せずに単独でシェルターとしても使用可能。デイキャンプに便利です。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。高さ95ー125cm、幅220cmまでのテントに対応。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、ポール:A7001
質量(kg)1.35
寸法(cm)330×280×160
収納時寸法(cm)44×Φ10
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:404g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:Φ38.1-50.8mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24x1inchキャップボルト、#10-24ナイロックナット、5/32inch六角レンチ、1.5inchSplitReducingBushings、1.75inchSplitReducingBushings、172mmx38.5mmRubberAdhesiveStrip。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:トルクレールベース
仕様クランプタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1.5インチボール
タイプベース
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
コンパクトに収納できて機能的。使い勝手がよくちょうどいいツーリング用ダウンシュラフ。目指したのはダウンを採用したコンパクトなスリーシーズンシュラフ。探してみると意外と存在しないこのボリューム感のダウンシュラフは90%ダウン、10%フェザーを600FPで内蔵し、軽くちょうどよい質感を実現しました。バイク乗りにはうれしいコンプレッションベルト付き収納袋で最小限の大きさまで圧縮できる携帯性、タオルなどを入れれば枕にできるピロ-ポケット、足元には湯たんぽなどを入れることができるポケットなど各種機能ポケット、襟元の密閉性を確保するインナーカラーなどラフアンドロードらしい機能性も充実したツーリストのためのコンパクトダウンシュラフです。
用途SIZE:210x70cm。収納SIZE:Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)。重量:0.8kg。素材:表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工。快適温度:16℃。下限温度:10℃
色クールグレー/オレンジ
1個
¥12,880
税込¥14,168
4日以内出荷
切断に対して非常に屈強なチェーンです。
塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など
仕様布カバー付
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
最新のBluetooth技術を搭載した、ライダー用インカム。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。最大通信距離400m、自分を含む2人まで接続可能。IP65相当の防塵・防水性能を搭載。雨、雪、泥など過酷な環境にも対応。本体内蔵マイクが周囲の騒音や風切り音を感知し、スピーカー音量とマイク感度を自動で調整。高速道路やトンネルでは音量が上がり、信号待ちの間は元に戻るため、手動で調整するストレスがありません。通勤・通学でのソロ利用やタンデムツーリング用などに
仕様DMC(ダイナミックメッシュコミュニケーション)非対応/(ライブインターコム)非対応
付属品スピーカー用ベルクロ、マイク用ベルクロ、厚み調整パッド、ケーブルマイク、アームマイク、32mmスピーカー、クレードル+挟み込みクランプ(取り付け済)、アルコールパッド、貼り付けクランプ、本体ユニット、USBケーブル、ポケットガイド、ヘルメット取り付けガイド、保証書
寸法(mm)約47×78×19
本体質量(g)約35
接続ユニバーサル接続対応(他社インカムとの接続・通信) ※機種や使用環境によりうまく作動しない場合があります。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(スピーカー)32×10※スポンジ除く
機能(通話人数)最大2
保証期間ご購入日より2年間※保証は本体ユニットにのみ適用され、スピーカーやマイクを含むその他のアクセサリーは初期不良のみの対応となります
充電器形名USBType-C
防塵防水性能IP65相当
充電時間(時間)最大2(20分の充電で最大2時間通話可能)
言語表示英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、日本語、中国語、イタリア語、ロシア語、ポルトガル語、ヘブライ語
RoHS指令(10物質対応)対応
連続待機時間10日間
作動温度(℃)-20~55
Bluetooth5.2
通信距離(m)400
通話時間(時間)10
1台
¥16,182
税込¥17,800
9日以内出荷
1
2
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。