絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド
- Panasonic(パナソニック)(48)
- 神保電器(42)
- PANDUIT(パンドウイット)(36)
- 八光電機製作所(6)
- コーニング(5)
- 東芝ライテック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
「極数」から絞り込む

防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)
ダイヤトレンド¥2,070税込¥2,2771個当日出荷防塵防水パネル取り付けRJ-45ソケット(保護キャップ付き)用途別売の防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ DESM1の使用で、ケーブル接続時でもIP65の防塵防水性能を維持保護構造IP65準拠使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-30~80コネクタRJ-45 メス ⇔ RJ-45 メス保存湿度(%)5~90%RH 結露なきこと使用湿度(%RH)5~90%RH 結露なきこと