絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋翌々日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋当日出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(5袋)20日以内出荷フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。用途2ポート用アダプタ材質ABS、合成樹脂色オフホワイト質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0使用場所屋内ポート2ポート用
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。2個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
電話用マウントボックス
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷電話線用(6極6芯)マウントボックス。1個口ジャック付。ほこり防止シャッター付。LAN用のパンチダウンツールで圧接可能セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30色白推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
マルチメディアポート用スター配線端子台
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A
神保電器¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
情報ラック用連結電源コンセント
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181台7日以内出荷付属品コード3m×1形状平刃タイプ色白種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8口差込口形状接地2P 15A 125V