絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)(3,797)
- KITACO(2,030)
- CF POSH(1,900)
- SHIFTUP(シフトアップ)(881)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- KIJIMA(キジマ)(689)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(633)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](606)
- KEIHIN(556)
- Kawasaki(442)
- DAYTONA(デイトナ)(359)
- BEET(358)
- PMC(222)
- ヨシムラ(210)
- MAD MAX(マッドマックス)(204)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(158)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652118-140828-02.jpg)
ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)![OILクーラーパーツ U字クランプ 45mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615894-250826-04.jpg)
OILクーラーパーツ U字クランプ 45mm
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥999税込¥1,0991個3日以内出荷オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。主な適合車種SR400 -17/SR500 -00/GB250/250TR -03
全天候型スーパーパワーフィルター
KITACO¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。 吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。 ※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。 2000年モデルからの排ガス規制モデルについて 排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。 F1車について F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。 但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。 車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 ※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
赤いクラッチワイヤー
KITACO¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
リアショック W280
KITACO¥6,798税込¥7,4781個欠品中キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。 ※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。主な適合車種アドレスV100/S(CE11A/CE13A)
リアショック G235
KITACO¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。主な適合車種KSR110(KL110A)
ラジエタースクリーン
KITACO¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷4STミニスクーターのエンジン周りをドレスアップさせるステンレスエッチング仕上げのラジエターカバーです。 ○ステンレス製エッチング仕上げ ○カラー、ボルト付属
メインジェットセット(E)
KITACO¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷ベストセッティングへの近道。 各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。 全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。 各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。 ※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。主な適合車種ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)
ボアアップ用STDバルブSET
KITACO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷主な適合車種KITACO製STD、NEW STDシリンダーヘッド下記のノーマルシリンダーヘッドDAX70(国内モデルのみ)
ヘッドライトケース(ブラック)
KITACO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷塗装ベースにもお勧め。ヘッドライトケースのみも設定。適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
フロントブレーキケーブルSPL/STD クロ
KITACO¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。主な適合車種モンキー・ゴリラ系
フロントブレーキケーブル(黒)
KITACO¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスケーブルはインナーケーブルを高密度の単撚り(19本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施し、耐久性を向上。表面の凹凸が少ない上に、チューブ内蔵により摩擦を減少させ、非常に滑らかなブレーキタッチを実現しています。主な適合車種APE50(AC16-100001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/100(HC07)
ブレーキケーブル(赤)ノーマル
KITACO¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。





![ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03652118-140828-02.jpg)
![ガイドチューブ 1m ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618615-180710-02.jpg)
![アーミーズ [TYPE-2] ラウンド 9-13R SIL (97x266mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03617897-200701-02.jpg)
![OILクーラーパーツ U字クランプ 45mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615894-250826-04.jpg)
![OILクーラーサイドボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 13ROW ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613654-150724-02.jpg)
![OILクーラーサイドカラー用 防振ラバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613636-150724-02.jpg)
![OILクーラーサイドカラー&ボルトSET(ワッシャー/ラバー付) 10ROW ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613523-150724-02.jpg)
![OILクーラー 汎用ステーSET ラウンド 11-16R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613225-150724-02.jpg)
![LED ウインカー用 追加セラミック抵抗 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03612936-210112-02.jpg)
![GOODRIDGE プレッシャースイッチ BOLT P1.00S (BREMBO対応) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611606-210114-02.jpg)