絞り込み
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(7)
  • 亜鉛合金(4)
  • 樹脂(15)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BEST(ベスト)[金物](38)
  • WAKI(和気産業)(33)
  • ハイロジック(21)
  • エスコ(16)
  • ACE(エース)(13)
  • ハーフェレ(12)
  • ヒットハードウェアー(11)
  • BAUHAUS(マツ六)(9)
  • 新日軽(LIXIL)(7)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • NewHikari(5)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ストロング金属(3)
  • APLUS(クマモト)(3)
  • SYS(シブタニ)(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • 末広金具(SUEHIRO)(3)
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(6)
  • 40~50未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(7)
亜鉛合金(4)
樹脂(15)
黄銅(真鍮)(2)
  • スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)

    スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)タイプマグネット付(キャッチなし丁番と併用)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
  • マグネットタイプ専用 受座 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットタイプ専用 受座

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
    用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型材質種類マグネットラッチ
  • ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12材質本体/レバー:ポリアミド(PA)、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、軸:鋼、受座:鋼(SPCC)材質/仕上(ラッチ本体)ポリアミド、(レバー)ポリアミド、(軸)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/ニッケルめっき質量(g)25仕上軸:有色クロメート処理、受座:ニッケルめっき保持力N(kgf)196(20)
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
    付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/受座:ステンレス鋼(SUS304)、落し棒/つまみ:黄銅材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき仕上本体/受座:ヘアーライン、落し棒/つまみ:ニッケルめっき
  • ステンレス鋼製フラットラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フラットラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質本体/落し棒/受座A/B:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ:ステンレス鋼(SUS303)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:ヘアライン仕上、落し棒:バレル研磨、つまみ/受座A/B:ヘアライン仕上
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
    付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)材質ポリアミドホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
    材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
  • レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
    用途キャビネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールスノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL05 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL05

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質つまみ/表面プレート:亜鉛合金(ZDC)、ケース本体/ラッチ本体/受座:ABS樹脂質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
  • カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 セーフラッチ G25型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ G25型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)質量(g)32.5適合扉厚(mm)18~25保持力N(kgf)156.8(16)
  • プッシュラッチPKL05型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチPKL05型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになり、扉表面の突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
  • ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    トラスコ品番225-9637RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140061778)MS817コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140061778)MS817コンプレッションラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
    トラスコ品番132-3032材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140047143)LL-66BLレバーラッチ LAMP(スガツネ工業)

    (140047143)LL-66BLレバーラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです(UL94V-0適合グレード)。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12トラスコ品番382-2986RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー LAMP(スガツネ工業)

    (140020696)LC-PK32-K パネルラッチ用別売キー

    LAMP(スガツネ工業)
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    LC-PK32型、LC-PL32型にお使いいただけます。
    トラスコ品番500-5819本体寸法(mm)長さ42.5本体長さ(mm)42.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)14.5
  • 表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    表示器付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
    用途トイレ材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
  • d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)

    d line ラッチ錠 14-3476-P4-028

    LAMP(スガツネ工業)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
    付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330
  • ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 プッシュつまみ・台座

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのばね弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持します。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、19~30 mmの扉厚に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品扉厚調節ねじ:M4×24、M4×30([1][2]に付属)ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)[3][4]に付属受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)[3][4]に付属仕様適応扉厚:19~30 mm材質黄銅種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL-08型

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ブラックブラック質量(g)30適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
    用途付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールホワイト質量(g)29種類プッシュラッチ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-SQ型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)78種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-OV型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。本製品はプッシュつまみとラッチ本体のセットです。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)83種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
  • ランプ印 セーフラッチ B251型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B251型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ランプ印 セーフラッチ B211型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 セーフラッチ B211型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
    付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)23.5種類その他取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用)保持力N(kgf)156.8(16)保持力(N)156.8
  • ランプ印 スライドラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 スライドラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    地震などの揺れにより収納キャビネットなどの扉が不意に開くのを防止する安全金具です。扉裏面に取り付け、つまみ・ハンドルが不要なため、扉の意匠を損ないません。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かり、レバーを指で押しながら開きます。取り付けは天板側、地板側のいずれも可能です。手掛け部の仕上げが不要になる、扉の木口に取り付けるカバーも別売でご用意しています。
    用途収納キャビネット付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15、3.5×20、4.0×15(ステンレス鋼)仕様推奨扉サイズ高さ700 mm以下×幅500 mm以下標準天板厚または、地板厚:25 mm(20 mm、15 mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15天板厚が20 mm、15 mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20材質ラッチ本体:ABS樹脂/ポリアセタール、受座:ポリアミド、スペーサー:ポリアミド材質(本体)ABS樹脂種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)18以上保持力N(kgf)196(20)推奨扉サイズ高さ 700mm以下×幅 500mm以下標準天板厚または、地板厚:25mm(20mm、15mmの場合はスペーサーを使用)※天板厚が25mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×15 天板厚が20mm、15mmの場合は、受座取付ねじ長さ:3.5×20保持力(N)196
  • Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)

    Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 面付ラッチ錠

    LAMP(スガツネ工業)
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上シリーズZweiLシリーズ
  • HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ LAMP(スガツネ工業)

    HEWI ラッチ錠 表示器無しタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    内側だけに付く仕様のラッチ錠で外側には何も付きません。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
    付属品十字穴付皿小ねじM6×12仕様その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。材質ポリアミド/鋼ホワイトシリーズHEWIシリーズ適合パネル厚さ(mm)13

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ