ファンユニットバートル当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです最大毎秒120リットルの風量を発揮しますウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属していますファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
用途作業現場・屋外作業・レジャー活動時等での空調・冷却・熱中症対策等付属品ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC370セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1色ブラック消費電力(W)30.7(30V)、15.1(23V)、5.6(16V)、1.9(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×107×43使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)111.5保管温度(℃)-10~45風量(L/sec)最大120(30V)・最大91(23V)・62(16V)・38(9V)
AC半袖ブルゾンバートル当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
ACブルゾンAC2071バートル当日出荷から翌々日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-10度)に優れたアルミ加工と軽量、耐久性を備えたリップストップ素材を採用しています。
ACベストバートル当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
ACブルゾンAC2061バートル当日出荷から翌日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
仕様ヘルメット対応フード(脱着可能)対応フルハーネス
ACブルゾンバートル当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
フーディベストバートル当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
フーディ半袖ジャケットバートル当日出荷
ACウェア
用途AC10 AC10-1 AC10-2と一緒にお使いくださいグリーンマーク認定
ACベストAC2064バートル翌々日出荷
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
ACブルゾン マーベリック AC1171-82シリーズバートル欠品中
撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です。背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました。視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です。フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています。男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです。作業現場に。日常づかいにも。
仕様エアクラフトのブルゾン材質/仕上ポリエステル100%、UVカット剤付帯加工、撥水加工、マイクロリップクロス色マーベリック
エアーフィット ミルスグレー 4070-68シリーズバートル欠品中
軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。作業現場に。
仕様クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)材質/仕上表地/ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地/ポリエステル100%色ミルスグレーサイズXLタイプ長袖番号コード:384-8970胸囲(cm)102着丈(cm)71アズワン品番67-2226-88