絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 空調・水冷ウェア

3,161件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット アタックベース

    空調風神服チタン長袖ブルゾン JLファンバッテリーセット

    アタックベース
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。
    用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア質量(g)バッテリー:5セル/約345混率(%)ポリエステル100風量【5段階切替】TURBO(24V)・POWER(19V)・HIGH(15V)・MIDDLE(12V)・LOW(9V)充電時間(時間)3.5運転時間24V約5分・19V約4時間・15V約8時間・12V約12時間・9V約24時間
  • 空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)
    19,890税込21,879
    1セット
    5日以内出荷
    買ってすぐに使えるベスト、ファン、保冷剤、バッテリーのフルセット。反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。風量3段切り替え可能。ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。保冷剤用メッシュポケット:3箇所。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(。着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。《バッテリー》。出力ポート:USB-A×2。入力ポート:USB Type-C。電池容量:3.7V 10000mAh。定格出力:USB-A 5V/2.4A。定格入力:Type-C 5V/2.1A
    用途夜間の作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。道路 高速 首都高 視認性 光る 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個、保冷剤×3個材質表地:ポリタスラン※UVカット加工、背中・脇下ポケット:メッシュブラック
  • バッテリーケース 村上被服

    バッテリーケース

    村上被服
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス

    空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

    サンエス
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
  • 空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92630) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF92630)

    サンエス
    9,798税込10,778
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用。・背中ランヤード取り出し口。・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる。・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能。・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ジャガード ポリエステル
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)(KF92511)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・背中から全体に風が巡り、首とわきの下から風が抜ける!。・ファンの取り外しが簡単な最新仕様ウェア!。・チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。・背中に装着したファンにより、首と脇下から抜ける風量が激増。・紫外線・赤外線をカットするチタン加工。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能ファン取り付け部パーツ取り外し可、UVカット、遮熱
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル エアーダクトベスト& フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(30Vグローバルモデル エアーダクトベスト& フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応。。〇KF99180。・足場職人の声を反映!風の巡りを可能にするフルハーネス向けインナーベスト。・色ブラック サイズF 胸囲(cm)80~100
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト混率(%)デュスポ:ポリエステル100
  • 空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 エコベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト。・リップストップに制電防止素材を使用。・繊維に消臭機能を化学結合した消臭原理を持つ糸を使用。・。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
  • 空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622) サンエス

    空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92622)

    サンエス
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RD9330PCファン。・プラズマクラスター技術搭載のファンセット。。〇RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・JBRC登録。・Bluetooth対応モデル。。RD9700。・ペルチェユニット(2個タイプ)。
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動! 帽子上着ズボンのトータルコーディネートが可能 糸間の隙間が少なく防風性の高い素材 洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴 〇RD9221Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える! 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650)

    サンエス
    4,498税込4,948
    1着
    3日以内出荷
    アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ。・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付。・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付。・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載。・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット。・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
    混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35
  • 空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用エコ長袖ブルゾン(服のみ)(KF92651G)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1着
    3日以内出荷
    アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ。・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地。・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付。・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付。・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載。・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット。・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)
    仕様フルハーネス対応混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35
  • 空調風神服 難燃長袖ブルゾン(服のみ) (KF90740) サンエス

    空調風神服 難燃長袖ブルゾン(服のみ) (KF90740)

    サンエス
    8,898税込9,788
    1着
    3日以内出荷
    熱さにも、暑さにも強い、安全で快適な難燃ブルゾン。・難燃性素材で火を使う現場でも安心。・LOI値27.2(基準値26)
    3ネイビー
  • MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル HOP-SCOT

    MAX.24V フリーアジャストファン 専用ケーブル

    HOP-SCOT
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    24V専用の先端補強材入り高耐久接続ケーブル。ファン側差込プラグは黒色、バッテリー側差込プラグはグレー色になっています。コード長:約123cm。
  • 【Jawin】 54190 空調服(R)長袖ブルゾン Jawin

    【Jawin】 54190 空調服(R)長袖ブルゾン

    Jawin(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
    材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 【Z-DRAGON】 74320 空調服(R)ベスト 自重堂

    【Z-DRAGON】 74320 空調服(R)ベスト

    自重堂
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット
    材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • アイスG AIR フィット Y'sGOD

    アイスG AIR フィット

    Y'sGOD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。形状を変えられるアルミプレート入り。冷却温度28℃で冷えすぎない。氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。
    用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分
  • S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)

    S-AIR 12Vファンバッテリーフルセット

    S-AIR(シンメン)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    最大風量75Lの12Vスタートで8時間連続稼働可能。約4時間でフル充電できるコンパクトバッテリー、薄型化、静音に加え水洗いにも対応した新設計。
    用途セット内容 12V専用パワーファン(2個セット)、二股コード、12V専用バッテリー、12V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書。ブラック
  • 05512アーリエスエアベスト(服のみ) S-AIR(シンメン)

    05512アーリエスエアベスト(服のみ)

    S-AIR(シンメン)
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    両脇ファン配置とハーネス対応仕様のベスト。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
    素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
  • COOLING BLASTファンバッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BLASTファンバッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
    用途熱中症対策用として。トラスコ品番433-6005セット内容ファン×2、バッテリー品名ファン2個バッテリーセットバッテリー3350mAh、24.32Wh
  • 空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888 ジーベック

    空調服18V専用急速ACアダプターCG23411-999-888

    ジーベック
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    空調服18V専用充電アダプターです。
    用途空調服用。トラスコ品番529-8134品名空調服18V専用充電アダプター機種BT23211
  • 水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]

    水冷クールベスト 10000mAhモバイルバッテリーセット

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    14,980税込16,478
    1着
    当日出荷
    ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
    用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)トラスコ品番504-1413セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)胸囲(cm)80~120入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)肩幅(cm)29着丈(cm)40充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
  • ケーブル単体 ケーブル単品 ジーベック

    ケーブル単体 ケーブル単品

    ジーベック
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル
  • 大容量バッテリー本体 (単体) ジーベック

    大容量バッテリー本体 (単体)

    ジーベック
    839税込923
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。
  • 7.4V空調ベスト用ファンユニット ブレイン

    7.4V空調ベスト用ファンユニット

    ブレイン
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個タイプ7.4Vファンユニットセット出力[強]7V[中]6V[弱]5V寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47バッテリー電圧(V)7.4コード長さ(cm)充電器:(約)115電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)充電時間(時間)(約)3~6バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15使用充電器8.4V 1.2A
  • S-GEAR専用アイス S-AIR(シンメン)

    S-GEAR専用アイス

    S-AIR(シンメン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    内容物
    用途水、調整剤、増粘剤、防腐剤材質アルミ蒸着フィルム、発泡ポリウレタン
  • 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411) サンエス

    空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411)

    サンエス
    4,490税込4,939
    1着
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した長袖エコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
  • 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き 岡潮

    空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き

    岡潮
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを 配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh材質合成繊維ネイビー質量(g)バッテリー:約228混率(%)ポリエステル100定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0Aバッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出充電時間(時間)約6定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
  • 空調風神服  フルハーネス用ベスト (旧KU90479G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用ベスト (旧KU90479G)

    サンエス
    5,400税込5,940
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容服のみ
  • #8500S 空調風神服 タフコレ長袖 バッテリーネジ式ファンセット FUKUTOKU(福徳産業)

    #8500S 空調風神服 タフコレ長袖 バッテリーネジ式ファンセット

    FUKUTOKU(福徳産業)
    9,800税込10,780
    1セット
    当日出荷
    すぐ使える!すぐ涼しい!ファン・ケーブル・バッテリー・服までセットのお買い得空調風神服スターターセット!
    セット内容バッテリー・ファン・専用ケーブル混率(%)綿100
  • 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維オレンジ混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。
    用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、保冷剤2個) 、日本製冷感保冷剤2個材質合成繊維イエロー混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • ファンバッテリーフルセット クロダルマ

    ファンバッテリーフルセット

    クロダルマ
    16,900税込18,590
    1セット
    4日以内出荷
    定格出力15 Vのバッテリーによって、特大風量86L/Sを実現。シンプルで洗練されたデザイン。ハイパワーかつ、省エネのモーターを採用し、ファンの動作時間を向上させています。
    セット内容ファン、バッテリーブラックタイプコミ混率(%)ABS強化プラスチック色番0
  • 空調服(R) デニムベスト(服のみ) 空調服

    空調服(R) デニムベスト(服のみ)

    空調服
    5,200税込5,720
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能 夏に最適なライトオンスデニム 裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。 洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。 金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。
    仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。セット内容服のみ素材綿65%・ポリエステル35%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(服のみ)

    空調服(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。
    仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。セット内容服のみ素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー
  • 清涼ファン風雅ベスト ベスト (服のみ) タジマツール(TJMデザイン)

    清涼ファン風雅ベスト ベスト (服のみ)

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    風雅ベスト専用交換ベスト
    用途清涼ファン風雅ベスト用交換製品
  • HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ) 村上被服

    HOOH ネオンカラーファンベスト V9699 (服のみ)

    村上被服(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    イベントなどの熱中対策に。
    仕様脇メッシュ、アームホール高品質ニットパイピン、ファスナーガード、YKK軽量ファスナー使用、ゴムスピンドルストッパー(両脇裾)、出し入れ簡単両脇ポケット、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ混率(%)ポリエステル100生地性能反射
  • 自作キットII ワッペン・ポケット・ループ ブレイン

    自作キットII ワッペン・ポケット・ループ

    ブレイン
    2,690税込2,959
    1セット
    当日出荷
    お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分:145
  • 空調服TM 綿混ハーネス対応ブルゾン  XE98101 (服のみ) ジーベック

    空調服TM 綿混ハーネス対応ブルゾン XE98101 (服のみ)

    ジーベック
    7,998税込8,798
    1着
    翌々日出荷
    フルハーネス対応(背中取り出し口)。 フックかけDカン付き。 ファン落下防止メッシュ。 背中からランヤードを出し、取り出し口を絞ります。 ランヤードを使用しない時はファスナー式で簡単に収納できます。
    混率(%)ポリエステル65、綿35生地TCペンタスロード胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×15
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920

    空調服
    6,890税込7,579
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強くハードなワークシーンでも大活躍。脇下マチ付でさらに動きやすく。
    セット内容ウェアのみシルバー×ダークグレー混率(%)綿100厚生地、◎面ファスナー機能消臭機能
空調・水冷ウェア