絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 空調・水冷ウェア

3,161件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン WAKO(和光商事)

    杣 チェンソー防護ズボン AIRモデル 専用ファン

    WAKO(和光商事)
    4,998税込5,498
    1セット
    5日以内出荷
    猛暑を耐え抜くために開発したファン付きチェンソー用防護パンツの専用ファン。こちらの商品は、ファンが1組(2つ)、バッテリーまでのコードが1本同梱してあります。※バッテリーとACアダプタは別売りになります。
    セット内容ファン 2個 バッテリー接続用ケーブル 1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nクールウェア 上部ファン(ベスト) NSP

    Nクールウェア 上部ファン(ベスト)

    NSP
    8,490税込9,339
    1着
    翌々日出荷
    現場に限らずレジャー・イベントでも着られる、涼しさを追求した上部ファンタイプ(縦胸ポケット付)。3Dエリ形状。裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)
    セット内容服のみ
  • ICWベストプロXセットBIGサイズ HOP-SCOT

    ICWベストプロXセットBIGサイズ

    HOP-SCOT
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
    用途ワークウェア(クーラー)。材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジクロサイズXXL
  • ICWベストプロXセット HOP-SCOT

    ICWベストプロXセット

    HOP-SCOT
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    新たにフルハーネス対応にデザインされた水冷式クーリングベスト。 張り巡らす水を冷やすために使用する氷結コアを、専用の薄型ボトルとすることでフルハーネスを装着しても冷水が巡る構造となっています。 内部保冷生地が三層構造となったほか、バッグ内部ポケットに保冷剤も入れられるので、冷却時間をより長く保持するデザインになりました。 モーター部分は防水加工が施されたので洗濯の際も取り外す必要がありません(必ず30℃未満の水をご使用ください)。
    用途ワークウェア(クーラー)。材質表地:ナイロン100%・裏地:ポリエステル100%・脇生地:ナイロン80%/ポリウレタン20%・保冷部:PEVAコーティングフィルム/発泡ポリエチレン/スポンジクロサイズF
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し・止水ファスナー仕様)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ブロードポリエステル75%、綿25%
  • フローズンベスト (ペルチェベスト) サンエス

    フローズンベスト (ペルチェベスト)

    サンエス
    14,900税込16,390
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
    セット内容服のみ連続運転時間(h)(弱)6、(中)4.5、(強)3.5使用環境温度(℃)20~45温度調節3段階(強・中・弱)
  • 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF92490G)

    サンエス
    4,490税込4,939
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト
    セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
  • 空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411) サンエス

    空調風神服 エコ長袖ブルゾン (服のみ) (KF92411)

    サンエス
    4,490税込4,939
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
  • トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3351 (服のみ) 日新被服

    トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TR3351 (服のみ)

    日新被服
    4,990税込5,489
    1着
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 薄すぎず厚すぎず、丈夫。フェード調ドッド柄。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)220
  • 空調服(R) バッテリーケース (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーケース (18V)

    空調服
    800税込880
    1個
    当日出荷
    18Vの大容量バッテリー用バッテリーケース
    セット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211
  • 防炎空冷服 綿100% (ベストのみ) 日新被服

    防炎空冷服 綿100% (ベストのみ)

    日新被服
    7,998税込8,798
    1着
    翌日出荷から8日以内出荷
    袖なしベストです。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。
    用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
  • 空調風神服  フルハーネス用ベスト (旧KU91490G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用ベスト (旧KU91490G)

    サンエス
    5,400税込5,940
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    セット内容服のみ素材綿100%
  • 空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92152) サンエス

    空調風神服 フード付ベスト (服のみ) (旧KU92152)

    サンエス
    2,890税込3,179
    1着
    3日以内出荷
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
  • ハーネス対応半袖ジャンパー クロダルマ

    ハーネス対応半袖ジャンパー

    クロダルマ
    5,298税込5,828
    1着
    4日以内出荷
    裏地のアルミコーティングが優れた遮熱性を発揮。夏の過酷な室外作業を快適にこなすための工夫を随所に備えたハーネス対応半袖ジャンパーです。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)(裏アルミコーティング)・肩:ナイロン100
  • 空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト  XE98023 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM テクノクリーン(R)DE ベスト XE98023 (ウェアのみ)

    ジーベック
    5,398税込5,938
    1着
    翌々日出荷
    適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
    セット内容服のみ
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 30587 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 30587

    空調服
    5,790税込6,369
    1着
    3日以内出荷
    墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
    種別ベスト材質ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属機能静電気・帯電防止素材高密度ウェザー
  • Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) 自重堂

    Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ)

    自重堂
    7,490税込8,239
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル。 遮熱加工により、未加工布と比較し-5℃以上を実現。
    種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、野帳対応素材身生地:高密度タフタ(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ) 村上被服

    HOOH バイカラーファンベスト V2209 (服のみ)

    村上被服(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1着
    4日以内出荷
    レジャー、アウトドアに最適なシンプルでスッキリしたデザイン。
    仕様胸ポケット、脇・裾ニットパイピン、脇メッシュ、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ混率(%)ポリエステル100生地性能冷感素材
  • Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ) アリオカ(mc.maon)

    Max Dyna 防炎空調エアコン服 MD6800K (服のみ)

    アリオカ(mc.maon)
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    SUSメッシュカバー装着で火花などの侵入を最小限に防ぎます。
    用途火気などを扱う過酷な現場を快適にサポートします。仕様防炎素材、ペン差し(胸・袖)、脇シャーリング、フロント隠しボタン、袖口ダブルカフス、内ポケットセット内容服のみ混率(%)綿100(MAX DYNA)
  • 空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ジャケット 87060 (服のみ)

    自重堂
    5,690税込6,259
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スポーツテイスト空調服。豊富なカラー展開で仕事着だけでなく、アウトドアやスポーツ観戦にも着用できる一着
    セット内容服のみ種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 74030 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 74030 (服のみ)

    自重堂
    5,290税込5,819
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    丈夫でソフトな着心地のT/C素材 刺し子を施し機能性とデザイン性に富んだウェア75400のデザインをベースにした空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 54080 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 54080 (服のみ)

    自重堂
    8,990税込9,889
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高強度のコーデュラ素材による補強や高い遮熱性能といった機能面も充実したフルハーネス対応空調服
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)身生地:ウレタンコーティング・ポリエステル100、別生地:コーデュラ・ナイロン100機能遮熱、UVカット、50UPF+、撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 54020 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 54020 (服のみ)

    自重堂
    5,690税込6,259
    1着
    翌々日出荷
    精悍でアクティブ。男の仕事に華を添えるワークウェア55500のデザインをベースにした空調服。 制電糸入りの機能派の一着。
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 保護ネットリング 2個 サンエス

    空調風神服 保護ネットリング 2個

    サンエス
    599税込659
    1個(2個)
    5日以内出荷
    虫や小枝などの異物をファンへ入りにくく
    セット内容リング×2個
  • ファンのみ A(強力)タイプ ブレイン

    ファンのみ A(強力)タイプ

    ブレイン
    4,490税込4,939
    1セット(2個)
    当日出荷
    風量が強い強力タイプ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。質量(g)112プロペラ9枚ファンA(強力タイプ)
  • 空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(防蜂用) SPBINRS3

    空調服(3件のレビュー)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ) 空調服

    フード付屋外作業用空調服TM(ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    6,900税込7,590
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F

    空調服
    6,798税込7,478
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみシルバー混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR 空調服

    空調服(R) インナースペーサー(NO5732対応) SPKDINR

    空調服(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
    用途BMK500U用インナースペーサー仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
  • 冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー LOJ-MB200 LINKS OF JAPAN

    冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー LOJ-MB200

    LINKS OF JAPAN
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー単品です。
    付属品USB Type A to Type C 充電用ケーブル付属質量(g)約315バッテリー71.5×108.5×28.2mm / 315gバッテリー容量(mAh)20000
  • TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス)

    TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ

    TULTEX(タルテックス)
    7,900税込8,690
    1枚
    4日以内出荷
    TULTEXの空調服(R)半袖Tシャツです。_x000D_。デザイン_x000D_。Tシャツ感覚で着用できるデザインで、スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。_x000D_。ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。_x000D_。_x000D_。素材・機能_x000D_。・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適_x000D_。・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環_x000D_。・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート_x000D_。・裾のドローコードでフィット感の調節が可能_x000D_。_x000D_。使用シーン_x000D_。・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン_x000D_。・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン_x000D_。・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に_x000D_。・暑い季節のレジャーや旅行に_x000D_。_x000D_。その他_x000D_。こちらの商品は「半袖Tシャツ」の販売となります。_x000D_。空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。_x000D_。対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。_x000D_。1290-6750 ロングケーブルスターターキット_x000D_。_x000D_。【2026 Summerカタログ P56掲載画像について】 _x000D_。カタログに掲載された商品画像の左裾ファスナーのカラーに誤りがございました。 _x000D_。訂正内容: _x000D_。【誤】左裾ファスナーのカラーがブラック _x000D_。【正】左裾ファスナーのカラーがベージュ _x000D_。こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。
    混率(%)主素材:ポリエステル 100%, リブ:ポリエステル 98%, ポリウレタン 2%
  • 空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05600-SBT06 さくら電子

    空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05600-SBT06

    さくら電子
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シンメン 05600 スタンダードジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05600 スタンダードジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね揃えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性を高めたデザインにまとめたワークスタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
  • TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン TULTEX(タルテックス)

    TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖ブルゾン

    TULTEX(タルテックス)
    8,900税込9,790
    1枚
    4日以内出荷
    TULTEXの空調服(R)半袖ブルゾンです。_x000D_。デザイン_x000D_。ワークウェアの枠を超えた、日常使いに取り入れやすいデザインのブルゾン。_x000D_。スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。_x000D_。ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。_x000D_。_x000D_。素材・機能_x000D_。・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適_x000D_。・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環_x000D_。・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート_x000D_。・裾のドローコードでフィット感の調節が可能_x000D_。・胸やサイドにポケットを備え、小物の収納に便利_x000D_。_x000D_。使用シーン_x000D_。・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン_x000D_。・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン_x000D_。・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に_x000D_。・暑い季節のレジャーや旅行に_x000D_。_x000D_。その他_x000D_。こちらの商品は「半袖ブルゾン」の販売となります。_x000D_。空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。_x000D_。対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。_x000D_。1290-6750 ロングケーブルスターターキット_x000D_。_x000D_。【2026 Summerカタログ P55掲載画像について】 _x000D_。カタログに掲載された商品画像のファスナーのカラーに誤りがございました。 _x000D_。訂正内容: _x000D_。【誤】ファスナーのカラーがブラック _x000D_。【正】ファスナーのカラーがベージュ _x000D_。こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。
    混率(%)ポリエステル 100%
  • バッテリーセット(2026)15V 日新被服

    バッテリーセット(2026)15V

    日新被服
    9,198税込10,118
    1式
    3日以内出荷
    途中で風が弱くならない。Maxパワーで8時間持続。BS22の後継品番。
    用途熱中症対策にその他【電解質】リチウムポリマー寸法(mm)116×73×28容量77.0Wh/20000mAh質量(g)325充電時間(時間)5(最大18W)
  • 軽量PCM冷却ベスト DAISHIN(大進)

    軽量PCM冷却ベスト

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1着
    6日以内出荷
    冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!
    用途PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。サイズフリーサイズ質量(g)900素材表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
  • ひんやり水冷ベストHYBRID DAISHIN(大進)

    ひんやり水冷ベストHYBRID

    DAISHIN(大進)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    水冷の循環と冷却デバイスのダブル効果で、上半身を急速に冷やし暑さ対策にも効果的
    用途す例の循環と冷却デバイスはそれぞれ単独で使用可能。同時に使用するjことでさらに効果は抜群セット内容専用ウェア、USBバッテリー、USBType-Cケーブル(25cm)、保冷パック×2個、取扱説明書材質【ベスト】表地:ナイロン100% / 裏地:ナイロン100% / ユニット表地:ポリエステル100%、ユニット裏地:ナイロン100%寸法(mm)【バッテリー】64×96×26サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】182適合容量(mL)500バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V10000mAh / 出力容量:DC5V6200mAh / 入力:DC5V‐2.1A(Micro-B/Type-C) / 出力:Type-A DC5V0~2.1A(2個口)充電時間(時間)6(DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)全質量(g)610(バッテリー含まず)
  • 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.52V黒ファン) ジーベック

    空調服(R)ベスト+スターターキット(7.52V黒ファン)

    ジーベック
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。
    セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」シルバーグレーサイズM混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番22
  • HUMMER 空調風神服チタンベスト サイドファン アタックベース

    HUMMER 空調風神服チタンベスト サイドファン

    アタックベース
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    新次元の涼しさで大好評のCIRCULATE V(TM)を搭載したHUMMERのチタンベストが新しくなって帰ってきた。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用し、暑熱下のパフォーマンスをサポート。
    用途作業 アウトドア混率(%)ポリエステル100
  • エアジャケットA700A 原田産業

    エアジャケットA700A

    原田産業
    9,298税込10,228
    1着
    5日以内出荷
    軽量かつ速乾性、通気性に優れたメッシュベスト。お手持ちのコンプレッサーとエアクーラー個人冷却器(別売り)を接続することで、エアジャケットの内側に取り付けられたチューブから常に冷たい空気を取り込むことができるので、快適な作業を実現します。
    用途塗装作業、機会整備、建設現場、解体工事、溶接作業、鉄鋼・重化学プラント、造船業界、窯業作業などサイズフリー質量(g)350着丈(cm)50
  • 05612サイドファンベスト S-AIR(シンメン)

    05612サイドファンベスト

    S-AIR(シンメン)
    3,798税込4,178
    1枚
    4日以内出荷
    軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルのベスト。
    素材ポリエステル100%
空調・水冷ウェア