絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 空調・水冷ウェア

3,161件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン Jawin

    【Jawin】 54200 空調服(R)半袖ブルゾン

    Jawin
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    変わり織生地、裾フライス、シンプルデザインで、ワークからデイリーまで幅広いシーンをフォローするサイドファンモデル。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★撥水加工も完備で、汚れも付きにくい。★保冷剤用メッシュポケット付き
    材質使用素材ダイヤ織タフタ(アルミコーティング)ポリエステル100%機能空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 空調風神服チタン半袖ジャケット アタックベース

    空調風神服チタン半袖ジャケット

    アタックベース
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
    用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF95100N)

    サンエス
    5,898税込6,488
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ!洗濯耐久性にも優れたウェアでシワになりにくいのが特徴です。帯電防止素材。首調整ゴム・両胸ポケット・左胸ファスナーポケット・左袖ペン差し(二重)・両脇ポケット・保冷剤用メッシュポケット・左内側バッテリーポケット・ファン用リング(TPU)・袖口Wボタン 有
    混率(%)交織トロピカル(ポリエステル75・綿25)
  • エコ・ボルトクール セーフティーベスト BOTTLE TECH

    エコ・ボルトクール セーフティーベスト

    BOTTLE TECH
    4,798税込5,278
    1着
    3日以内出荷
    SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
    用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
  • 空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)

    空調服(1件のレビュー)
    4,500税込4,950
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • 快適ウェア サイドファンベスト 村上被服

    快適ウェア サイドファンベスト

    村上被服
    3,500税込3,850
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイドファン仕様
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
  • 清涼ファン風雅ベスト2 フルセット TAJIMA

    清涼ファン風雅ベスト2 フルセット

    TAJIMA
    23,900税込26,290
    1組
    当日出荷
    ファンハーネスやベルト下のインナーパッドの効果で首元までしっかりと風が通ります。ベルトがズレて風を遮断するのを防ぐ面ファスナー式ショルダーストラップです。インナーパッドは通気性抜群、高弾性でヘタリにくい超立体3Dメッシュです。
  • 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン

    空調ベスト(ハーネス対応)

    ブレイン(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU93900)

    サンエス
    5,900税込6,490
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    混率(%)ポリエステル35、綿64、複合繊維(ポリエステル)1
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90450)

    サンエス
    5,300税込5,830
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様動きやすいトリカット、首調整ゴム、右胸ファスナー付きポケット、右脇ポケット内コインポケット、右内側バッテリーポケット、左内側バッテリーポケット、左胸内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック、消臭テープ脇下使用混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維(ポリエステル)1
  • 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD

    神風 YGP 長ズボン・ファンセット

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    5日以内出荷
    シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
    用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本チャコールグレー混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
  • 空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 74050 (服のみ)

    自重堂
    4,890税込5,379
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリットファスナーが際立つ空調服ブルゾン。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 50196 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 50196

    空調服(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1枚
    3日以内出荷
    熱中症対策に活用できるエントリーモデル
    用途イベント・ユニフォームに最適仕様調整紐、簡単脱着セット内容服のみ材質210Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU91410 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU91410

    空調服(1件のレビュー)
    5,500税込6,050
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。 吸湿性がよく、着心地・肌触り抜群の綿100%を使用。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン
  • 空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)

    空調服
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • GB430PD 30VバッテリProMax 長信ジャパン

    GB430PD 30VバッテリProMax

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・業界トップクラスの大容量93Wh。・16V連続出力で10.5時間稼働。・同容量で2機種ラインナップ。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーセット内容バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V:7、24V:8.5、16V:10.5、10V:30充電時間USB-C(45W):3時間
  • 空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&ペルチェユニットセット&バッテリーセット 2026)(KF92621)

    サンエス
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。1台のバッテリーで、首周りをペルチェで集中冷却&ファンで全身を涼しくするW冷却ウェア空調風神服(R)最新デバイスを使用しながら、首を直接冷却できる。・CLEAN MELL(R)消臭メッシュ使用で化学の力で即効消臭、洗濯後も消臭機能の低下が少ない優れた耐久性。・メタルフィルター対応落下防止ネット(金属製フィルター対応)。・背中から首までのメッシュにより、立体的な風気路が生まれ、背中から風を通す。・両袖ペン差し&反射テープ付。。〇RD9610PHファン。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・風向きを変えられるななめ設計は特許取得。。〇RD9690PJバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・JBRC登録。。RD9700。・ペルチェユニット(2個タイプ)。
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026) & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)混率(%)サマーツイル ポリエステル65・綿35
  • 空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス

    空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

    サンエス
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム。・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。・吸湿性に優れ、快適に着用できる。・スタンダードなデザインとカラーで人気。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100
  • ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット DiVaiZ

    ハーネス対応電動ファン付きウェア(脱着可能フード付き・ハイバック仕様) ベストセット

    DiVaiZ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。遮熱チタンコーティングで熱反射・体温上昇を抑制。UPF50+で紫外線カット、日焼け防止。脱着式フードで環境対応力UP。肩刺し子補強とハイバック仕様で現場の動きに対応。ハーネスランヤード取り出し口+ベルトホルダー付き。
    用途夏場のワークウェア。タイプフードベストタイプファン厚さ50mm・直径107mm・重さ約97g、最大風量:47リットル/秒、羽根の枚数5枚、ファン寿命約1000時間、出力切替3段階(スイッチ付 USBケーブル)
  • ACアダプター(充電器) サンエス

    ACアダプター(充電器)

    サンエス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・USBポート(Type-A×1・Type-C×1)。・最大出力20W。・PD対応。・収納式スイングプラグ
    仕様PD対応、収納式スイングプラグ出力最大:3AUSBポートType-A×1・Type-C×1
  • 空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット アタックベース

    空調風神服チタン長袖ジャケット ファンバッテリーセット

    アタックベース
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
    用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100充電時間(時間)3.5
  • NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V NSP

    NZ-SK20 Nクールウェア スターターキット 20V

    NSP
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
    用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。幅(mm)【バッテリー】75厚さ(mm)【バッテリー】25【ファン】31高さ(mm)【バッテリー】115質量(g)【バッテリー】315【ファン】84出力4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)寿命【ファン】2000時間バッテリー電圧(V)18.5充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3350
  • 空調風神服チタンベスト アタックベース

    空調風神服チタンベスト

    アタックベース
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。
    用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア混率(%)ポリエステル100
  • エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン BOTTLE TECH

    エコ・ボルトクール セーフティー長袖ブルゾン

    BOTTLE TECH
    4,798税込5,278
    1着
    3日以内出荷
    SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。
    用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
  • 空調服(R) バッテリー (無線) 空調服

    空調服(R) バッテリー (無線)

    空調服
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷
    Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。
    適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8
  • S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード S-AIR(シンメン)

    S-AIR ULTIMATE EVO専用 二股コード

    S-AIR(シンメン)(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
  • 空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92160) サンエス

    空調風神服 半袖ブルゾン (服のみ) (旧KU92160)

    サンエス(1件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    セット内容服のみ素材ドビーポリエステル100%
  • ファン(2個) クロダルマ

    ファン(2個)

    クロダルマ
    6,690税込7,359
    1セット
    当日出荷
    KS-100(ファン・バッテリーフルセット)のファン単体(2個)になります。
    セット内容ファン2個質量(g)184(ファン2個)風量弱(48L/S)、中(60L/S)、強(70L/S)、最強(86L/S)
  • 空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297 空調服

    空調服(R) ベスト(男女兼用) 50297

    空調服
    4,990税込5,489
    1着
    3日以内出荷
    ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
    仕様ドットボタン、ポケットファスナー、コイル、保冷剤ポケットセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱、清涼感、軽量
  • スペーサーパッド 865939 アイトス

    スペーサーパッド 865939

    アイトス(2件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1式
    3日以内出荷
    フルハーネス装着時にも空気の道を作る!スペーサーパッド。
    種別スペーサーパッドブラックサイズF混率(%)ポリエステル100色番010
  • Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ) 自重堂

    Jawin 空調服長袖ブルゾン 54100 (服のみ)

    自重堂
    5,790税込6,369
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    フルハーネス対応&高強度コーデュラ(R)ナイロン素材使用。
    種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能野帳対応素材身生地:ポプリン(綿100%)別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水空調服レインスーツ ナダレス

    防水空調服レインスーツ

    ナダレス(3件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1セット
    4日以内出荷
    雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
    用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善しますセット内容上下セット材質(裏)ポリエステル100%材質(表)ナイロン100% PVC樹脂コーティング耐水圧(mm)28000
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU91910

    空調服
    5,690税込6,259
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    ベストセラーモデルの進化版。脇下マチ付でさらに動きやすい!生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
    セット内容ウェアのみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能
  • 神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用) Y'sGOD

    神風 充電用ACアダプター(4400/5200兼用)

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
  • フレームフィルタセット マキタ

    フレームフィルタセット

    マキタ(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット
    当日出荷
    セット内容フィルムフィルター×2、フィルタ×20
  • 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服

    空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710

    空調服
    7,500税込8,250
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル80・綿20)、◎プラスチックドットボタン機能帯電防止素材/消臭機能
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90600 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90600

    空調服
    7,900税込8,690
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    表地に耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強く、ハードなワークシーンでも大活躍。 裏地にポリエステル生地を採用し、高い冷却効果を実現しました。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみダークブルー混率(%)表面/綿100厚生地、裏面/ポリエステル、◎面ファスナー
  • 空調服(R) 電池ボックス 空調服

    空調服(R) 電池ボックス

    空調服(4件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
    空調服(R) に使用する電池ボックスです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷却ハイブリッドファンセット DAISHIN(大進)

    冷却ハイブリッドファンセット

    DAISHIN(大進)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    冷却プレートと強力送風のW効果で冷やす
    用途エアコンなどに使用されている「ペルチェ素子」を使った冷却プレートがひんやりと冷たくなり、さらに強力送風でウェア内部に風を送り、体を冷やします。セット内容ファン本体×2、コントローラー付き接続ケーブル、専用バッテリー、ACアダプター寸法(mm)【バッテリー】77×25×119質量(g)【バッテリー】300適合穴(mm)【ウェア】90バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V17500mAh / 出力容量:DC21.0V2500mAh / 入力:DC21V-1A / 出力:21V/3.5A充電時間(時間)5色(本体)ブラック最大風量(L/sec)50
  • 05660ハイポジフードジャケット S-AIR(シンメン)

    05660ハイポジフードジャケット

    S-AIR(シンメン)
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の長袖ジャケット。
    素材ポリエステル100%
空調・水冷ウェア