カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(1,701)
- 空調服(225)
- S-AIR(シンメン)(219)
- ジーベック(71)
- 村上被服(69)
- ブレイン(66)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(55)
- NSP(54)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- bigborn(ビッグボーン)(31)
- クロダルマ(29)
- マキタ(26)
- リンクサス(Linxas)(25)
- Y'sGOD(24)
- アルトコーポレーション(23)
- COVELL(コベル)(20)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
10ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

空調風神服チタン半袖ブルゾン GLファンバッテリーセット
アタックベース¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア質量(g)バッテリー:4セル/約380混率(%)ポリエステル100風量【4段階切替】30V・24V・15V・12V充電時間(時間)3.5運転時間30V(30V約15分+24V約5分+15V約6時間)・24V(24V約15分+15V約8時間)・15V約10時間・12V約15時間
空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷から3日以内出荷〇服 洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア 一時的な撥水機能を備えた空調服 最薄軽量素材 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデルセット内容セット品素材ドビー(ポリエステル100%)
空調エアコン服用 12Vバッテリー
さくら電子¥9,698税込¥10,6681個当日出荷エアコン服用12V 25800mAhバッテリー。バッテリーのみ販売。。。連続稼働時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント長さ(mm)145×70×40色ブラック容量25800mAh質量(g)約497電圧(V)12出力5V~12V 4A入力5~20V 30W Max使用時間4時間(12V 30分+10.5V 3.5時間)
空調服(R) エレファン(R) ベスト(ウェアのみ)
空調服¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷から10日以内出荷エアジェットダクトと上部ファンにより首元へダイレクト送風するエレファン(R) シリーズ。脇下ベンチレーションで脇下も効果的に冷却!。透湿性・撥水性に優れた素材(エアコンテック(R))。動きやすくて定番のベストタイプ素材ポリエステル100%(エアコンテック)
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
水冷ベスト
ブレイン¥17,900税込¥19,6901セット当日出荷凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)
谷沢製作所(1件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901セット当日出荷両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き。高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドアセット内容ベスト種別ベストサイズフリー切替方式3段階混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13使用環境温度(℃)20~45バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働胴回り(cm)78~90安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
空調服(R) ワンタッチファン (1個) (18V)
空調服¥2,900税込¥3,1901個6日以内出荷最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
空調付きベスト 2020X(ウェアのみ)ポリエステル100%
STATUSUNI(ステータスユニ)¥3,580~税込¥3,938~1着4日以内出荷空調ウェア専用に開発した風を逃がさない高密度ポリエステル100%のユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、常時フレキシブルに身体(背面)へ常時密着し効果を実感できます。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服長袖ブルゾン 87050 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥5,690~税込¥6,259~1着翌々日出荷から4日以内出荷防縮防シワ加工を施した綿100%素材の空調服セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能防縮防シワ加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服長袖ブルゾン 74040 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥4,890~税込¥5,379~1着当日出荷から4日以内出荷丈夫でソフトな着心地のT/C素材 あらゆる現場に対応する帯電防止ウェア75500のデザインをベースにした空調服セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用
空調服(R) 半袖ジャケット(男女兼用) 50198
空調服(1件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1枚3日以内出荷軽作業に最適の撥水加工空調服 衿の内側にある調整紐をとめる事で、首元と脇の間に空気の通り道が生まれ、涼しく快適な環境を作ります。用途イベントや軽作業に最適仕様調整紐、簡単脱着、左内側バッテリー専用ポケット、右胸ポケットファスナーセット内容服のみ材質240Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用混率(%)ポリエステル100加工撥水
空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720
空調服¥4,900税込¥5,3901着当日出荷から7日以内出荷物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。 ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F
空調服¥6,798税込¥7,4781着当日出荷から14日以内出荷肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。 背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)色ダークブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー
ボルトクール 半袖セット
コーコス信岡¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)半袖ブルゾン(G-2030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-2030):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
クリップオンジェット 8907
カジメイク¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷どこでもすぐに使える冷却ギア。ツインファン搭載で風量調節6段階(稼働時間:風量弱約38時間、風量強約12時間)のパワフルな風が暑さを吹き飛ばします。腰のベルトに取り付け上着の裾をクリップにはさめば衣服内を強力な風が通り抜け涼しく快適です。付属のネックストラップでハンディファンとしても利用可能です。スマートフォンの充電などに便利なモバイルバッテリー機能付きです。色ブラック定格電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)20000(74Wh)
空調風神服 白衣ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)
サンエス¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷〇服。・工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。・脱落防止ファンネット付。・背中風気路でより涼しく快適に。・セミオートマチックコイルファスナー。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)色11ホワイト混率(%)ブロード:ポリエステル75 綿25裾廻り(cm)92
【Z-DRAGON】 74300 空調服(R)長袖ブルゾン
自重堂¥4,698~税込¥5,168~1枚翌々日出荷から4日以内出荷フルハーネスに対応した、サイドファンタイプの空調服遮熱加工により、未加工布と比較し、-10℃を実現。★軽量で耐久性のあるタスランナイロン素材。 撥水機能も装備。★裏アルミコーティングを施し、UVカット、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★周囲の音を聞こえやすくする、フードパンチング仕様。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★ファン脱落防止用メッシュ付き。★着脱可能なフードを装備。★タブレット端末も入る左胸大型収納ポケット材質タスランナイロン(アルミコーティング)、ナイロン100%機能空調服(R)・ファン付作業服,ナイロン100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
エコ・ボルトクール セーフティー半袖ブルゾン
BOTTLE TECH¥4,298税込¥4,7281着3日以内出荷SDGsに配慮したエコマーク&カーボン・オフセット対応(再生PET100%素材使用)のボトルテックシリーズ。専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。XS~4XLまで幅広いサイズ展開。XS・Sはユニセックスサイズ。背もたれのある椅子に座ってもファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」。背中マジックテープ付きランヤード取付Dカン用通し口。両肩に収納式ランヤードフックハンガー付き。反射テープ付き(肩・背中・裾囲)。両脇ポケット付き。脇ポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能。左内側にもバッテリーポケット付き。腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き。製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。用途建設業。土木業。運送業。設備工事・管理業。清掃業。現場作業全般セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(再生PET繊維100)素材ボトルリサイクルエコタフタグリーン購入法適合
空調服(R) ファンキャップ
空調服¥1,600税込¥1,7601セット5日以内出荷やわらかいシリコン素材でファンや周囲物への傷つきを防止するファンキャップ。装着後も風量を約90%をキープ(7.2V時での風量)質量(g)40(2個)内容ファンキャップ2個ファン(対応)FA24112/FA23112シリーズ/FA01012シリーズ/FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB素材シリコン外寸(cm)10.4
空調風神服 チタン加工ベスト (服のみ) (KF102)
サンエス¥4,890税込¥5,3791着当日出荷から6日以内出荷裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズセット内容服のみ素材本体:デュスポ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92422)
サンエス¥3,890税込¥4,2791着3日以内出荷から5日以内出荷サステナブルと快適品質を両立したエコベストセット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
個人用冷却器”VP-300”
OTOS¥41,980税込¥46,1781着当日出荷渦動理論を利用し、圧縮空気のみで冷却します。流量調節可能です。ベストはメッシュ素材ですので、このうえに密閉性のある服を着用し、冷気を閉じ込めてください。ベストに通したホースに小さい穴が開いていて、そこから冷気が噴出する構造です。コンプレッサーとの接続部は20PHです。温風の排出がありません。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業。溶接作業時に。酷暑時の熱中症予防。トラスコ品番257-7466セット内容ベスト、冷却器、チューブ色黒着丈(cm)55材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)、ナイロン素材ナイロン、綿胴回り(cm)90
Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥4,990~税込¥5,489~1着翌々日出荷から4日以内出荷丈夫でソフトな着心地のT/C素材。 高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。種別空調服(TM)半袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能帯電防止素材使用、野帳対応素材サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から6日以内出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
水路式水冷服 オプション
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷水路式ダイレクトクール専用オプション品。ネッククール/ヘッドクールを繋げてさらに涼しく。ジョイント式で簡単に接続可能(。どちらか一方しか取り付けることはできません)用途水路式水冷服のプラスアルファに。水路式水冷服 オプション アイスベスト クーラーベスト 冷却ベスト 水冷ベストサイズフリー
空調服(R)ベスト+スターターキット(7.53V黒ファン)
ジーベック¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」色シルバーグレーサイズL混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番22
A.T.FIELD COVELL空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30Vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷エヴァンゲリオンワークブランド「A.T.FIELD」とCOVELL空調冷風ベストのコラボレーション商品!COVELL(コベル)空調冷風服ベストタイプ、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服(ベストタイプ)×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体 :103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
エアレインスーツ・プロテクターセット
makku¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷動きやすい透湿レインスーツセット。上部・下部ファン付きウェア対応。用途プロテクターを使うと、空調ウェアの上から着られます。成分ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)幅(cm)30高さ(cm)43耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000/24h奥行き(cm)6
EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N)
サンエス¥5,398税込¥5,9381着3日以内出荷ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
WZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様)
HOP-SCOT(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着5日以内出荷遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
【Z-DRAGON】 74330 空調服(R)長袖ブルゾン
自重堂¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から4日以内出荷鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能長袖ブルゾン,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R
さくら電子(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷から7日以内出荷XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き。綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。4段階切替で風量調節可能。【セット内容】。・KU-91400空調作業服×1。・24V 26000mAHバッテリー×1。・ペルチェファン×2。・ケーブル×1。・充電ケーブル×1。・リモコン×1。・30WPDアダプター×1。・バッテリーケース×1。・ファンカバー×2。・シガーソケット×1用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V