カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンエス(1,701)
- 空調服(225)
- S-AIR(シンメン)(219)
- ジーベック(71)
- 村上被服(69)
- ブレイン(66)
- 自重堂(59)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(55)
- NSP(54)
- HOP-SCOT(46)
- アタックベース(41)
- さくら電子(36)
- bigborn(ビッグボーン)(31)
- クロダルマ(29)
- マキタ(26)
- リンクサス(Linxas)(25)
- Y'sGOD(24)
- アルトコーポレーション(23)
- COVELL(コベル)(20)
- ブランドをもっと見る
サイズ
色
4ページ目: 空調・水冷ウェア
商品豆知識

快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット
村上被服(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1着当日出荷から6日以内出荷裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット素材ポリエステル100%
空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)
サンエス¥3,790税込¥4,1691着当日出荷から6日以内出荷様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベストセット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540
空調服(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1着当日出荷から6日以内出荷ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)
サンエス¥23,980~税込¥26,378~1セット3日以内出荷〇服 紫外線赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場! ファン脱落防止ネット付 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデルセット内容服、ファン、バッテリー混率(%)ポリエステル100
空調風神服 ベスト (服のみ)
サンエス¥3,900税込¥4,2901着当日出荷から6日以内出荷反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチするシャープな脇ファンワークベスト。運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100素材タフタ材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
空調服(R) ベスト KU91830
空調服¥4,900税込¥5,3901着当日出荷から6日以内出荷スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。セット内容服のみ
AC充電用アダプター
クロダルマ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷KS-100(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリー(KS-104)を充電する為のAC充電用アダプターになります。セット内容AC充電用アダプター1個充電時間(時間)約6.5~7.5
空調服(R) ファン保護ネット
空調服(12件のレビュー)¥369税込¥4061組(4枚)当日出荷■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
空調風神服 モバイルバッテリー単体 20000mAh
サンエス¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷風神空調服 EF92590S/EF92592S バッテリー。JBRC 登録品。付属品ケーブル1 本付きセット内容モバイルバッテリー高さ(mm)22質量(g)約340出力Type-A 2口、Type-C 1口縦(mm)130横(mm)68バッテリー容量(mAh)20000所要時間約3.5
空調服(R) 急速AC充電アダプター (14.4V)
空調服¥2,500税込¥2,7501個当日出荷14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電ですセット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)107適合バッテリーBT23231専用RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ケーブル
村上被服¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷快適ウェア用バッテリーとファンを接続するケーブル、総長110cm。セット内容ケーブル×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約110
36Vバッテリー単体 充電ケーブル付き
COVELL(コベル)¥10,980税込¥12,0781セット欠品中COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー単体です。予備用、買い替えに。付属品バッテリー:ACアダプターセット内容バッテリー×1個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体 :115×80×30質量(g)バッテリー:420バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
空調風神服 ファン用ケーブルH (2020)
サンエス(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷RD9010H/RD9020H(2020年新型ファンユニット)とRD9090(2020年新型バッテリー)をつなぐケーブル。全長(mm)1023
空調服半袖ブルゾン 74090 (服のみ)
自重堂(2件のレビュー)¥3,990~税込¥4,389~1着当日出荷から4日以内出荷シンプルながらもエッジの効いたスタイリッシュデザインの空調服。 あらゆるワークシーンに対応し着る人を選びませんセット内容服のみ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) フィルターセット
空調服(3件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891セット当日出荷グラスウールや鉄粉などの粉塵の侵入を防止 装着後も風量を約82*%キープします。 (※7.2V時)セット内容台座×2、フィルター×10材質ポリプロピレン直径(Φmm)140高さ(mm)35質量(g)約11(台座×1、フィルター×1)アズワン品番64-8531-32
空調冷風服セット(長袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)
COVELL(コベル)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。長袖なので腕全体に風がいきわたります。袖があることで作業中に腕を保護できるので日焼けにも強く、作業時に安心感があります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1030、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100%機能撥水加工、UVカット、チタンコーティングバッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
モバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア ベストセット
DiVaiZ¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。サラッとした素材で着心地良好です。裏PAコーティングを施し、暑さからの解放を実感できます。取り込んだ風が漏れにくく体に循環しやすい構造です。背中ダクト・風漏れ防止裾パイピング仕様です。左胸ファスナーポケット、両脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)付き、服を開かずバッテリー確認・操作可能です。用途夏場のワークウェア。セット内容ウェア、ファン、バッテリー、補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル色No.26(シルバー)連続使用可能時間【強】約3時間【中】約4時間【弱】約6時間バッテリー容量(mAh)5000素材ポリエステル100%、裏透明コーティング出力切替3段階(5V/4V/3.5V)
I’ZペルチェベストセットⅡ
リンクサス(Linxas)¥17,990税込¥19,7891着当日出荷スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなどセット内容ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1材質脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%色黒切替方式温度:4段階使用温度(℃)(推奨)20~45混率(%)ポリエステル100
空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (旧KU90550)
サンエス¥4,900税込¥5,3901着当日出荷から6日以内出荷仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口マジックテープ仕様、左内側バッテリーポケット、右内側電池ボックスポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)混率(%)綿100生地コットンブロード
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
空調服¥4,998税込¥5,4981着当日出荷から4日以内出荷ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ。透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト素材ポリエステル100%(エアコンテック)
36Vバッテリー&ファン付きセット
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。仕様36Vセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6V(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
ボルトクール ベストセット
コーコス信岡¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)ベスト(G-2039):ポリエステル100素材ベスト(G-2039):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
空調服(R) 半袖ブルゾン(男女兼用) 2998
空調服(1件のレビュー)¥4,690~税込¥5,159~1枚当日出荷から3日以内出荷風が通り抜ける新感覚の涼しさ 新世代スタンダードモデルの空調服仕様空気量調整紐、バッテリーポケット、脱着も簡単セット内容服のみ材質軽量ストレッチドビー 平織り、ポリエステル100%、ストレッチ・軽量素材、ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)タイプ男女兼用
空調風神服 チタン加工ベスト(服のみ)(KF96032)
サンエス(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881着当日出荷から3日以内出荷イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
冷暖切替えベストULTRA ペルチェデバイス6個
DAISHIN(大進)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷夏ひんやり、冬あったか、年中使える用途専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍セット内容専用ウェア、ペルチェデバイス×6、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】80×92×25色ブラックサイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】270肩幅(cm)約24バッテリーリチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5Aバスト(cm)約90~110充電時間(時間)4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)素材表地・裏地:ポリエステル(100%)全質量(g)695(バッテリー含まず)
空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
サンエス¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビー(ポリエステル100%)
快適ウェア 急速充電器
村上被服¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容充電器本体×1色カラーコミ対応機種V1901/V1903/V2801/V2803/V3001/V3003充電時間(時間)約3.5
水冷服 ダイレクトクール専用 真空 アイスコンテナ
YAMAZEN(山善)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷真空二重構造で長時間保冷をキープ。耐熱性の高いSUS304ステンレス採用。ボトルクーラー、アイスペールとしても利用できます。簡易ロック仕様。お手入れしやすい口径約16cm。持ち運びしやすい大型取っ手。【5L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:4本。・350ml缶:8本。使用開始(4度)から6時間経過しても5.4度。温度差1.4度(JIS S2006に基づく試験結果)。【6.6L収納目安】。・ダイレクトクール専用チャージボトル(1000ml):2本。・500mlペットボトル:5本。・350ml缶:9本。・2Lペットボトル:1本。使用開始(4度)から6時間経過しても5度。温度差1.0度(JIS S2006に基づく試験結果)用途アイスコンテナ、アイスペールとして。猛暑 夏 炎天下 アウトドア キャンプ 氷 保冷 ステンレス ジャグ ボトルクーラー アイスペール 氷入れ アイスキーパー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、肩部:ステンレス鋼、ふた部分:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム
空調風神服 12V リチウムイオンバッテリー単体(2026)
サンエス¥11,900税込¥13,0901個当日出荷業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240付属品バッテリー本体・取扱説明書セット内容リチウムイオンバッテリー色ブラック質量(g)300(バッテリー)標準持続時間(h)22(弱)、9(中)、4.5(強)充電時間(時間)4Bluetoothなし最大出力電圧(V)12
高視認空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット
STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷素材は高密度ポリエステル100%。現場で昼夜を問わず高視認を実現した反射材付き空調ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
個人用冷却器 クーレット
重松製作所¥49,980税込¥54,9781個当日出荷従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン色青質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
クールリザーブ 8908
カジメイク¥7,998税込¥8,7981着当日出荷今夏の猛暑対策にオススメの商品です。電力を使用せず約400mLの水をウェア背面ファスナーから内部の布に浸して着用する気化冷却ベストです。水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。内部の布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のファスナーを開いて乾かしてください。セット内容服のみ色グレーサイズF肩幅(cm)35素材表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU適応胸囲(cm)88~128前身丈(cm)51後身丈(cm)55
空調風神服 長袖ブルゾン (服のみ) (KF92400)
サンエス¥4,490税込¥4,9391着当日出荷から5日以内出荷長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾンセット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属
水冷ベスト
アタックベース¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷脇部分も冷却する水冷循環ベスト。ベストの全面、背面、衿元にプラスして脇部分にも冷却ユニットを搭載。氷で冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。コストメリットがある仕様でハイパフォーマンス間違いなし。氷を入れ替えれば一日中冷たさが持続し、EFウェアの使用できない現場でも使用可能な冷却ウェア。用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mLセット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2サイズフリー質量(g)440(バッテリー含まず)胸囲(cm)48~59肩幅(cm)28充電時間(時間)満3.5バッテリー容量(mAh)5000稼働時間(時間)約4.5前身丈(cm)47後身丈(cm)49