絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,161件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1 山真製鋸

    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1

    山真製鋸
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用。山善のダイレクトクールシリーズに対応。適応型式:DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
    用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
  • 空調服(R) ケーブル(25Vロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vロング)

    空調服
    699税込769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用
    質量(g)35内容空調服(R)ケーブル
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (服のみ) (KF92500)

    サンエス(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
    混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能脇ファン初フルハーネス対応、UVカット、遮熱
  • フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R) サンエス

    フローズンベスト プロ(フローズンベスト用バッテリー セット RD9241)(ペルチェデバイス6個搭載)(EF92462R)

    サンエス
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    驚きの冷却体験!ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」。ペルチェデバイスを6個搭載したバッテリー2個使用タイプ。ペルチェデバイスが装着しやすい特殊仕様。ペルチェデバイス3個では冷却感が物足りない人向け。
    付属品脱着式バッテリー収納ポケット×2、ペルチェデバイス×6セット内容RD9241 11ホワイト モバイルバッテリー×2セット9ブラックサイズF材質(本体)メッシュ:ポリエステル100%胸囲(cm)85~112連続運転時間(h)【弱】6【中】4.5【強】3.5使用環境温度(℃)20~45芯材PP100%温度調節3段階(強・中・弱)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着。持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
    セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (服のみ) (旧KU91400G)

    サンエス
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)綿100生地コットンブロード材質(ファスナー)フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • ひえたれハイパーファン電池タイプ 昭和商会

    ひえたれハイパーファン電池タイプ

    昭和商会(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番146-0027
  • ファンユニットセット マキタ

    ファンユニットセット

    マキタ(12件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)40風量(m3/min)1.9
  • 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.45V黒ファン) ジーベック

    空調服(R)ベスト+スターターキット(7.45V黒ファン)

    ジーベック
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    動きやすいベストタイプの空調服(R)。シンプルなデザインで様々なシーンで着用可能。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。
    セット内容XE98010「空調服(R)ベスト」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」ディープネイビーサイズLL混率(%)ポリエステル100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番19
  • GB430XPD 30VバッテリExtreme 長信ジャパン

    GB430XPD 30VバッテリExtreme

    長信ジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ・数量限定のスペシャルエディション。・16V連続出力で11.5時間稼働。・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)。・業界最大99.9Whモンスターバッテリー。・業界最長15ヶ月保証。・不要バッテリーはリサイクル可能。・従来ファンとコネクタ互換あり
    用途・長信ジャパンファン専用バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間(時間)30V/7.5、24V/9、16V/11.5、10V/32充電時間(時間)USB-C(45W):3出力端子USB-C・USB-Aバッテリー容量(Wh)99.9
  • GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン

    GB428-PD 28V PRO-MAX

    長信ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。スマホの急速充電はもちろん、iPadやパソコンも充電できるPD45W/USB-C搭載。専用充電器とUSB-C充電器(別売)にも対応。USB-C(PD45W) USB-A(5V/3A):ダブル出力ポート
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック本体質量(g)390±5出力電圧(V)DC:28-22-16-10、USB-A:5(3A max)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29充電時間(時間)約3.5稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • 【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン 自重堂

    【Z-DRAGON】 74340 空調服(R)半袖ブルゾン

    自重堂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
    材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能半袖ブルゾン,空調服(R)半袖,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412) サンエス

    空調風神服 エコベスト (服のみ) (KF92412)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用したエコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属エコマーク認定番号20 103 011
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)
  • 充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ マキタ

    充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ

    マキタ
    6,690税込7,359
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
    用途幅広い業界での現場作業に仕様制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜けるセット内容服のみ材質コンデニア
  • 空調服パワーファン対応スターターキット 自重堂

    空調服パワーファン対応スターターキット

    自重堂
    14,200税込15,620
    1セット
    4日以内出荷
    最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
    セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1、ファン×2質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ20枚入り マキタ

    フィルタ20枚入り

    マキタ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1セット(20枚)
    当日出荷
    セット内容フィルタ×20
  • 空調服(R) 頭部保護ネット(防蜂用) HPNET01 空調服

    空調服(R) 頭部保護ネット(防蜂用) HPNET01

    空調服
    3,690税込4,059
    1個
    7日以内出荷
    空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容頭部保護ネット1個
  • Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 空調つなぎ服 9820番

    AUTO-BI(山田辰)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷
    全身に空気がいきわたる 空調つなぎ服。ウエスト部の面ファスナーにより、下半身への風量の調整が可能。帯電防止素材
    用途作業全般素材ポリエステル75%・綿25%
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(服のみ)(KF96030)

    サンエス
    2,898税込3,188
    1着
    3日以内出荷
    イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。名入れプリントが出来るように切り替えもなくしています。・首元、アクセントにロゴをプリント。反射プリントになっています。・隠しボタン付き左胸ポケット
    混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • 空調風神服 スターターファンセット(USB出力) サンエス

    空調風神服 スターターファンセット(USB出力)

    サンエス
    2,698税込2,968
    1セット
    3日以内出荷
    ・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨
    種別フラット/2026厚さ(mm)36質量(g)ファン1個:95時間【持ち時間】HIGH(時間):8、LOW:24、MIDDLE:12
  • 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服

    空調服(R) スターターキット ブラック(防水)

    空調服
    16,300税込17,930
    1セット
    6日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)、空調服(R)バッテリー(BTSP1)、空調服(R)ケーブル(CB24311)、空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)、空調服(R)急速AC充電アダプタ(LIACR)厚さ(mm)ファン:40ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)バッテリー:89×85×25充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間約6時間(7.2V)、約8時間(6.0V)、約12時間(5.0V)、24時間以上(3.3V)※ファン2個の値バッテリー容量(mAh)定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)58(7.2V)、50(6.0V)、44(5.0V)、30(3.3V)※ファン2個の値
  • COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット リンクサス(Linxas)

    COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット

    リンクサス(Linxas)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。
    用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
  • 空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410) サンエス

    空調風神服 エコ半袖ブルゾン (服のみ) (KF92410)

    サンエス
    4,190税込4,609
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト
    セット内容服のみエコマーク認定認定素材本体:エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
  • バッテリー単体 村上被服

    バッテリー単体

    村上被服
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    5電圧モード連続出力。USB&DC同時出力可能
    セット内容バッテリー×1、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    23,980税込26,378
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
  • 空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL) サンエス

    空調風神服用 ファン用ケーブル単体(GLOBAL LABEL)

    サンエス
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾!RD9580G/RD9530Hを繋ぐケーブル。全長:1023mm その他デバイス関連には非対応。
  • ダストカバー 10枚入り (RD9564) サンエス

    ダストカバー 10枚入り (RD9564)

    サンエス
    1,798税込1,978
    1セット(10枚)
    当日出荷
    空調服ファンを守るダストカバーです。
    機能脇ファン使用、背中保冷ポケット付き、首、背中風気路付き入数10枚入り材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • 快適ウェア ロングケーブル(V19) 村上被服

    快適ウェア ロングケーブル(V19)

    村上被服
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    セット内容ケーブル×1カラーコミサイズF対応機種V1901/V1903/V1902/V1912/V2801/V2803/V2802/V2812/V3001/V3003/V3002/V3012全長(cm)約130
  • 空調服(R) バッテリーセット (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (18V)

    空調服
    13,900税込15,290
    1セット
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 空調服(R) 半袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 半袖ブルゾン (服のみ)

    空調服
    5,300税込5,830
    1着
    当日出荷から10日以内出荷
    物流業で活躍する半袖仕様 反射パイピングを採用し、暗所での視認性をアップ 物を持つことが多い運送・倉庫などで作業がしやすいスッキリとしたシルエットの半袖タイプ。 反射パイピングを前後に採用し、暗所での視認性を向上。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
    仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。視認性アップする、スピード感をイメージした流線形に配置した反射パイピング。腕の上げ下げがしやすい設計。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。セット内容服のみ機能透湿/撥水/紫外線カット
  • 空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 チタン加工長袖ブルゾン(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!。・ファン脱落防止ネット付。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)デュスポ:ポリエステル100
  • EXFROZEN ペルチェデバイス サンエス

    EXFROZEN ペルチェデバイス

    サンエス
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ペルチェユニット(2個タイプ)
    セット内容ペルチェ 2個・専用コントローラー付ケーブル種別ハイブリッドウールウエア用/2個バッテリー使用可能:RD9243
  • GB428-P 28V  PRO 長信ジャパン

    GB428-P 28V PRO

    長信ジャパン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    「業界最大級の電圧28Vバッテリー」 業界最長15カ月保証。16Vオートモードで11時間稼働。業界最大84.7Wh(リチウムポリマー電池)。ファンと同時出力可能なUSB-A搭載
    付属品付属バッテリーケーブル:AC1725セット内容バッテリーブラック出力(USB-A)5V/3A max本体質量(g)387±5出力電圧(V)DC28-22-16-10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×120×29バッテリーリチウムポリマー電池充電時間(時間)約3.5色(本体)ブラック稼働時間(時間)【28V(最大117L/秒)】約8※0.5(28V)+約7.5(16V)、【22V(最大110L/秒)】約9※0.5(22V)+約8.5(16V)、【16V(最大80L/秒)】約11※自動運転モード、【10V(最大50L/秒)】約23バッテリー容量(Wh)84.7
  • 使い切り空調服TM(フード付ブルゾン)(ウェアのみ) 空調服

    使い切り空調服TM(フード付ブルゾン)(ウェアのみ)

    空調服
    1,998税込2,198
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。反射テープで視認性アップ!。涼しさと安全性を両立するブルゾンタイプ
    仕様■フードゴム入 ■前ファスナー ■両脇ポケット■袖口ゴム入 ■裾ゴム入 ■反射テープ■ファン取付け箇所(背面)2カ所■バッテリー用ポケット(左内側)■首元に空気の流れ道を作る調整紐ホワイト素材ポリエチレンフィルム・ポリプロピレンスパンボンド
  • 【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト 自重堂

    【Z-DRAGON】 74380 空調服(R)ベスト

    自重堂
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    裏地赤メッシュが特徴的な着脱式フードを装備したサイドファンタイプの空調服。遮熱加工により、未加工布と比較し-10℃以上を実現。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★着脱可能なフードを装備。★アシンメトリーな袖配色が個性を発揮
    材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応
  • 【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト 自重堂

    【Z-DRAGON】 74350 空調服(R)ベスト

    自重堂
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    鮮やかなレッドが目を引くフルハーネス完全対応の本格ワークスペックシリーズ。サイドファンを採用し、様々なワークシーンにおいてパフォーマンスを向上させる。★撥水性とUVカット性に優れた高密度タフタ。★裏チタンコーティングを施し、-10℃の遮熱効果を確保(未加工布比較)。★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
    材質高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%機能空調服(R)ベスト,空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,遮熱,撥水加工,野帳対応,
  • 快適ウェア サイドファンフードベスト 村上被服

    快適ウェア サイドファンフードベスト

    村上被服
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    サイドファン、フルハーネス対応、フード取り外し可能
    エコマーク認定認定機能サイドファン,UVカット,消臭テープ,エコ素材,フルハーネス対応,フード取り外し可能素材ポリエステル65% 綿35(再生ポリエステル100% )グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 016
  • RSCAH ハイブリッドクールベスト FUKUTOKU(福徳産業)

    RSCAH ハイブリッドクールベスト

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    23,900税込26,290
    1セット
    当日出荷
    最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!
    セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書ブラックサイズフリー材質(ホース)冷却:シリコーンゴム材質(タンク)TPU素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン使用時間(時間)最大同時:約6
空調・水冷ウェア
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
8ページ目: 空調・水冷ウェア 【通販モノタロウ】 作業服