絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集。8月31日まで。詳しくはこちら。
3,164件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調ウェア用 充電器のみ ブレイン

    空調ウェア用 充電器のみ

    ブレイン(2件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に商品タイプ充電器のみ
  • 空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン(2個)(25V)

    空調服
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    最大風量103L/秒が2時間続く!ハイパワーで長時間使用が可能。パーツを取り外して水洗いできる!(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)
    適合BT25211専用セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)115(※ファン1個)寿命【ファン】3,000時間(出力25Vでの公称値)動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【12V時】16時間(※ファン2個の値)風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用) 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプター(25V用)

    空調服
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    25Vのバッテリー用充電器。約5.5時間の充電時間です。
    適合BT25211専用質量(g)92内容空調服(R)急速AC充電アダプター(25v用)
  • 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ)

    空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    11,980税込13,178
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維ホワイト混率(%)ポリエステル100
  • モバイルバッテリー 10000mAh GLADIATOR

    モバイルバッテリー 10000mAh

    GLADIATOR
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)
    用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)仕様使用回数(回):約500ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
  • ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入) PAX-ASIAN

    ファン付作業服ファン保護ネット(10枚入)

    PAX-ASIAN(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1セット
    当日出荷
    大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
    用途ファン付き作業服使用時に材質ポリエステル寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
  • 空調服(R) フィルター 空調服

    空調服(R) フィルター

    空調服
    1,890税込2,079
    1個(30枚)
    当日出荷
    FSBSET2の替え用のフィルターです。
    セット内容フィルター30枚アズワン品番64-8531-30
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(四角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(四角形)

    村上被服(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス。フルハーネス着用時も干渉しない仕様
    セット内容P559 ペルチェベスト(四角形)、P2882 ペルチェセット(四角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (服のみ) (KF90540N)

    サンエス(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • アイスマンPRO-XⅡ Y'sGOD

    アイスマンPRO-XⅡ

    Y'sGOD(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    アイスマンの代名詞的存在「PRO-X」をデザイン革新。いくつもの試作品を経て、従来の構造は継承しつつ、より動きやすく安定性に優れた快適な使い心地を実現。両肩には荷重負荷を和らげるようにハニカムショルダーパットや、新発想クロスフィット(脇下)でより体に密着しやすくなります。
    付属品リチウムイオンバッテリー(5,200mAh)タイマーモード搭載×1個、充電ケーブル×1個、アイスマンチャージボトル5.0(専用薄型ボトル1,000ml)、取り扱い説明書/保証書(ウェア・バッテリー)寸法(mm)95×65×25質量(g)約133電圧(V)3.6出力携帯充電時:(USB-C)2.0A充電時間(2Aアダプター使用時付属していません)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間購入日から1年間バッテリー容量(mAh)5200
  • 空調服(R) ケーブル (18V/ロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル (18V/ロング)

    空調服
    700税込770
    1本
    当日出荷
    BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用
    セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー) ブレイン

    ブレイン 最新モデル (全面循環型) 全面型水冷ベスト(フルセット:ウェア+ 10000mAhバッテリー)

    ブレイン
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)サイズレギュラータイプセット幅(cm)水タンク:20(開口部約17)胸囲(cm)約95~115着丈(cm)約54寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
  • ステンレスフィルター 村上被服

    ステンレスフィルター

    村上被服(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ステンレスフィルター×2、取扱説明書×1材質ステンレス鋼18-8(網穴0.84mm角)カラーコミ質量(g)84(2個)外径×高さH(Φmm×mm)120×19内径(mm)90
  • 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス

    空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
    セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調ヘルメット(R) HMAC02 空調服

    空調ヘルメット(R) HMAC02

    空調服(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1セット
    当日出荷
    熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。 ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応) 汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
    セット内容本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)約45(本体のみ)消費電力(W)強:約1、弱:約0.2連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)使用電池単三電池×4本材質(ベルト)取付:塩化ビニール送風量強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒寸法(縦×横)(cm)約25×(最大)32ベルト長さ(cm)約77(外周67~74のヘルメットに対応)本体寸法(cm)横 最大約32、縦 約25
  • 空調服(R) ファンスペーサー 空調服

    空調服(R) ファンスペーサー

    空調服(2件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(2個)
    当日出荷
    空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
    セット内容ファンスペーサー単体材質ポリプロピレン直径(Φmm)120高さ(mm)38質量(g)8.6(1個分)
  • ヘルメット専用ダブルファン TAIGASHOJI(大河商事)

    ヘルメット専用ダブルファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
    用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書材質ABS/PP/シリコンブラック質量(g)約250入力/出力2/1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(10件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47グレー質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト 日本緑十字社

    熱中症予防対策用品 ピタッと冷却ベスト

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1組(3個)
    当日出荷
    ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
    用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。トラスコ品番212-8914セット内容保冷剤
  • 空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025) サンエス

    空調風神服 24V (グローバルレーベル)スピンロックファンセット(2025)

    サンエス
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    史上初の海外製! GLOBAL LABEL 第一弾! スピンロックファンセット(フラットタイプ)GL-1 〇セット内容:スピンロックファン2個 ファンケーブル〇装着が容易なスピンロックファン(ネジ式)〇最大風量100l/sec〇日本製や12Vのバッテリーとは互換性がありません(対応バッテリーRD9580G)
    付属品〇スピンロックファン2個 〇ファンケーブル質量(g)ファン一個あたり:約89ファンフラットファン
  • 空調服(R) フィルター 空調服

    空調服(R) フィルター

    空調服(3件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1セット
    8日以内出荷
    アコーディオン構造の強力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット 細かい粉塵環境での使用に最適 フィルターに付着した粉塵を掃除機などで吸いとることで繰り返し使えて経済的(フィルターの付着物によって効果は変わります。)
    適合【ファン】FA01012 / FAN2200 /FAN2300 / FAN2400セット内容フィルター2個材質樹脂ケース:ポリプロピレン、フィルター:PET質量(g)約140(2個)外径×高さH(Φmm×mm)140×35
  • アイスマンベスト Y'sGOD

    アイスマンベスト

    Y'sGOD
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !。市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替。アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
    用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
  • 空調服ベスト ジーベック

    空調服ベスト

    ジーベック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発サイドファン 車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない 身体の前後に風が回る 再生PET素材使用 物の落ちにくい胸ファスナーポケット 右胸ファスナーポケット 反射フレーム付き左胸ペン差し 左内側バッテリーポケット 首元調整紐で空気の抜けを調節 反射フレーム付き左袖ペン差し 背中内側に保冷剤ポケット付き ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、伸縮素材生地エコストレッチリップストップ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23
  • ファインガードプロ エアW01 原田産業

    ファインガードプロ エアW01

    原田産業
    1,290税込1,419
    1着
    当日出荷
    暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
    用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守りますホワイト構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
  • 空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023) サンエス

    空調風神服 ファン用ケーブル24V仕様(2023)

    サンエス
    900税込990
    1個
    当日出荷
    空調風神服24Vバッテリーとファン専用ファンケーブル。
    セット内容ファン用ケーブル24V仕様(2023)全長(mm)1023ファン24V仕様適合バッテリー24V仕様
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90540

    空調服(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル素材のベストセラーモデル。 空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いのエアコンテック(R) 素材を使用し、屋外作業にも適しています。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
  • 冷暖BODY サーモベスト LINKS OF JAPAN

    冷暖BODY サーモベスト

    LINKS OF JAPAN
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却! ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。 さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。 【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。 冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す) 【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。 【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。 洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。
    用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに連続使用時間(時間)約7~約22(使用モードによって異なる)風量調整4段階(冷却モード時のみ)調整機能冷却/温熱調整:各2段階
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)(KF96032)

    サンエス(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・RD9243バッテリー推奨。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100
  • バッテリホルダA(LXT用) マキタ

    バッテリホルダA(LXT用)

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニット対応バッテリホルダ USB出力(2.4A)付
    用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A
  • 空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水
  • 空調風神服 パッと貼るフィルター サンエス

    空調風神服 パッと貼るフィルター

    サンエス
    2,000税込2,200
    1セット(30枚)
    6日以内出荷
    空調風神服のファンの表面にペタッとに貼るだけ取り付け簡単!グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止できるシールタイプフィルターです。
    用途粉塵やほこりの多い作業現場にセット内容パッと貼るフィルター
  • EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692S) サンエス

    EXFROZEN ハイブリットクールベストセット(EF92692S)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア。・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます。・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます。・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています。・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます。・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です。・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます。・ウェア:EF92692N 。・モバイルバッテリー:RD9243。・ペルチェデバイス:RD9699。・ファン:RD9231H
    セット内容ウェア:EF92692N+モバイルバッテリー:RD9243+ペルチェデバイス:RD9699+ファン:RD9231H混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)
  • 空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92046) サンエス

    空調風神服 ツナギ (服のみ) (旧KU92046)

    サンエス(2件のレビュー)
    8,900税込9,790
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)ポリエステル75・綿25股下(cm)76生地ブロード材質(ファスナー)フロント:コイル(引き手 金属)
  • 快適ウェア ペルチェベストセット(八角形) 村上被服

    快適ウェア ペルチェベストセット(八角形)

    村上被服(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    グラフェン搭載でBIGな冷暖プレートを実現。上着を着ても排気面をふさがない仕様。昨年モデルより排熱温度マイナス5℃、冷却温度マイナス3℃(メーカー比)。ゆらぎモード搭載。脱着簡単!ハメ込み式のペルチェデバイス
    セット内容P339 ペルチェベスト(八角形)、P8882 ペルチェセット(八角形)、P3883 モバイルバッテリー、断熱シート、取扱説明書/保証書ブラック
  • 33008 ペルチェベストセット ジーベック

    33008 ペルチェベストセット

    ジーベック
    19,980税込21,978
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    のびのびストレッチで動きやすい。男女ペアシリーズ。パンツウエストゴム仕様。植物由来のバイオペット素材。JIST8118帯電防止作業服適合商品
    用途企業ユニフォーム。軽作業。作業服セット内容専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シートクロ混率(%)ポリエステル100%
  • 空調服(R) ファン保護ネット 空調服

    空調服(R) ファン保護ネット

    空調服(12件のレビュー)
    369税込406
    1組(4枚)
    当日出荷
    ■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
    セット内容保護ネット4枚種別ファン保護ネット材質ポリプロピレン・ポリエステル質量(g)8g(4枚)アズワン品番64-8525-57
  • 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024) サンエス

    空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2024)

    サンエス(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    風向きを変えられるななめファン。24V仕様
  • 快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット 村上被服

    快適ウェア ミドルファン長袖フードジャケット

    村上被服(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)。着心地の良いソフトチタン生地。UPF50+紫外線を約98%カット
    素材ポリエステル100%
  • 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490) サンエス

    空調風神服 ベスト (服のみ) (KF92490)

    サンエス
    3,790税込4,169
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト
    セット内容服のみ素材本体:コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
  • 空調服(R) ベスト KU91830 空調服

    空調服(R) ベスト KU91830

    空調服
    4,900税込5,390
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 作業着などの上からも着用できます。
    セット内容服のみ
空調・水冷ウェア