5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具

    普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上

    大西測定工具(4件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    6日以内出荷から62日以内出荷
    鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • 精密イケール 大菱計器製作所

    精密イケール

    大菱計器製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    23日以内出荷から60日以内出荷
    底面と立ち上がり面の精度が確保されています。 底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。 底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。 加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。 200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル形アングルプレート 大菱計器製作所

    スイベル形アングルプレート

    大菱計器製作所
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    42日以内出荷
    傾斜角度は-30~90度まで可能です。 本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。 上面と底面の平行が確保されています。 ワークを固定するT溝付きです(3本)。
    質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×225×170平行直角度(μm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上

    大西測定工具
    ¥8,690~税込¥9,559~
    1台
    7日以内出荷から66日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
イケール