絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- FINIXA(6)
- KOTO(2)
- KTC(2)
- LIS(8)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SHOW UP(1)
- SOFT99(1)
- アイビー(6)
- ケーイング(2)
- ビックツール(3)
- ビッグ(4)
- 大塚刷毛製造(1)
- 大都産業(8)
- 進勇商事(1)
エコロジープロダクト

塗装スタンド 組立不要タイプ
(99件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
ブルドック 塗装スタンドⅡ
大塚刷毛製造(11件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
マスキングフィルムカッター
FINIXA(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。危険物の類別非危険物
超極細ブラシ
ビッグ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック当日出荷タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
新型調色テストシート
ビックツール(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシートセット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
ハジキシラズ
アイビー¥5,698税込¥6,2681缶(4kg)当日出荷ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
パテ用ペーパーパレット
SOFT99(4件のレビュー)¥579税込¥6371セット(5枚)当日出荷2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
3M ハイパワースプレーガンクリーナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。用途スプレーガンの洗浄に。トラスコ品番256-8741容量(mL)426塗布方法エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性![塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765247-260723-02.jpg)
塗装台
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998~税込¥6,598~1台ほか3日以内出荷クッション付きで塗装物に傷が付きにくい。折りたたみ式で収納時に場所を取りません用途バンパーやフェンダー等の塗装するとき使用する、塗装スタンドサイズ(mm)1040×1040危険物の類別非危険物
プレミアム マスキングフィルムカッター
FINIXA¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷刃を交換することができるマスキングフィルム用カッター。刃が覆われており、ボディに当たって塗膜を傷つけるリスクがありません。危険物の類別非危険物
ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)
ビッグ¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
調色パレット
ビッグ¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか6日以内出荷調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)危険物の類別非危険物
カーボンクイックレイヤー
大都産業¥82,980税込¥91,2781台8日以内出荷新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。 電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。 ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。 60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。 コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。 コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。寸法(mm)(バンク)600×350定格電圧単相200V/2.0kW乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10ポール高さ(mm)1900タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサンプルモデル
SHOW UP¥2,798~税込¥3,078~1セット(2枚)ほか7日以内出荷店舗内やイベント等でのディスプレイ用モデル。約20cmの流線型スチール製モデルとABS製モデルの2種類。色調の変化が如実に表れます。持運びも便利です。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
スプレーサンプルプレート
FINIXA¥17,980~税込¥19,778~1パック(100枚)ほか翌日出荷から5日以内出荷調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
調色カード
ケーイング¥2,398税込¥2,6381パック(100枚)9日以内出荷留まりが判別しやすいグラデーションのチェッカーフラッグ模様をプリントした調色カードグランプリ。裏面には配合比率なども簡単に記入できるよう各項目と配合色表をプリントしてありますので、調色データを整理しやすくなっています用途調色用カード材質紙寸法(mm)113×195危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
スプレーガンクリーナーキット
LIS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキットセット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター
大都産業¥85,980税込¥94,5781台8日以内出荷遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)
大都産業¥62,980税込¥69,2781台8日以内出荷[ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
マウスファイル
ビッグ¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
スプレースタンド
KTC¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765220-260723-02.jpg)
塗装台用作業シート
REX(レックス)[自動車用品]¥5,698税込¥6,2681枚3日以内出荷塗装台に取り付けるだけ。簡易作業台に早変わり!厚さ(mm)0.5色レッド質量(g)384サイズ(mm)650×1060素材オックスフォード生地+ PVCコーティング危険物の類別非危険物
マグネットホルダー フックタイプ 3個
LIS¥2,998税込¥3,2981セット(3個)3日以内出荷キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765265-260723-02.jpg)
ペイントシェーカー
REX(レックス)[自動車用品]¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷沈殿した塗料を簡単に撹拌します!適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
エアーペインターガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガンパターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
エアーブラシキット
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765186-260723-02.jpg)
エアードライヤーガン
REX(レックス)[自動車用品]¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷接着剤、シーラー剤、塗料等の乾燥に!材質プラスチック質量(g)260全長(cm)17(ボディ)危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(上カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷重力式のスプレーガンですパターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(上カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765195-260723-02.jpg)
Xスタンド
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物














![塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765247-260723-02.jpg)










![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765317-260723-02.jpg)








![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765220-260723-02.jpg)

![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765265-260723-02.jpg)


![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765186-260723-02.jpg)



![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82765195-260723-02.jpg)

![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)




![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)