車両塗装用マスキングテープ 武蔵

車両塗装用マスキングテープ 武蔵 - カモ井加工紙

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープです。
コストパフォーマンスに優れています。
直線にはもちろん、曲線にもしっかり貼れます。

用途
車輌塗装用。
車輌、工業向けの塗装用。
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
備考
手で切断可能
長さ(m)
18
使用温度範囲(℃)
100(30分)
粘着力(N/10mm)
2.43
危険物の類別
非危険物
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819428MUSASHIJAN-61パック(20巻)121-81956
オープン
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
05819638MUSASHIJAN-91パック(12巻)121-81659
オープン
¥529
¥582(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする