”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用)

”マスキングテープカブキ-S”(車輌塗装用) - カモ井加工紙

しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
巻き戻しが軽く作業性が良好です。
のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。

用途
車輌塗装用。
車輌、建築、工業向け全般の塗装用。
その他
【筆記】可
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
備考
手で切断可能
長さ(m)
18
使用温度範囲(℃)
100(30分)
引張強度(N/15mm)
43.6
粘着力(N/10mm)
1.79
引張強度(N/10mm)
29.1
危険物の類別
非危険物
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819096KABUKISJAN-381パック(3巻)121-820338
オープン
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
05819367KABUKISJAN-91パック(12巻)121-82009
オープン
¥579
¥637(税込)
当日出荷
メーカー直送
05819812KABUKISJAN-61パック(20巻)121-81976
オープン
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする