カモ井加工紙
マスキングテープ”BIG BOSS”(車輌塗装用)
手切れ性が良く、巻き戻しが軽いです。
重ね貼りもしっかりでき、のり残りしにくい頼りがいあるテープです。
耐熱・耐水・耐候性にも優れています。
用途
車輌塗装用。
厚さ(mm)
0.08
色
ピンク
備考
手で切断可能
長さ(m)
18
使用温度範囲(℃)
100(30分)
粘着力(N/10mm)
1.8
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05819480
BIGBOSSJAN-100
1パック
568-7806
100
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
05819742
BIGBOSSJAN-60
1パック(2巻)
199-5855
60
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください