53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンディングマウス FINIXA

    サンディングマウス

    FINIXA
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    サンディングペーパーを貼りつける研磨ブロック(当て木)。Φ150mmのペーパーに最適です。(Φ125mmも使用可)。人間工学に基づいた形状と力を入れやすい適度な弾力で使いやすい
    危険物の類別非危険物
  • サンプルプレート用スリーブ FINIXA

    サンプルプレート用スリーブ

    FINIXA
    12,980税込14,278
    1セット(50枚)
    5日以内出荷
    金属製サンプルプレート専用の紙スリーブ。窓・メモ欄付きなので確認が容易です。
    用途スプレーサンプル用保存カバー危険物の類別指定可燃物危険物の品名紙類
  • ステッカー錆び取りツールセット KOTO

    ステッカー錆び取りツールセット

    KOTO
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレースタンド KTC

    スプレースタンド

    KTC
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    高さは、チェーンに付いているリング位置で845mmと996mmの2段階調節ができるので、対象物の大きさや作業者の身長に合わせて作業ができます。脚部はグレーチングに落ちないフラットバー仕様。落ちたたみ式なので収納時には奥行46mmとコンパクト。軽量(7.5kg)なので持ち運びも容易。パーツの傷を防止するパッド4コ付き。
    用途軽・普通自動車のドア・エンジンフード・リアゲート・バンパー等各種ボディパーツの平置きでの塗装作業及び塗装後の乾燥作業用のスタンドです。材質スチール幅(mm)830高さ(mm)845(996)奥行(mm)600(760)耐荷重(kg)40危険物の類別非危険物
  • 使い捨て調色板 ビックツール

    使い捨て調色板

    ビックツール
    2,098税込2,308
    1袋(50枚)
    翌日出荷
    乾燥が早く、濃淡識別窓により判別しやすい。
    危険物の類別非危険物
  • 中波エキスパート乾燥機M’EX 大都産業

    中波エキスパート乾燥機M’EX

    大都産業
    259,800税込285,780
    1台
    8日以内出荷
    高性能。波長2~3μm。ウレタンから2K、フッ素まで広範囲に対応します。 高レスポンス。電源ONから出力全開まで約1分のハイスピード。ムダな電気を使いません。 高耐久性。点灯中に水をかけても割れません。 普通車ルーフからステップまで乾燥可能。
    仕様3灯独立スイッチ乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4Pプラグ付)ポール高さ(mm)2000タイマー60分(連続運転可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンクイックレイヤー 大都産業

    カーボンクイックレイヤー

    大都産業
    279,800税込307,780
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長域で高出力を発生する新開発のヒーターで、パテからサフ、2K、高性能クリヤーの乾燥までワイドレンジで対応します。 スイッチONから約2秒で出力全開のスピードスタート。また、ハロゲンヒーターのようにまぶしくありません。 ヒーターは3灯個別スイッチ付。下側1灯だけの点灯でのステップ乾燥や上下2灯での強弱調整など、用途に応じて乾燥できます。
    仕様スプリングバランサー内蔵寸法(mm)(バンク)1200×880定格電圧三相200V/5.4kWキャスター(mm)Φ75×30乾燥時間(分)【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20電源コード(m)10(4P20Aプラグ付)ポール高さ(mm)2350タイマーデジタルカウントダウン式(99分59秒まで設定可)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラベルはがし アイビー

    ラベルはがし

    アイビー
    4,998税込5,498
    1缶(500mL)
    4日以内出荷
    接着剤やアクリルフォームテープの除去。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-2B2H専用)

    大都産業
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-2B2H専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • 交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用) 大都産業

    交換用ヒーター(CQH600-1B1H-100V専用)

    大都産業
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    CQH600-1B1H-100V専用交換用ヒーター
    危険物の類別非危険物
  • CQR600用 交換ヒーター(200V) 大都産業

    CQR600用 交換ヒーター(200V)

    大都産業
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    600用ヒーター管
    危険物の類別非危険物
  • エリアシート 10P KOTO

    エリアシート 10P

    KOTO
    9,898税込10,888
    1台
    5日以内出荷
    1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
    仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10測定範囲(cm)50×40危険物の類別非危険物
  • フリースプレースタンド KTC

    フリースプレースタンド

    KTC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
自動車用塗装機器