絞り込み
溝幅(mm)
- 300
- 50(19)
- 90(48)
- 100(161)
- 120(94)
- 150(287)
- 180(160)
- 200(338)
- 240(160)
- 250(240)
- 350(148)
- 360(104)
- 400(284)
- 450(200)
- 500(223)
- 550(56)
- 600(164)
- 700(22)
- 1000(8)
- その他(12)
- 溝幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- カワグレ(149)
- カネソウ(88)
- ニムラ(59)
- 中部コーポレーション(45)
- ヨドグレーチング(27)
- ダイクレ(24)
- 片岡産業(22)
- ホクセイ(15)
- 奥岡製作所(14)
- 第一機材(12)
- イズミ(12)
- 法山本店(11)
- マキテック(5)
- シマブン(5)
- 三榮(3)
- オカグレート(2)
- 宝機材(2)
- エスコ(1)
- サンコー(三甲)(1)
種類

U字溝(115)

かさあげ(46)

ますぶた(21)

みぞぶた(86)
材質
- アルミ(5)
- スチール(300)
- ステンレス(118)
- 樹脂(12)
- 鋳鉄(3)
適合マス目寸法(mm)
- 300×300(13)
長さ(m)
- 0.2~0.3未満(1)
- 0.3~0.4未満(36)
- 0.4~0.5未満(34)
- 0.5~0.6未満(22)
- 0.6~0.7未満(11)
- 0.9~1.0未満(171)
- 1.0~1.5未満(8)
0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.5~0.6未満・0.6~0.7未満・0.9~1.0未満・1.0~1.5未満
ピッチ
- あら目(2)
- その他(1)
- 並目(16)
- 中間目(1)
- 普通目(50)
- 細目(85)
あら目・その他・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(161)
150(287)
200(338)
240(160)
250(240)
300
400(284)
450(200)
500(223)
600(164)
溝幅(mm)をもっと見る

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷から22日以内出荷材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
ゴミ止めグレーチング
奥岡製作所(13件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥5,598~税込¥6,158~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型
片岡産業(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1枚当日出荷から34日以内出荷耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶた
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型
片岡産業(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚当日出荷から13日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥7,698~税込¥8,468~1枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用
片岡産業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷から11日以内出荷トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。種別ノンスリップ・側溝用種類U字溝
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
スチール製グレーチング ノンスリップ
奥岡製作所¥15,980税込¥17,5781枚9日以内出荷メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金長さ(mm)995高さ(mm)19ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
プラスチックグレーチング歩道用 灰
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600色グレー種類U字溝耐荷重(kg)500
縞鋼板枡蓋 鋼板製
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
ハイスリットプレス型
片岡産業(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781枚5日以内出荷から10日以内出荷排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。種別歩道用長さ(mm)995幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3種類U字溝穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
側溝用グレーチング(普及型) 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥9,698~税込¥10,668~1枚翌々日出荷ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥10,980税込¥12,0781枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用
カネソウ¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から11日以内出荷コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)ピッチ普通目種類かさあげ
長さ600mmみぞぶた細目
イズミ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷長さ600mmみぞぶた細目材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)
ダイクレ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷から15日以内出荷Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用幅(mm)995材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ種類みぞぶた
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)
ダイクレ¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から15日以内出荷Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥9,498~税込¥10,448~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
...